絞り込み
ねじの呼び
  • 9/16(4)
  • 5/8(8)
  • M12(1)
  • M15(4)
  • M16(43)
  • M18(2)
  • M20(4)
  • UNC 9/16(2)
  • UNC 5/8(10)
  • UNEF 5/8(1)
  • UNF 9/16(4)
  • UNF 5/8(10)
  • UNF 7/8(1)
  • UNF 1(1)
  • W9/16(1)
  • W5/8(8)
  • その他(5)
全長(mm)
  • 95
  • 45(43)
  • 46(71)
  • 52(72)
  • 56(74)
  • 60(75)
  • 62(81)
  • 63(83)
  • 70(186)
  • 75(86)
  • 80(140)
  • 82(74)
  • 88(48)
  • 90(133)
  • 100(191)
  • 105(46)
  • 110(59)
  • 125(52)
  • 140(44)
  • 150(42)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(39)
  • バナジウムハイス(12)
  • 粉末ハイス(8)
  • 超硬合金(1)
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(13)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(28)
  • 37(2)
  • 38(1)
  • 45(3)
表面処理
  • TiAlN系コーティング(2)
  • TiCN系コーティング(3)
  • TiN系コーティング(4)
  • その他コーティング(4)
  • ホモ処理(12)
  • 多層コーティング(2)
  • 酸化処理(OX)(3)
シャンク径(mm)
  • 10.5(3)
  • 12(9)
  • 12.5(42)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 17(1)
  • 20(1)
10.5・12・12.5・14・15・17・20
食付
  • 3.5~5(1)
  • 3.5~5.5(1)
  • 4(4)
  • 4.5(4)
  • 5(28)
  • 5.5(1)
3.5~5・3.5~5.5・4・4.5・5・5.5
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • イシハシ精工(9)
  • グーリング(6)
  • エスコ(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • TDT(田野井)(3)
  • カーメックス(2)
  • TRUSCO(1)
  • ワルター(1)
  • SKC(1)
  • プロトティップ(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・グーリング・エスコ・NACHI(不二越)・TDT(田野井)・カーメックス・TRUSCO・ワルター・SKC・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
9/16(4)
5/8(8)
M15(4)
M16(43)
M20(4)
UNC 5/8(10)
UNF 9/16(4)
UNF 5/8(10)
W5/8(8)
その他(5)
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
  • Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井)

    Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
    食付5P
  • Tガンタップ TGN TDT(田野井)

    Tガンタップ TGN

    TDT(田野井)(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。
    用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • オーバーサイズポイントタップ SKC

    オーバーサイズポイントタップ

    SKC(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ホモ処理加工
    用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
  • ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 CPM-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ TRUSCO

    ポイントタップ

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理ポイントタップ PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • SGポイントタップ NACHI(不二越)

    SGポイントタップ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
    溝数3
  • TiNコートTガンタップ TiN-TGN TDT(田野井)

    TiNコートTガンタップ TiN-TGN

    TDT(田野井)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
    材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートポイントタップ S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
  • Nポイントタップ NACHI(不二越)

    Nポイントタップ

    NACHI(不二越)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5
  • ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥6,660税込¥7,326
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
  • STポイントタップ NACHI(不二越)

    STポイントタップ

    NACHI(不二越)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    工具材料HSS-E食付き(P)5
  • HyperZポイントタップ NACHI(不二越)

    HyperZポイントタップ

    NACHI(不二越)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
    溝数3食付長さ(mm)5
  • TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング

    TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)

    グーリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
  • 超硬ポイントタップ N-CT-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬ポイントタップ N-CT-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ウイットねじねじの種類W精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
  • 7778_ポイントタップ メートル並目ねじ グーリング

    7778_ポイントタップ メートル並目ねじ

    グーリング
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    貫通穴用の汎用ポイントタップで、TiCNコーティング付きで長寿命です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理TiCNコーティング
  • ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリング

    ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF

    グーリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
  • ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリング

    ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M

    グーリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
  • TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および32HRC迄に適合) プロトティップ

    TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および32HRC迄に適合)

    プロトティップ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    9日以内出荷
    ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および36HRC迄に適しています。
    用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。トラスコ品番802-1452材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)1.5呼び寸法M20下穴径(Φmm)18.5ねじ長さ(mm)24精度6H食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12加工ねじメートル細目ねじ
ポイントタップ