絞り込み
ねじの呼び
- 1"(1)
- M2(2)
- M2.3(2)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M3(5)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(8)
- M8(8)
- M10(8)
- M12(8)
- M14(5)
- M16(5)
- M18(4)
- M20(4)
- M22(4)
- M24(4)
- M27(2)
- M30(2)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 40(2)
- 42(2)
- 44(3)
- 46(4)
- 48(2)
- 52(3)
- 60(4)
- 62(6)
- 70(6)
- 75(6)
- 80(2)
- 82(4)
- 95(4)
- 100(4)
- 105(3)
- 115(3)
- 120(3)
- 125(2)
- 150(4)
- 200(3)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(8)
- バナジウムハイス(6)
- 超硬合金(2)
ねじ長さ(mm)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(7)
- 12(3)
- 13(6)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(5)
- 18(2)
- 19(8)
- 20(1)
- 22(8)
- 24(8)
- 29(8)
- 30(4)
- 32(6)
- 37(6)
- 38(6)
- 45(6)
- 48(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- その他コーティング(2)
- ホモ処理(7)
シャンク径(mm)
- 3(3)
- 4(7)
- 5(6)
- 5.5(7)
- 6(10)
- 6.1(2)
- 6.2(6)
- 7(8)
- 8(3)
- 8.5(6)
- 10(2)
- 10.5(5)
- 12(4)
- 12.5(5)
- 14(6)
- 15(4)
- 17(6)
- 19(4)
- 20(4)
- 23(2)
- シャンク径(mm)をもっと見る
3・4・5・5.5・6・6.1・6.2・7・8・8.5・10・10.5・12・12.5・14・15・17・19・20・23・シャンク径(mm)をもっと見る
食付
- 4
- 2.5(1)
- 3.5~5(7)
- 3.5~5.5(1)
- 4.5(17)
- 5(77)
- 5.5(2)
- 6(3)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エスコ(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M4(5)
M5(5)
M6(8)
M8(8)
M10(8)
M12(8)
M14(5)
M16(5)
M24(4)
ねじの呼びをもっと見る

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌日出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から4日以内出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ 油穴付き OIL-POT
OSG(オーエスジー)¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷から4日以内出荷通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)
[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥2,460~税込¥2,706~1本翌日出荷ホモ処理。材質HSSE(高バナジウムハイス)溝数3被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度STD食付4P
超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付4PRoHS指令(10物質対応)対応
超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り規格JIS等級P3溝数3タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付4PRoHS指令(10物質対応)対応











![[ステンレス用]ロングポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294859-251027-02.jpg)









![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)