絞り込み
ねじの呼び
- 9/16
- M2(75)
- M2.5(67)
- M2.6(40)
- M3(162)
- M3.5(47)
- M4(173)
- M5(179)
- M6(199)
- M8(210)
- M10(208)
- M12(167)
- M14(114)
- M16(122)
- M18(87)
- M20(101)
- M22(60)
- M24(74)
- M27(35)
- M30(40)
- UNF 3/8(35)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 90(1)
- 95(4)
- 110(1)
材質
- ハイス(6)
- バナジウムハイス(1)
ねじ長さ(mm)
- 26(5)
- 30(1)
表面処理
- 酸化処理(OX)(3)
シャンク径(mm)
- 10.5(1)
- 12.5(5)
10.5・12.5
食付
- 5(5)
- 5.5(1)
5・5.5
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(162)
M4(173)
M5(179)
M6(199)
M8(210)
M10(208)
M12(167)
M14(114)
M16(122)
M20(101)
ねじの呼びをもっと見る

ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ユニファイねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付5P
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)