絞り込み
ねじの呼び
  • M11
  • M2(75)
  • M2.5(67)
  • M2.6(40)
  • M3(162)
  • M3.5(47)
  • M4(173)
  • M5(179)
  • M6(199)
  • M8(210)
  • M10(208)
  • M12(167)
  • M14(114)
  • M16(122)
  • M18(87)
  • M20(101)
  • M22(60)
  • M24(74)
  • M27(35)
  • M30(40)
  • UNF 3/8(35)
全長(mm)
  • 80(3)
  • 82(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
材質
  • ハイス(5)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(2)
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 25(4)
  • 26(1)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
  • 多層コーティング(2)
シャンク径(mm)
  • 8(6)
  • 8.5(1)
8・8.5
食付
  • 5(4)
5
ブランド
  • イスカル(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • エスコ(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • ワルター(1)
  • プロトティップ(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ワルター・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(162)
M4(173)
M5(179)
M6(199)
M8(210)
M10(208)
M12(167)
M14(114)
M16(122)
M20(101)
ねじの呼びをもっと見る
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルター

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)

    ワルター
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップ

    マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

    プロトティップ
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    一般鋼材加工用タップです。
    用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタップ ポイントタップ TPG M イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG M

    イスカル
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • 高硬度鋼・耐熱合金鋼加工用ポイントタップ TPG M-H イスカル

    高硬度鋼・耐熱合金鋼加工用ポイントタップ TPG M-H

    イスカル
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    高硬度鋼、耐熱合金鋼加工用ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HE
  • 鋼加工用ポイントタップ TPG M-S イスカル

    鋼加工用ポイントタップ TPG M-S

    イスカル
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    鋼加工用ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HEST
ポイントタップ