絞り込み
ねじの呼び
- M22
- M2(73)
- M2.5(67)
- M2.6(40)
- M3(158)
- M3.5(47)
- M4(168)
- M5(175)
- M6(196)
- M8(206)
- M10(205)
- M12(165)
- M14(112)
- M16(121)
- M18(86)
- M20(100)
- M24(73)
- M27(35)
- M30(40)
- UNF 3/8(34)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 100(1)
- 115(25)
- 120(2)
- 125(10)
- 140(8)
- 150(8)
- 200(11)
- 250(2)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(46)
- バナジウムハイス(11)
- 粉末ハイス(9)
ねじ長さ(mm)
- 14(2)
- 18(4)
- 19(1)
- 20(3)
- 24(7)
- 25(4)
- 26(2)
- 28(1)
- 30(3)
- 33(13)
- 37.5(1)
- 38(25)
表面処理
- TiCN系コーティング(2)
- TiN系コーティング(5)
- その他コーティング(6)
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(6)
- 多層コーティング(2)
- 酸化処理(OX)(7)
シャンク径(mm)
- 17(40)
- 18(10)
- 20(1)
17・18・20
食付
- 4(4)
- 4.5(1)
- 5(30)
- 5.5(2)
- 6(1)
4・4.5・5・5.5・6
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- OSG(オーエスジー)(14)
- エスコ(7)
- プロトティップ(6)
- イシハシ精工(4)
- TDT(田野井)(4)
- ワルター(4)
- NACHI(不二越)(3)
- イスカル(1)
- グーリング(1)
- SKC(1)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・エスコ・プロトティップ・イシハシ精工・TDT(田野井)・ワルター・NACHI(不二越)・イスカル・グーリング・SKC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(158)
M4(168)
M5(175)
M6(196)
M8(206)
M10(205)
M12(165)
M14(112)
M16(121)
M20(100)
ねじの呼びをもっと見る

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から8日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
ポイントタップ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ポイントタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
深穴用ショートポイントタップ S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
TDT(田野井)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ロングTガンタップ LT-TGN
TDT(田野井)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップのロングTガンタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。溝数3ねじの種類LT-TGN
ポイントタップ 油穴付き OIL-POT
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から4日以内出荷通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷から8日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から4日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ
グーリング¥24,980税込¥27,4781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E食付き部の山数3.5~5.5山表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(メートル細目ねじ)
ワルター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷一般被削材用ダイスです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)
ワルター¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
















































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)