絞り込み
ねじの呼び
  • M9
  • M2(73)
  • M2.5(67)
  • M2.6(40)
  • M3(158)
  • M3.5(47)
  • M4(168)
  • M5(175)
  • M6(196)
  • M8(206)
  • M10(205)
  • M12(165)
  • M14(112)
  • M16(121)
  • M18(86)
  • M20(100)
  • M22(60)
  • M24(73)
  • M27(35)
  • M30(40)
  • UNF 3/8(34)
全長(mm)
  • 72(4)
  • 75(1)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • 150(1)
材質
  • ハイス(8)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(2)
ねじ長さ(mm)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 22(5)
  • 23(2)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(2)
  • 酸化処理(OX)(1)
シャンク径(mm)
  • 6(1)
  • 7(10)
6・7
食付
  • 5(5)
5
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • プロトティップ(2)
  • イシハシ精工(1)
  • イスカル(1)
  • エスコ(1)
  • ワルター(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・プロトティップ・イシハシ精工・イスカル・エスコ・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(158)
M4(168)
M5(175)
M6(196)
M8(206)
M10(205)
M12(165)
M14(112)
M16(121)
M20(100)
ねじの呼びをもっと見る
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルター

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)

    ワルター
    5,598税込6,158
    1個
    9日以内出荷
    貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップ

    マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)

    プロトティップ
    6,198税込6,818
    1個
    9日以内出荷
    一般鋼材加工用タップです。
    用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップ

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)

    プロトティップ
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷
    一般鋼材加工用タップです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタップ ポイントタップ TPG M イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG M

    イスカル
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ポイントタップ