絞り込み
ねじの呼び
- M4(12)
- UNC No.8(1)
- UNF No.8(1)
食付
- 2.5(3)
全長(mm)
- 63
- 30(16)
- 32(17)
- 34(22)
- 36(32)
- 40(29)
- 42(30)
- 44(25)
- 46(49)
- 52(47)
- 60(50)
- 62(56)
- 70(60)
- 75(38)
- 80(31)
- 82(34)
- 88(18)
- 90(28)
- 95(18)
- 100(57)
- 110(20)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(9)
- 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
- 4.5(12)
- 5(2)
表面処理
- その他コーティング(7)
その他コーティング
ねじ長さ(mm)
- 6.4(1)
- 7(5)
- 7.5(2)
- 12(6)
6.4・7・7.5・12
ブランド
- グーリング(5)
- カーメックス(3)
- ワルター(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- プロトティップ(1)
グーリング・カーメックス・ワルター・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(12)
UNC No.8(1)
UNF No.8(1)

転造タップ NIDコート(メートルねじ)
プロトティップ¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥8,598税込¥9,4581本23日以内出荷ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥29,980税込¥32,9781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥5,998税込¥6,5981本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥4,598税込¥5,0581本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6580_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥29,980税込¥32,9781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより42HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4928材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数4山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
Z-PRO エクストラハードロールタップ EHRZ G7 M4X0.7 B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷適切な全長により確実外部給油が可能で、良好なめねじ加工を実現します。「独自のねじ逃げ形状」と「コーティングの効果を最大限に発揮する表面処理技術」により、低トルク化と溶着を防止します。従来より溝幅を広くし、高い油剤供給効果により潤滑性、冷却性がアップしました。特殊コーティング+被加工材に適した母材を採用したことにより43HRC以下の中硬度鋼材やステンレス鋼へも適応します。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~40HRC)、ステンレス鋼に。トラスコ品番711-4926材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)全長(mm)63ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4溝数5下穴径(Φmm)3.72シャンク長(mm)36ねじ長さ(mm)7精度G7食付き部の山数2山表面処理コーティング首下長(mm)21シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)7精度表記G級
転造タップ ノンコート(メートルねじ)
ワルター¥6,798~税込¥7,478~1個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ)
ワルター¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ CRNコート(メートルねじ)
ワルター¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷高性能転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)
カーメックス¥48,980税込¥53,8781セット(10本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類UNF精度2BX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)
カーメックス¥48,980税込¥53,8781セット(10本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)
カーメックス¥45,980税込¥50,5781セット(10本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類M精度6HX食付2.5P