絞り込み
AWS規格
- A5.11 ENiCrFe-3(1)
- A5.11 ENiCrMo-4(1)
- A5.4 E308-16(9)
- A5.4 E308L-16(5)
- A5.4 E309-16(7)
- A5.4 E309L-16(5)
- A5.4 E310-16(6)
- A5.4 E310H-16(1)
- A5.4 E312-16(2)
- A5.4 E316-16(9)
- A5.4 E316L-16(5)
- A5.4 E320-16(1)
- A5.4 E409Nb-16(1)
- A5.4 E430Nb-16(1)
- A5.9 ER308(1)
- A5.9 ER308L(1)
- A5.9 ER309(1)
- A5.9 ER309L(1)
- A5.9 ER310(1)
- E316L-16(2)
- AWS規格をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニツコー熔材工業(31)
- 特殊電極(21)
- 日本ウェルディングロッド(18)
- 神戸製鋼(14)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(11)
- マグナアロイアンドリサーチ(10)
- タセト(9)
- SUZUKID(スズキッド)(5)
- H&H(4)
- エスコ(4)
- 旭エンジニアリング(3)
- サータニューム社(3)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
- TRUSCO(2)
- 現代総合金属(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- 東安(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む

ステンレス用熔接棒 (2.0mm)
エスコ¥8,600税込¥9,4601個翌日出荷スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。用途SUS304同士の共金熔接。エスコ品番EA318AS-2全長(mm)250棒径(Φmm)2
ステンレス用熔接棒 (1.6mm)
エスコ¥10,500税込¥11,5501箱(1kg)翌日出荷スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。エスコ品番EA318AS-1.6棒長(mm)250棒径(Φmm)1.6
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業¥4,898税込¥5,3881個(1kg)4日以内出荷特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。JIS規格JIS Z3221 D316L-16
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業¥4,398~税込¥4,838~1パック(1kg)4日以内出荷から8日以内出荷スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。ローカーボンタイプ。適合SUS304・304LJIS規格JIS Z3221 ES308L-16 (旧JIS Z3221 D308L-16)
ステンレス鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥56,980税込¥62,6781箱(20kg)8日以内出荷溶着金属の化学成分は、13%Crで適量のNb、Ti、Alを含有していますので、Cを固定化した、微細なフェライト組織が得られ、耐割れ性や延性に優れています。用途石油工業、化学プラントなどに用いられるSUS403、405、410やSUS405クラッド鋼などの溶接
ステンレス鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥189,800税込¥208,7801箱(20kg)8日以内出荷25%Cr系二相ステンレス鋼の溶接に用いられます。溶接のままで、適切なフェライト、オーステナイト相のバランスが取れており、耐海水性に優れています。溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。用途SUS329J4L及びDP3(UNS S31260)の溶接
ステンレス鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥189,800税込¥208,7801箱(20kg)8日以内出荷25%Cr系スーパー二相ステンレス鋼の溶接用。従来の25%Cr系二相ステンレス鋼よりも耐食性を高めたもので、耐孔食指数、PREw(%Cr+3.3x(%Mo+0.5x%W)+16x%N)が40以上を示し、耐海水性に優れています。応力腐食割れに対しても抵抗性が高い材料です。用途スーパー二相ステンレス鋼 DP3W(UNS S39274)の溶接
ステンレス鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥179,800税込¥197,7801箱(20kg)8日以内出荷22%Cr系二相ステンレス鋼の溶接用。溶接のままで、オーステナイト、フェライト相のバランスが適切になるように成分を調整しています。溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。用途SUS329J3L、NSSC(R) DX1、DP8及びUNS S31803
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥94,980税込¥104,4781箱(20kg)6日以内出荷溶着金属の化学成分は18%Cr-12%Ni-2%Moで、高温におけるクリープラプチャ強度が高く、非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS316など)の溶接色【棒端】桃棒長(mm)350JIS規格Z3211 ES310-16該当棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.4 E310-16該当電流範囲(A)(下向)80~100 (水平すみ肉)70~90(立向上進)70~90
耐候性鋼・耐海水鋼・耐硫酸腐食鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥17,980税込¥19,7781箱(20kg)6日以内出荷全姿勢溶接棒です。JRS耐候性鋼板の薄板に適します。作業性はTB-24と同等です。色【棒端】銀灰棒径(Φmm)3.2
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥69,980税込¥76,9781箱(20kg)6日以内出荷フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。色【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)4
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
神戸製鋼¥72,980税込¥80,2781箱(20kg)6日以内出荷フェライトを多く含み、割れ感受性が低く、耐食、耐熱性に優れた溶着金属が得られます。炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適しています。用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接、316、316L系金属を肉盛りする際の下盛色【棒端】銀棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309LMo-16棒径(Φmm)3.2
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
日本ウェルディングロッド¥10,980~税込¥12,078~1箱(2.5kg)ほか4日以内出荷SUS316クラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316とSUS317と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。用途SUS316 クラッド鋼、異材溶接用色端面:銀混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.06/Si:0.42/Mn:1.80/Ni:13.48/Cr:22.98/Mo:2.27構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)41引張強度(MPa)613溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)481
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
日本ウェルディングロッド¥7,698~税込¥8,468~1箱(2.5kg)ほか4日以内出荷スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。13cr鋼、18Cr鋼、SUS309Sの溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼の異材溶接に用いられますが、炭素量を0.04%以下に抑えていることから、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。用途SUS309S 異材溶接用色端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.030/Si:0.64/Mn:1.80/Ni:13.04/Cr:24.09構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)43引張強度(MPa)594溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)462
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
日本ウェルディングロッド¥7,998税込¥8,7981箱(2.5kg)4日以内出荷シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。用途SUS309S 異材溶接用色端面:黄緑混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.025/Si:0.92/Mn:1.01/Ni:13.61/Cr:23.84構成フラックス系統:アシッド・チタニア型棒長(mm)300使用棒径(mm)2.6伸び(%)42引張強度(MPa)567電流範囲(A)下向:55~80/立向、上向:45~80溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)452
ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒
日本ウェルディングロッド¥10,980~税込¥12,078~1箱(2.5kg)ほか4日以内出荷SUS316Lクラッド鋼の初層溶接、あるいはSUS316LとSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。用途SUS316L クラッド鋼、異材溶接用色側面:赤、端面:銀混率(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.028/Si:0.46/Mn:1.70/Ni:13.60/Cr:22.70/Mo:2.30構成フラックス系統:ライム・チタニア型伸び(%)40引張強度(MPa)607溶接姿勢:全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)498
ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒
日本ウェルディングロッド¥7,698~税込¥8,468~1箱(2.5kg)ほか4日以内出荷シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ケミカルタンカーなど、ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。仕様【フラックス系統】アシッド・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.061/Si:0.65/Mn:1.65/Ni:13.22/Cr:23.78色【端面】黒伸び(%)40引張強度(MPa)593溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)454
溶接棒
ニツコー熔材工業¥56,980~税込¥62,678~1箱(20kg)7日以内出荷用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑棒長(mm)1000JIS規格Z3321伸び(%)40.4引張強度(MPa)612AWS規格A5.9 ER309LRoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)440
溶接棒
ニツコー熔材工業¥68,980税込¥75,8781箱(20kg)7日以内出荷316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端:白棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)44.6引張強度(MPa)576AWS規格A5.4 E316-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)448電流範囲(A)立向上進45~75
溶接棒
ニツコー熔材工業¥68,980~税込¥75,878~1箱(20kg)7日以内出荷316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。 また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。 なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端:白JIS規格Z3221伸び(%)43.7引張強度(MPa)583AWS規格A5.4 E316-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)432
溶接棒
ニツコー熔材工業¥99,980税込¥109,9781箱(20kg)7日以内出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃棒長(mm)350JIS規格Z3221棒径(Φmm)3.2伸び(%)38.3引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E310-16電流範囲(A)下向70~110RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)392電流範囲(A)立向上進65~105
溶接棒
ニツコー熔材工業¥99,980~税込¥109,978~1箱(20kg)7日以内出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃JIS規格Z3221伸び(%)41引張強度(MPa)586AWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)406
溶接棒
ニツコー熔材工業¥69,980~税込¥76,978~1箱(20kg)7日以内出荷309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑JIS規格Z3221伸び(%)43.1引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)429
溶接棒
ニツコー熔材工業¥66,980~税込¥73,678~1箱(20kg)7日以内出荷309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221伸び(%)42.6引張強度(MPa)579AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
溶接棒
ニツコー熔材工業¥59,980~税込¥65,978~1箱(20kg)7日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端:黒JIS規格Z3221伸び(%)41.4引張強度(MPa)587AWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)458
溶接棒
ニツコー熔材工業¥57,980税込¥63,7781箱(20kg)7日以内出荷308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304Lの溶接。色棒端:赤棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)49.1引張強度(MPa)550AWS規格A5.4 E308L-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)383電流範囲(A)立向上進45~75
溶接棒
ニツコー熔材工業¥54,980~税込¥60,478~1箱(20kg)7日以内出荷308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304Lの溶接。色棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380
溶接棒
ニツコー熔材工業¥49,980~税込¥54,978~1箱(20kg)7日以内出荷308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。色棒端:黄JIS規格Z3221伸び(%)48.6引張強度(MPa)602AWS規格A5.4 E308-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
ステンレス用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥56,980~税込¥62,678~1箱(20kg)7日以内出荷溶着金属の化学成分は24%Cr-13%Niで、フェライト量が多く割れ感受性が極めて低くなっています。用途石油工業・化学工業・繊維工業などに用いられる22%Cr-12%Ni鋼の溶接、18%Cr-8%Ni鋼と軟鋼や低合金鋼などのような異種金属、18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理不可能な箇所の溶接色棒端色:黒棒長(mm)350伸び(%)37引張強度(MPa)590
ステンレス用被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥53,980~税込¥59,378~1箱(20kg)7日以内出荷溶着金属の化学成分は19%Cr-9%Niで、作業性特にスラグの剥離性、アークの安定性が良く、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。用途化学機器・容器・プラントなどに用いられる一般的なオーステナイト系ステンレス鋼の溶接温度(℃)(試験)650棒長(mm)350最大強度(MPa)1000hrクリープラプチャ強度:120
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥63,980税込¥70,3781箱(20kg)13日以内出荷から19日以内出荷フェライトを比較的多く含み、割れ感受性が低く、耐熱、耐蝕性に優れます。 炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適します。
ステンレス鋼用溶接棒
神戸製鋼¥17,980~税込¥19,778~1箱(5kg)ほか6日以内出荷適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 耐熱、耐食性に優れ、希硫酸中での耐食性に優れます。 NC-36はNC-38に比べ、高温での機械的性質に優れます。JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316L
ニツコー熔材工業¥22,980税込¥25,2781箱(5kg)翌々日出荷316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-316
ニツコー熔材工業¥21,980税込¥24,1781箱(5kg)翌々日出荷316タイプは19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Moを含有しているため希硫酸、亜硫酸リン酸などの非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。また、高温での機械的性質にもすぐれていますので耐熱、耐食性の要求される溶接に適します。なお、溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-316は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS316の溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。肉盛溶接の下盛。色棒端/白JIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310
ニツコー熔材工業¥32,980税込¥36,2781箱(5kg)翌々日出荷310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-316L
ニツコー熔材工業¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)翌々日出荷NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。 スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。 スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。 なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSE-308
ニツコー熔材工業¥16,980~税込¥18,678~1箱(5kg)4日以内出荷NSE(エクセレントシリーズ)は従来のステンレス棒に比べ耐棒焼けに優れ、高電流での使用が可能で、アークの吹き付けが最後まで保ちます。 スパッタの飛散も少なくスラグの剥離性にも優れています。 スラグは適度な粘度がありクレータが見やすく又、立向き上進が容易になりました。 なお被覆タイプはライムチタニヤ系です。用途SUS304の共金溶接、SUS304Lの溶接。その他SUS301,SUS302などの溶接。色棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-316L
ニツコー熔材工業¥21,980~税込¥24,178~1箱(5kg)翌々日出荷316Lタイプは低炭素19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、316タイプに比べ低炭素なので耐粒界腐食性がすぐれています。したがって、316タイプよりも強い腐食環境に用いられます。被覆はライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS316Lの溶接。色棒端/緑JIS規格Z3221 ES316L-16AWS規格A5.4 E316L-16 該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応