175件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
  • スターロードG3亜鉛めっき棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロードG3亜鉛めっき棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,098税込1,208
    1箱(9本)ほか
    当日出荷
    溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊アーク溶接棒です。めっき膜を剥がさずそのまま溶接しても、ピット・ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされている為、溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。
    タイプ亜鉛めっき溶接用
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50

    ニツコー熔材工業
    5,098税込5,608
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。
    用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。棒端/灰緑JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
  • 耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    6,998税込7,698
    1箱(5kg)ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    55%Ni線を用いた被覆棒。溶着金属や熱影響部の硬化性は鋳鉄用では最も小さく、熱膨張係数が鋳鉄に近く、耐割れ性は良好です。
    用途球状黒鉛鋳鉄の溶接、各種鋳鉄の補修に。JIS規格Z3223 E5516-1CMAWS規格A5.5 E8016-B2
  • 被覆アーク溶接棒S-16 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    14,980税込16,478
    1箱(5kg×4箱)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。 スパッタ量とヒューム量を低減しました。
    用途造船、機械、車両、建築、橋梁などの強度部材、各種圧力容器及び厚板軟鋼、中炭素鋼、快削鋼など溶接性の劣る鋼材の溶接。タイプ厚板全姿勢溶接用JIS規格Z3211 E4316U (旧Z3211 D4316)被覆系低水素系AWS規格A5.1 E7016該当
  • 溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    14,980税込16,478
    1箱(5kg×4箱)
    当日出荷から4日以内出荷
    薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
    用途製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。被覆系高酸化チタン系
  • S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    S-TEN1(耐硫酸露点腐食鋼用)用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(5kg×4箱)
    4日以内出荷
    S-TEN用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れていますので中・厚板の溶接に適しています。
    用途火力発電・ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。(棒端)黄、(棒横)淡青
  • 高張力鋼仮付け用溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼仮付け用溶接棒

    TRUSCO
    219税込241
    1箱
    翌々日出荷
    再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。【棒端】白
  • 軟鋼用 アーク溶接棒 東安

    軟鋼用 アーク溶接棒

    東安
    6,998税込7,698
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    アーク溶接棒
    用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接成分95%純度ルチール長さ(mm)350JIS規格Z 3211 E4303被覆系ライムチタニヤ系AWS規格A5.1 E6013線径(mm)3.2
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    1,298税込1,428
    1箱(1kg)
    当日出荷
    HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。 低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。 特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。棒径(Φmm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼

    低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)

    神戸製鋼
    1,998税込2,198
    1パック(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。・開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。(開封後8hrを目安にご使用ください。) 。ソフトなアークが持ち味です。従来の低水素系被覆アーク溶接棒に比べ、アークの感触をソフトにしております。アーク切れが少なく、スラグはく離性も良好です。
    用途橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)510MPaJIS規格Z3211E4916U伸び(%)25引張強度(MPa)595識別色(棒端色)青白色、(二次着色)青白色
  • 溶接棒A-17  4.0Φ×20kg 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接棒A-17 4.0Φ×20kg

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    12,980税込14,278
    1セット(5kg×4箱)
    翌々日出荷
    溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。 溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。 また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。
    用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。タイプ一般構造物全姿勢溶接用棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319U棒径(Φmm)4被覆系イルミナイト系AWS規格A5.1 E6019該当電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160
  • 被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒 タキロン

    軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒

    タキロン
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
    用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。材質軟質塩化ビニル樹脂系質量(kg)0.3長さ(m)(棒)50棒長(mm)50000棒径(Φmm)3.5
  • 軟鋼低電圧用溶接棒 TRUSCO

    軟鋼低電圧用溶接棒

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1箱(500g)
    当日出荷
    下向および水平すみ肉溶接において特に良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグのはく離性が良好です。低電圧溶接機用溶接棒なので家庭用100V電源で使用できます。線径2.6mm以上の溶接棒は200V電源を推奨します。溶け込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られます。
    用途薄板から厚板の溶接に。トラスコ品番115-3903(棒端)赤適合板厚(mm)6~20棒長(mm)400棒径(Φmm)4本数(目安)8本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
  • 高張力鋼用全姿勢溶接棒 TRUSCO

    高張力鋼用全姿勢溶接棒

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1箱(500g)ほか
    当日出荷
    溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。
    用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。(棒端)朱
  • スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(1kg)
    当日出荷
    100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。
    用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60棒長(mm)230JIS規格JIS/D4313相当棒径(Φmm)1.4溶接板厚(mm)1.2~3.0
  • イクラロード溶接棒 IKURATOOLS(育良精機)

    イクラロード溶接棒

    IKURATOOLS(育良精機)
    1,198税込1,318
    1箱(200g)ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    よく溶けて使いやすい。
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7

    ニツコー熔材工業
    4,098税込4,508
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    ED-7は溶接性と作業性に重点をおいて設計したイルミナイト系溶接棒で、全姿勢はもちろん、特に立向上進、上向溶接の作業性はこの被覆タイプ中最もすぐれています。また溶着金属は機械的性質、耐割れ性、X線性能などが非常にすぐれていますから、全姿勢で強度を必要とする部分の溶接に適しています。
    用途高圧容器、ボイラー、化学機械、造船など重要構造物および厚鋼板の溶接。棒端/黄JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
  • 被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50

    ニツコー熔材工業
    3,698税込4,068
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。
    用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
  • 被覆アーク溶接棒 TW- 50 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 TW- 50

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    翌々日出荷
    490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。 下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。
    用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。
  • 軟鋼用熔接棒 (3.2mm) エスコ

    軟鋼用熔接棒 (3.2mm)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。エスコ品番EA318A-3.2全長(mm)350容量(kg)1棒径(Φmm)3.2
  • 軟鋼用熔接棒 (2.6mm) エスコ

    軟鋼用熔接棒 (2.6mm)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA318A-2.6棒径(Φmm)2.6
  • 軟鋼用熔接棒 (2.0mm) エスコ

    軟鋼用熔接棒 (2.0mm)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。エスコ品番EA318A-2全長(mm)250容量(g)500棒径(Φmm)2
  • 軟鋼用熔接棒 (1.6mm) エスコ

    軟鋼用熔接棒 (1.6mm)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
    用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。エスコ品番EA318A-1.6全長(mm)250容量(g)500棒径(Φmm)1.6
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。
    用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用種別被覆アーク溶接棒棒端/オレンジタイプ軟鋼用・一般高能率用JIS規格Z3211 E4303伸び(%)32被覆系ライムチタニヤ系耐衝撃(耐久)衝撃値:114J引張強力(N/mm2)466降伏点(N/mm2)425被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬化肉盛り用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛り用被覆アーク溶接棒

    神戸製鋼
    69,980税込76,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    13%Mn鋼、レールクロッシングなどの溶接に使用されます。安定したオーステナイト組織を示し、引張強度が大きく、じん性に富み、若干の加工硬化性も有します。高Mn鋼と異材溶接などにも使用できます。
    【棒端】銀
  • 耐熱鋼用溶接棒 神戸製鋼

    耐熱鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    58,980税込64,878
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    9%Cr-1%Mo-V-Nd鋼の溶接に適します。じん性に優れ、全姿勢溶接ができます。
    【棒端】黄色AWS規格A5.5 E9016-G
  • 被覆アーク溶接棒S-16W 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒S-16W

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    25,980税込28,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    パイプの全姿勢裏波溶接に適した低水素系溶接棒です。パイプの初層溶接では低い電流が使用されますので、アークの安定性と吹付けなどを重視し、スラグの流れ、かぶりを良くし、ブローホールが生じない健全な裏波ビードが形成されます。JISの溶接技術検定試験の裏曲げ試験などで好成績を納めています。
    JIS規格Z3211 E4316伸び(%)30引張強度(MPa)580耐圧力(MPa)480
  • 軟鋼~550MPa級鋼(被覆棒) 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼(被覆棒)

    神戸製鋼
    16,980税込18,678
    1箱(20kg)
    77日以内出荷
    鉄粉低水素系棒です。 被覆剤に鉄粉。を多量に含み高能率溶接が可能です。直流での作業性は低水素棒の中で最も優れます。
    材質被覆棒識別色棒端色:青白、二次着色:青
  • 難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    難吸湿タイプ、780MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    9,998税込10,998
    1箱(5kg)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    同クラスの代表棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、良好な耐割れ性を有します。 全姿勢での溶接作業性も極めて良好です。
    JIS規格Z3211 E7816-N4CM2 U
  • 軟鋼~551MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~551MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    棒長(mm)550JIS規格Z3211 E4340 (旧Z3211 D4340)AWS規格A5.1 E7024該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライムチタニア系 溶接棒 東安

    ライムチタニア系 溶接棒

    東安
    1,098税込1,208
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    当製品に使用しているルチール成分の純度は、約95%と非常に高くなっています。造船認定ABS(アメリカ)・GL(ドイツ)取得しています
    用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接仕様AWS規格:A5.1 E6013 適合JIS規格:Z 3211 E4303 適合適合品番Z-44 NS-03Hi ゼロード44被覆系ライムチタニヤ系線径(mm)2.0×300
  • 高張力鋼用溶接棒 東安

    高張力鋼用溶接棒

    東安
    6,798税込7,478
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    490N/mm2級高張力鋼用
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接質量(kg)20=5×4電流(A)下向:90~130、立向・上向:80~120
  • ライムチタニア系 溶接棒 東安

    ライムチタニア系 溶接棒

    東安
    6,998税込7,698
    1箱(20kg)
    3日以内出荷
    成分は約95%ルチールでできています。AWS規格:A5.1 E6013 適合。JIS規格:Z 3211 E4303 適合。造船認定ABS(アメリカ)・GL(ドイツ)・NK(日本海事)取得しています!
    用途車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接被覆系ライムチタニヤ系
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    スラグ流れが良く、美しい平滑なビードが得られます。化粧盛にも適しています。作業性、X線性能及び機械的性質が良好です。
    仕様耐力(MPa):430棒端:銀灰色電流(A)【推奨DC+】下向:100~140/立向・上向:80~130JIS規格Z 3312 E4303棒径(Φmm)3.2伸び(%)27引張強度(MPa)470吸収エネルギー(J)120
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    49,980税込54,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。 被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)300棒径(Φmm)2.6伸び(%)48.7耐圧性(MPa)427引張強度(MPa)599電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進45~75
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆 アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。 また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。
    用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき、鋼材の全姿勢溶接仕様衝撃値:140J棒長(mm)350伸び(%)28耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)475RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    15,980税込17,578
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。 特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。 また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。
    用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。仕様衝撃値:114J伸び(%)32耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)466RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    59,980税込65,978
    1箱(5kg)
    7日以内出荷から49日以内出荷
    DM-150Rは57%Ni-Feに特殊元素を添加し、耐割れ性の改善を図っています。
    用途主に強度を必要とするダクタイル鋳鉄の溶接。ダクタイル鋳鉄と炭素鋼などとの異種金属間の接合、硬化性母材の溶接、下盛材。棒長(mm)1000伸び(%)38.8引張強度(MPa)613RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒軟鋼・高張力鋼用