絞り込み
棒径(Φmm)
AWS規格
- A5.1 E6013(13)
- A5.1 E6019(5)
- A5.1 E6027(1)
- A5.1 E7016(17)
- A5.1 E7024(4)
- A5.1 E7048(5)
- A5.1 E11016-G(1)
- A5.5 E7016-A1(1)
- A5.5 E7016-G(1)
- A5.5 E8013-G(1)
- A5.5 E8016-B2(1)
- A5.5 E8016-G(1)
- A5.5 E9016-B3(1)
- A5.5 E9016-G(5)
- A5.5 E11016-G(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(50)
- 神戸製鋼(40)
- ニツコー熔材工業(29)
- エスコ(8)
- TRUSCO(8)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- JKW(JFE溶接棒)(6)
- マグナアロイアンドリサーチ(6)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(5)
- H&H(4)
- 東安(4)
- コンドーテック(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大同特殊鋼(1)
- タキロン(1)
- リランド(RILAND)(1)
「棒径(Φmm)」から絞り込む

一般軟鋼用溶接棒
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781箱(500g)当日出荷被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。用途鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。トラスコ品番115-3821色(棒端)赤適合板厚(mm)6.0~20.0棒長(mm)450棒径(Φmm)4本数(目安)7本電流範囲(A)(立向上進・上向)110~170電流範囲(A)下向140~200
高張力鋼仮付け用溶接棒
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1箱(500g)ほか当日出荷再アーク性、スラグ剥離性が優れた低水素系溶接棒で、信頼性の高い仮付け溶接ができます。同一電流で立向き下進溶接を含む全姿勢溶接が可能で、高能率な仮付け溶接を行うことができます。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築などの仮付け溶接。色(棒端)白
アーク溶接棒 KT-19(軟鋼用)
コンドーテック¥10,980税込¥12,0781ケース(20kg)5日以内出荷スラグは流動性に富み、全姿勢で良好な作業性を有します。 アークは強く溶け込みが深いため、融合不良が少なく、波が細かく美しいビートが得られます。 X線性能、耐割れ性に優れています。用途軟鋼を用いる造船、橋梁、建築などの一般構造物の溶接JIS規格JIS Z 3211 E 4319U
極低水素系被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥23,980税込¥26,3781箱(20kg)4日以内出荷極低水素系全姿勢溶接棒で、耐割れ性及び機械的性質に優れ、中・厚板の溶接に適しています。 COR-TEN鋼の中・厚板に適しております。色白/黄区分(鋼種)W伸び(%)30引張強度(MPa)560耐圧力(MPa)500吸収エネルギー(J)(0℃)240
被覆アーク溶接棒 A-14
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)4日以内出荷溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。 アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。 スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。
ライムチタニヤ系被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥9,998~税込¥10,998~1箱(20kg)当日出荷から3日以内出荷抜群の再アーク性と耐棒焼け性を兼ね備えたライムチタニヤ系溶接棒でフラックスも欠けにくいため過酷な環境下の使用に最適です。 またビード伸びが良く作業能率の向上に貢献します。 棒曲げ性も優れるので狭い場所においても威力を発揮します。用途鉄筋金網、軽量鉄骨、薄・中板などの一般構造物の溶接。色(棒端)黄、(棒横)茶JIS規格Z 3211 E4303-U
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥17,980~税込¥19,778~1箱(20kg)翌々日出荷薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。 3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。 製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。色(棒端)黄JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013該当RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SP-2
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(2kg)翌々日出荷上部鉄板を通じ下部鉄板に溶融金属を浸透させ、同時に上部鉄板の穴埋めを瞬間的に行ないます。 アークの集中が良好で「ひずみ」の心配がありません。 電気スポット溶接以上の強力な溶着強度を有しています。 溶着表面が美しく再アークの発生が容易です。 操作が簡単で補助治具一切不要です。用途アーク・スポット用色棒端/赤
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) SK-100
ニツコー熔材工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷SK-100は高酸化チタン系溶接棒中最高の作業性を誇り、特に上向および横向溶接にすぐれています。用途車両外板、軽車両、薄板構造物、送風機、その他一般の溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4313AWS規格A5.1 E6013 該当被覆高酸化チタン系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LS-16
ニツコー熔材工業¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)4日以内出荷LS-16は軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。用途各種重要構造物、厚板構造物、中炭素鋼などの溶接。色棒端/紫JIS規格Z3211 E4316AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-6
ニツコー熔材工業¥4,398~税込¥4,838~1箱(5kg)翌々日出荷LC-6は作業性と経済性に重点をおいて設計されたライムチタニヤ系溶接棒です。スラグの剥離性が良く、美しいビード外観が得られ、立向下進溶接が容易にできます。溶接電流を高めに使用することにより、作業能率の向上を図ることができます。用途建築、車両、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/紺JIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-6
ニツコー熔材工業¥4,098~税込¥4,508~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷ED-6は作業性と能率性に重点をおいて設計したもので、被覆剤中に鉄粉を添加したイルミナイト系溶接棒です。オールポジション用としてすぐれた作業性を有し、特に再アークが良いので断続溶接および仮付け溶接にも威力を発揮します。一般イルミナイト系溶接棒と比較して溶着効率が大きいため作業能率の向上が図れます。用途建築、軽量鉄骨、車両、一般構造物の溶接。色棒端/赤JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-80
ニツコー熔材工業¥8,698~税込¥9,568~1箱(5kg)4日以内出荷LS-80は780MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。溶着金属は非常にすぐれた機械的性質と耐割れ性を有しています。用途780MPa級高張力鋼を使用した圧力容器などの溶接。色棒端/銀JIS規格Z3211 E7816-N4CM2UAWS規格A5.5 E11016-G 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60
ニツコー熔材工業¥5,698~税込¥6,268~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。色棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-55
ニツコー熔材工業¥5,498税込¥6,0481箱(5kg)4日以内出荷LS-55、-55Aは520MPa級高張力鋼用溶接棒であり、全姿勢で使用できる極めて作業性の良好な低水素系溶接棒です。溶着金属の水素含有量が低く、機械的性質が極めてすぐれています。用途520MPa級程度の高張力鋼を使用した橋梁、圧力容器、レールなどの溶接。高炭素鋼、鋳鋼などの亀裂の発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。色棒端/黄JIS規格Z3211 E5516-GAWS規格A5.5 E8016-G 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50T
ニツコー熔材工業¥5,498税込¥6,0481箱(5kg)4日以内出荷LS-50Tは490MPa級高張力鋼用の再アーク性に重点をおいた低水素系溶接棒です。機械的性質、耐割れ性とも優秀で、同一電流で全姿勢の溶接ができます。またスラグの剥離性など作業性も良好で、特に再アークにすぐれており仮付けなどの断続溶接に最適です。用途建築、船舶、橋梁などの断続溶接、仮付け溶接。色棒端/青棒長(mm)350JIS規格Z3211 E4916棒径(Φmm)3.2AWS規格A5.1 E7016 該当電流範囲(A)下向/100~150、立向・上向/100~150被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD-2
ニツコー熔材工業¥5,098~税込¥5,608~1箱(4kg)4日以内出荷ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。 また、NGD-2はNGDより少し幅が狭く、溝が深くなる設計になっています。用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。色棒端/赤RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NGD
ニツコー熔材工業¥4,898税込¥5,3881箱(3.5kg)当日出荷ガウジング面が美しく、仕上げの必要はほとんどなく、ただちに溶接や巣埋めができます。NGD、NGD-2は他のガウジング棒と異なり、被覆剤に黒鉛を含んでいませんので、ガウジング面に炭素が残留する心配がありません。普通鋼、普通鋳鋼などはガウジングのあと、そのまま同一の溶接棒(NGD)で電流を調整するだけで、深溶込み型の溶接や巣埋めが可能です。 被覆の耐熱性がよいので、溶接棒の過熱によるガウジング能力の低下はほとんどありません。 ガウジング以外にも運棒法によって、能率のよい切断ができます。用途開先加工、裏はつり、欠陥箇所や不要断面の除去、湯ばりや湯口の切断など、特にガス加工が困難な鋳鉄やステンレス、非鉄金属にも適用できます。色棒端/オレンジ
高張力鋼用アーク溶接棒マグナ 305
マグナアロイアンドリサーチ¥6,998~税込¥7,698~1パック(5本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷新型高張力鋼用に開発されたアーク溶接棒です。快硝鋼の様に機械加工できます。最高で86kg/mm2の引張強度80kgの降伏点があります。用途低 中炭素鋼、高張力鋼用アーク溶接棒適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)24電流範囲(A)140-220溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER110相当
耐熱鋼用溶接棒
神戸製鋼¥7,798~税込¥8,578~1箱(5kg)ほか当日出荷から34日以内出荷低水素系全姿勢棒で、次のような特性を有します。同用途の標準棒で、心線から合金元素を添加しています。用途石油精製、石油化学、火力発電装置等で用いられるASTM A387Gr.11、Gr.12、JIS SCMV2、3等の溶接。色棒端色:銀色、二次着色:茶色規格(JIS)Z3223 E6216-2C1M、(AWS)A5.5 E9016-B3JIS規格Z3223 E6216-2C1M伸び(%)(常温)20、(450℃)17引張強度(MPa)(常温)730、(450℃)580AWS規格A5.5 E9016-B3
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥24,980税込¥27,4781箱(20kg)6日以内出荷S-TEN(R)2用ライムチタニヤ系全姿勢溶接棒で、溶着金属にCu及びCrを含みますので、硫酸露点腐食及び海水や汚染水による腐食に優れた耐食性を示します。
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥19,980税込¥21,9781箱(20kg)6日以内出荷塗装周期延長鋼(CORSPACE(R))用の低水素系全姿勢用溶接棒です。溶着金属に微量のSnを含み、鋼材相当の耐食性を得られます。溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接にも適用できます。用途軟鋼・490MPa級CORSPACEを使用する構造物の溶接
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥33,980税込¥37,3781箱(20kg)6日以内出荷低温アルミキルド鋼用1.5%Ni 低合金鋼溶接棒で、-45℃~-60℃での溶着金属の靭性が優れています。LPGタンクの溶接においても安定した低温靭性が得られます。
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥22,980税込¥25,2781箱(20kg)6日以内出荷S-TEN(R)2用極低水素系全姿勢溶接棒で、溶着金属にCu及びCrを含みますので、硫酸露点腐食及び海水や汚染水による腐食に優れた耐食性を示します。また、耐割れ性及び機械的性質も優れています。用途中・厚板の溶接
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥21,980~税込¥24,178~1箱(20kg)6日以内出荷490MPa級高張力鋼及び低温アルミキルド鋼の全姿勢溶接に適した極低水素系全姿勢用溶接棒で、-60℃での溶着金属の靭性が良好です。また、CTOD特性も優れています。用途寒冷地向構造物、造船、圧力容器、タンク、海洋構造物などに用いられるASTM A516 Gr55~70、船級協会規格A32、36、D32、36、E32、36、JIS SLA235A、235B、325A(N-TUF295N、325N、325、365)鋼などの溶接
被覆アーク溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥41,980税込¥46,1781箱(20kg)6日以内出荷2.5%Ni鋼及び低温アルミキルド鋼用低水素系全姿勢用溶接棒で、-50℃~-60℃での溶着金属の靭性が優れています。用途LPGタンクの溶接
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥26,980~税込¥29,678~1箱(20kg)6日以内出荷補修溶接の作業性に重点を置いて設計した低水素系溶接棒です。用途仕上溶接、補修の溶接色棒端:赤JIS規格Z 3211 E4916AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥24,980~税込¥27,478~1箱(20kg)6日以内出荷薄板から中板の仮付け、断続溶接に最も適したライムチタニヤ系溶接棒で、狭い開先内でも、のど厚の大きい健全なビードが得られます。JIS規格Z 3211 E4303AWS規格A5.1 E6013該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥24,980税込¥27,4781箱(20kg)6日以内出荷立向及び上向溶接の作業性が良好なライムチタニヤ系溶接棒で、スラグの流れとかぶりが優れているので、アンダカットが生じにくく、余盛の少ない滑らかな美しいビード形状が得られます。JIS規格Z 3211 E4303AWS規格A5.1 E6013該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781箱(20kg)6日以内出荷溶接ヒュームの発生量を低減した全姿勢用極低水素系溶接棒です。耐割れ性、機械的性質及びX線性能が良好であり、被覆剤の耐吸湿性は他の低水素系溶接棒より優れています。色棒横:紫、棒端:緑JIS規格Z 3211 E4916-U棒径(Φmm)6AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼・490-550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥27,980税込¥30,7781箱(20kg)6日以内出荷溶接ヒュームの発生量を低減したライムチタニヤ系溶接棒です。M-50Gと同様、板厚12.7mmまでの490MPa級高張力鋼準強度部材の水平及び下向すみ肉溶接に適しています。スラグのはく離性、再アーク性及び耐プライマ性に優れ、更に、難吸湿タイプですので、再乾燥までの時間を長くすることができます。色棒横:緑、棒端:赤JIS規格Z 3211 E4940-G棒径(Φmm)4AWS規格A5.1 E7024該当