絞り込み
テープ幅(mm)
  • 20
  • 8(8)
  • 12(3)
  • 12.7(3)
  • 13(29)
  • 15(4)
  • 19(6)
  • 25(46)
  • 25.4(6)
  • 30(22)
  • 38(12)
  • 40(11)
  • 48(28)
  • 50(152)
  • 65(6)
  • 75(56)
  • 100(50)
  • 101.6(3)
  • 110(5)
  • 200(5)
特長
  • 耐薬品(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリエステル(1)
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.07(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 色クリア(1)
クリア
ブランド
  • コクゴ(2)
  • ニトムズ(1)
  • 日本バルカー(1)
コクゴ・ニトムズ・日本バルカー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープシール (JIS規格品) 日本バルカー

    テープシール (JIS規格品)

    日本バルカー
    19,980税込21,978
    1箱(12巻)
    当日出荷
    各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
    用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1巻(10m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
    長さ(m)10
  • 網戸補修テープ ニトムズ

    網戸補修テープ

    ニトムズ
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    網戸に強力につく粘着剤を使用。ネット柄フィルムなので、補修したあとが目立ちません。
    用途網戸破れの簡易補修に。材質ポリエステル厚さ(mm)0.3透明/ネット柄内容透明/ネット柄 各1粘着剤合成ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属箔テープ コクゴ

    金属箔テープ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
    用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
補修・シーリングテープ