絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 12.7(3)
  • 13(28)
  • 15(4)
  • 18(3)
  • 19(5)
  • 20(4)
  • 25(40)
  • 25.4(4)
  • 30(22)
  • 40(11)
  • 48(19)
  • 50(136)
  • 65(6)
  • 75(53)
  • 100(45)
  • 110(5)
  • 200(4)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 耐熱(4)
基材
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(4)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(2)
  • ステンレス箔(1)
  • 金属(1)
  • 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.08(2)
  • 0.09(2)
  • 0.12(2)
  • 0.18(2)
  • 0.21(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(1)
  • 0.5(1)
  • 3.2(1)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
1.5・3・4.5・5・9・10・11・20・30
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブロンズ・ホワイト
ブランド
  • ニトムズ(5)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • エスコ(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
ニトムズ・3M(スリーエム)・エスコ・旭エンジニアリング・tesa(テサ/テサテープ)・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱アルミテープ ALT

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
  • 厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ

    厚手ステンレステープ(P-12)

    ニトムズ(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷
    強い!きれい!サビにくい!
    用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミガラスクロステープ ニトムズ

    アルミガラスクロステープ

    ニトムズ(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    当日出荷
    凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
    用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。基材厚さ(mm)0.02耐熱温度(℃)80引張強度(N/25mm)660粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱アルミガラスクロステープ ニトムズ

    耐熱アルミガラスクロステープ

    ニトムズ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷
    耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
    用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • 銅箔テープ ニトムズ

    銅箔テープ

    ニトムズ(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
    用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3M スコッチ 耐熱アルミテープ 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 耐熱アルミテープ

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
    用途石油ストーブや風呂の煙突、温風ダクトなどの補修、補強に最適。テープ幅(mm)38テープ長さ(m)4.5特性耐熱基材アルミトラスコ品番542-3287テープ厚さ(mm)0.09粘着剤シリコーン系使用場所屋内・屋外煙突・温風ダクト用
  • 耐熱アルミテープ ニトムズ

    耐熱アルミテープ

    ニトムズ(13件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1箱(24巻)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高温個所の補強や補修に。
    用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
  • スコッチフィル 電気絶縁パテ 3M(スリーエム)

    スコッチフィル 電気絶縁パテ

    3M(スリーエム)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
    用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム幅(mm)38厚さ(mm)3.2ブラック質量(g)200長さ(m)1.5連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
  • リペアテープ 旭エンジニアリング

    リペアテープ

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-65~260(断続使用)
  • 補修テープ tesa(テサ/テサテープ)

    補修テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。
    用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ

    38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944SF-38
  • アルミガラスクロステープ 日東エルマテリアル

    アルミガラスクロステープ

    日東エルマテリアル
    129,800税込142,780
    1箱(48巻)
    4日以内出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。光沢があります。
    材質基材:アルミ箔+ガラスクロス厚さ(mm)0.18シルバー質量(g)210長さ(m)30粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
補修・シーリングテープ