絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
用途
  • 用途隙間用(1)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐熱(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.096
  • 0.05(19)
  • 0.07(4)
  • 0.08(20)
  • 0.09(8)
  • 0.1(77)
  • 0.11(5)
  • 0.12(9)
  • 0.13(10)
  • 0.15(10)
  • 0.17(5)
  • 0.18(19)
  • 0.2(10)
  • 0.21(5)
  • 0.25(7)
  • 0.3(6)
  • 0.31(5)
  • 0.43(7)
  • 0.5(9)
  • 0.8(5)
  • 1(6)
テープ長さ(m)
  • 13(1)
13
  • 色イエロー(1)
イエロー
ブランド
  • 旭エンジニアリング(1)
旭エンジニアリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY 旭エンジニアリング

    高温・高圧配管シールテープ Dr.Yellow TTY

    旭エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    ポリテトラフルオロチエン(PTFE)をベースとして作られた、丈夫で不活性な耐性の高い、不燃性のテープです。伸び率は75%と通常のシールテープJIS-K-6885規定の20%を大幅に上回っており、破れることなく、ネジの凹凸に密着し完全なシールを形成します。独自の技術で見かけ密度を低くした優れた製品です。パイプに伸ばして巻くだけで、即完全シールします。
    仕様【気体】天然、液体、酸素、水素、アンモニア、フレオン、塩素、プロパン、ブタン、アセチレン、窒素など【液体】蒸気、塩水、油、燃料、冷媒、酸、アルカリ、灯油、航空機油、ガソリン、四酸化炭素など適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮、樹脂、ゴムなど材質PTFE幅(mm)12.7厚さ(mm)0.096イエロー長さ(m)13使用温度範囲(℃)-267~287規格MIL-T-27730-A/CID A-A-58092適合耐圧(MPa)68主な用途高温・高圧配管RoHS指令(10物質対応)対応特性丈夫、不燃性使用期限無期限食品衛生法厚生省公示第380号適合
補修・シーリングテープ