絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6
  • 5(5)
  • 8(6)
  • 9(20)
  • 9.5(5)
  • 10(33)
  • 12(3)
  • 12.7(9)
  • 15(39)
  • 18(7)
  • 19.1(5)
  • 20(18)
  • 21(11)
  • 25(18)
  • 30(35)
  • 40(16)
  • 50(71)
  • 60(12)
  • 75(35)
  • 100(37)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 4(6)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 9.5(2)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途隙間用(8)
基材
  • その他(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • ポリプロピレン(5)
粘着剤
  • アクリル系(5)
  • ゴム系(1)
テープ長さ(m)
  • 2(8)
  • 2.5(2)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
2・2.5・25・50・80・100
  • 色グレー(6)
  • 色ゴールド(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ゴールド・ブラウン・ブラック・ブロンズ・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(4)
  • 槌屋(4)
  • ニトムズ(1)
  • ホリコー(1)
  • 尾崎亀商店(1)
  • HOJO(1)
モノタロウ・エスコ・槌屋・ニトムズ・ホリコー・尾崎亀商店・HOJO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モヘヤシール すき間用 モノタロウ

    モヘヤシール すき間用

    モノタロウ(27件のレビュー)
    319税込351
    1巻
    当日出荷
    すき間用のシール材です。微細な毛部ですき間を塞ぎ、消音・吸音・衝撃緩和の効果もあります。
    用途すき間用主な用途隙間用
  • すき間モヘヤシール 槌屋

    すき間モヘヤシール

    槌屋(26件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。仕様切断にはカッターが必要主な用途隙間用
  • すき間モヘアシール(屋外用) 槌屋

    すき間モヘアシール(屋外用)

    槌屋(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
    用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。トラスコ品番391-4313質量(g)49主な用途隙間用
  • 網戸用すき間モヘアシール 槌屋

    網戸用すき間モヘアシール

    槌屋(4件のレビュー)
    679税込747
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。主な用途隙間用
  • すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋

    すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)

    槌屋(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンドブレーカー 尾崎亀商店

    ボンドブレーカー

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    シーリング材の三面接着を防ぎます ノリ付きバックアップ材などを詰められない目地などに使用してください
  • モヘアシール HOJO

    モヘアシール

    HOJO
    469税込516
    1巻(2.5m)ほか
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 極細養生テープ ホリコー

    極細養生テープ

    ホリコー
    2,398税込2,638
    1箱(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
    用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
  • 6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材 エスコ

    6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-201主な用途隙間用
  • すき間テープ(毛付) エスコ

    すき間テープ(毛付)

    エスコ
    820税込902
    1巻
    翌日出荷
    しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
    用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
  • パイルフィット ニトムズ

    パイルフィット

    ニトムズ
    399税込439
    1個ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
    用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    6x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    645税込710
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-102主な用途隙間用
  • 6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    6x4mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    515税込567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-111主な用途隙間用
建築用テープ