絞り込み
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.18(2)
- 0.25(1)
テープ幅(mm)
- 19
- 8(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 13(3)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(6)
- 38(2)
- 40(1)
- 50(7)
- 50.8(1)
- 70(1)
- 75(2)
- 100(2)
- 182(3)
- 210(1)
用途
電気・電子用(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 30(2)
基材
- 布系(1)
ブランド
- イシマル産業(2)
- 竹内工業(1)
イシマル産業・竹内工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.13(1)
0.18(2)
0.25(1)

導電布テープ
竹内工業¥11,980税込¥13,1781巻22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応
コーネックステープ
イシマル産業¥12,980~税込¥14,278~1セット(10巻)翌々日出荷230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応