絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 5(21)
- 6(19)
- 8(11)
- 9(16)
- 10(59)
- 12(27)
- 13(25)
- 15(57)
- 18(13)
- 19(65)
- 20(66)
- 25(102)
- 30(44)
- 40(32)
- 50(110)
- 75(14)
- 100(27)
- 182(9)
- 200(12)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.053(2)
- 0.12(2)
- 0.13(2)
- 0.18(2)
- 0.2(1)
- 1.6(4)
- 3(2)
特長
- 柔軟(1)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(2)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
塗装・養生用(1)
電気・電子用(1)
基材
- その他(1)
- アルミ箔(2)
- グラスファイバー(2)
- ポリエステル(2)
テープ長さ(m)
- 4(1)
- 9.14(1)
- 10(1)
- 30(7)
- 50(2)
- 65(1)
4・9.14・10・30・50・65
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
イエロー・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- エスコ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- イシマル産業(2)
- コクゴ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニトムズ(1)
- 中興化成工業(1)
- ニューテックス・インダストリー社(1)
- 旦暮商店(1)
- Changzhou Weisi Insulating Material(1)
エスコ・日東電工(旧:Permacel)・イシマル産業・コクゴ・3M(スリーエム)・ニトムズ・中興化成工業・ニューテックス・インダストリー社・旦暮商店・Changzhou Weisi Insulating Material
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ガラスクロス粘着テープ
中興化成工業(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
紛体塗装マスキング・スプライス・表面保護用ポリエステルテープ 8992
3M(スリーエム)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷から4日以内出荷耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。主な用途マスキング
ゼテックスプラス テープ
ニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻当日出荷被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。 耐熱性・耐薬品性に優れています引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
ガラスクロステープ平織
Changzhou Weisi Insulating Material¥4,698税込¥5,1681セット(5巻)翌日出荷ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。厚さ(mm)0.13長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ガラステープ
コクゴ¥7,698~税込¥8,468~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個当日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥64,980税込¥71,4781箱(60巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥64,980税込¥71,4781箱(60巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47テープタイプ切断にはカッターが必要
耐熱アルミテープ
ニトムズ¥47,980税込¥52,7781箱(40個)3日以内出荷高温に耐えるアルミ補修テープです。軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。用途ポット式ストーブの煙突の補修に。温風ダクトの補修、補強に。トラスコ品番104-2765材質軟質アルミニウム、シリコーン系粘着剤幅(mm)38厚さ(mm)0.12長さ(m)4粘着力(N/10mm)12
耐熱アルミ粘着テープ
エスコ¥70,200税込¥77,2201箱(24巻)8日以内出荷耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.12長さ(m)9.14使用温度範囲(℃)-60~316
コーネックステープ
イシマル産業¥11,980~税込¥13,178~1セット(5巻)翌々日出荷230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応