絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1・2・3・5・10・15・20・25・30・32.9・33・40・50・54.8・55・66・100・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・中興化成工業・作新工業・イシマル産業・タカチ電機工業・コクゴ・アズワン・マクセル・ニチアス・エアロフレックス・寺田・日新EM・星和電機(SEIWA)・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
382件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーメックス粘着テープ NO.560S #3 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.560S #3

    寺岡製作所
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途各種電子部品の耐熱絶縁。金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3
  • ノーメックス粘着テープ NO.560S #2 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.560S #2

    寺岡製作所
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格155℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5
  • インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402 ニチアス

    インサルテックスヤーン TOMBO NO.8402

    ニチアス
    10,980税込12,078
    1巻
    翌日出荷から8日以内出荷
    かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。
    用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料材質ガラスヤーン使用温度範囲(℃)~550特性柔軟性/耐熱性
  • 導電性銅箔シート CUTSシリーズ タカチ電機工業

    導電性銅箔シート CUTSシリーズ

    タカチ電機工業
    629税込692
    1枚
    当日出荷
    低価格な導電性銅箔シートです。B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質厚さ(μm)製品:60/金属箔:36耐熱温度(℃)-10~+120RoHS指令(10物質対応)対応接着力≦11N/25mm
  • 100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ

    100mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)

    エスコ
    5,120税込5,632
    1巻
    当日出荷
    材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
  • 防炎テープ NO.419 オカモト

    防炎テープ NO.419

    オカモト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防炎2級相当
    テープ長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水アルミテープ エスコ

    防水アルミテープ

    エスコ
    785税込864
    1巻
    当日出荷
    耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
    幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
  • 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672 寺岡製作所

    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6672

    寺岡製作所
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    テープ背面と粘着面の両方に対して、静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 貼った後に剥離しても再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
    用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定、仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン粘着テープ NO.6564 #25 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.6564 #25

    寺岡製作所
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    耐熱性や加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ付きです。 電解めっき液が浸み込みづらく工程中に剥れづらいので、めっき工程でのマスキングに適しています。
    用途電子部品製造工程などの加熱工程時の固定や搬送。 リフローはんだ等の高温加熱工程後に剥離する用途。 熱のかかる箇所の絶縁や固定。伸び(%)50引張強度(N/25mm)122.6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • セラミックテープ 旭産業(シート)

    セラミックテープ

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1巻(30m)
    当日出荷
  • 導電性アルミ箔粘着テープNo.8303 寺岡製作所

    導電性アルミ箔粘着テープNo.8303

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向にも高い導電性があります。
    用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去、ケーブル・コネクタのシールド、ハウジングのシールド、スイッチングトランスなどのショートリングに。材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性シルバー
  • ガラスクロス粘着テープ NO.188UL 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

    日東電工(旧:Permacel)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
  • スプライシングテープ NO.642K 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642K

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    つなぎに使用した際にずれが起こりづらい特長があります。 視認性の良い赤色です。 テープ背面の巻き戻しが軽いタイプです。
    用途セパレータ・フィルム等のつなぎ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性両面シートテープ 9711S-200 3M(スリーエム)

    導電性両面シートテープ 9711S-200

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
    用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.2サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7
  • シリカテープ モノタロウ

    シリカテープ

    モノタロウ
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷
    二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられますガラス繊維以上の耐熱性を有します。アスベストは一切含みません。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所仕様接着剤なし質量(g)1130使用温度範囲(℃)1000まで
  • 導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔) 3M(スリーエム)

    導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)

    3M(スリーエム)(20件のレビュー)
    839税込923
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
  • 滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)

    滑り助長テープ 5423

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
    用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。仕様切断にはカッターが必要引張強度(N/10mm)94粘着タイプ高接着力再剥離
  • ガラスクロス電気絶縁テープ  No.69 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープ No.69

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します
    用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
  • ガラスクロステープ アズワン

    ガラスクロステープ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,525税込1,678
    1巻
    当日出荷
    規格UL510FR UL温度定格200℃粘着力(N/10mm)3.33絶縁破壊電圧(kV)2.5粘着力(N/25mm[gf])8.34(850)引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0)引張強度(N/10mm)235許容温度(℃)180UL規格UL510FR UL温度定格200℃
  • 銅箔テープ 粘着あり TRUSCO

    銅箔テープ 粘着あり

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
    用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
  • 75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ

    75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1巻
    翌日出荷
    材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
  • 50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ

    50mmx10m 粘着テープ(アルミ箔)

    エスコ
    310税込341
    1巻
    当日出荷
    空調ダクトやパイプの補修に最適です
    材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系
  • 熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090 寺岡製作所

    熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090

    寺岡製作所
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    熱伝導性、絶縁性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 高い絶縁性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
  • PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25 寺岡製作所

    PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25

    寺岡製作所
    349税込384
    1巻(20m)
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
  • 帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670 寺岡製作所

    帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670

    寺岡製作所
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。
    用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ) 中興化成工業

    超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)

    中興化成工業
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。
    用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ブラックタイプ切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミド粘着テープ TRUSCO

    ポリイミド粘着テープ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性、耐薬品性に優れています。
    用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
  • 導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ 3M(スリーエム)

    導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる
    用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付けサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085
  • 導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ 3M(スリーエム)

    導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ

    3M(スリーエム)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
    用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/10mm)3.2寸法(横×縦)(mm)200×300剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
  • エアロテープ 粘着無タイプ 35010 エアロフレックス

    エアロテープ 粘着無タイプ 35010

    エアロフレックス
    3,898税込4,288
    1個(10m×1巻)
    当日出荷
    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
  • 50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔) エスコ

    50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1巻
    当日出荷
    材質基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
  • ガラステープ(GTU-19N) ユーボン

    ガラステープ(GTU-19N)

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性(180℃)、電気絶縁性に優れています。
    用途高温部の絶縁に使用。
  • ポリイミドテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ポリイミドテープ

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)
    用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に褐色使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルムテープ長さ(m)20伸度(%)65テープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
  • 耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)

    耐熱マスキングテープ”5413”

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    11,100税込12,210
    1パック(6巻)ほか
    翌日出荷
    電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • 導電性片面銅箔エンボステープ 3M(スリーエム)

    導電性片面銅箔エンボステープ

    3M(スリーエム)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます 導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます ハンダ付けが可能です
    用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
  • ガラスクロス粘着テープ  NO.188UL 日東電工(旧:Permacel)

    ガラスクロス粘着テープ NO.188UL

    日東電工(旧:Permacel)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
    用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4538材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
  • 【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M ウルトラテープ 5430 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    3,400税込3,740
    1巻
    4日以内出荷
    耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。
    用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。破断伸度(%)320粘着力(N/cm)7.37引張強度(N)62.7/cm係数静摩擦:0.25、動摩擦:0.15剥離紙シリコーン処理紙粘着タイプ強接着タイプ再剥離不可サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK 3M(スリーエム)

    【オーダー】 絶縁フィルム付導電性アルミ箔テープAL-37BLK

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,680税込1,848
    1巻
    欠品中
    低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 黒色なので貼り込みが目立たない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
    用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 片側に絶縁層を必要とする用途粘着力(N/10mm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.05粘着剤厚さ(mm)黒色艶無し/0.07サービス分類オーダー・加工
電子・基板用テープ