カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
- その他(44)
- アルミ箔(43)
- グラスファイバー(45)
- ゴム系(5)
- セラミック繊維(1)
- フッ素樹脂(1)
- ポリイミド(38)
- ポリエステル(66)
- ポリエチレン(35)
- ポリプロピレン(1)
- 布系(13)
- 紙系(8)
- 金属(1)
- 鉛箔(1)
- 銅箔(32)
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1・2・3・5・10・15・20・25・30・32.9・33・40・50・54.8・55・66・100・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(102)
- 寺岡製作所(83)
- エスコ(35)
- 日東電工(旧:Permacel)(22)
- TRUSCO(15)
- 中興化成工業(11)
- 作新工業(8)
- イシマル産業(8)
- タカチ電機工業(7)
- コクゴ(6)
- 寺田(6)
- アズワン(5)
- マクセル(5)
- ニチアス(5)
- エアロフレックス(5)
- 日新EM(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 旦暮商店(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・中興化成工業・作新工業・イシマル産業・タカチ電機工業・コクゴ・寺田・アズワン・マクセル・ニチアス・エアロフレックス・日新EM・星和電機(SEIWA)・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る

導電性布テープ E05Uシリーズ
星和電機(SEIWA)¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から4日以内出荷導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
ヒートスプレッダーテープ
3M(スリーエム)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷から95日以内出荷Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
ポリイミド耐熱マスキングテープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-31耐熱温度(℃)300(使用環境による)
35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-5材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
ガラステープ(綾織り)
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷断熱性、柔軟性に優れています。 ステンレスの溶接焼けの除去に最適です。用途ステンレス酸洗用。質量(g)1400耐熱温度(℃)550組織綾織り織り方綾織り繊維径(μm)6
導電性アルミ箔テープ ALL・ALSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻(2m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
断熱ガラスクロス 1m×20m
吉野¥46,980税込¥51,6781本当日出荷塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。用途保温・保冷工事用フトンカバー。 ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。トラスコ品番361-1639質量(kg)20織り方平織り
導電銅箔テープ
Chomerics¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷導電性感圧接着剤付きです。 ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。材質基材/熱処理済銅粘着剤/アクリル系感圧導電テープ電気抵抗(Ω/cm2)0.0005難燃性UL510 合格品
【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅
ホワイトバリーン¥5,398税込¥5,9381式(3巻)4日以内出荷耐熱性・電気絶縁性に優れるポリイミドフィルムのテープを極細カット。耐摩耗性に優れ、裂けにくいテープです。粘着剤にシリコンを使用しており、熱をかけた後もきれいにはがせます。電子機器の絶縁、高熱工程のマスキングに。テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業製。用途真空蒸着・スパッタリング時のマスキング、基盤マスキング、小型ボビンコイルの外装絶縁、熱帯電の固定、電子部品の仮止め高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束 などに長さ(m)8基材厚さ(mm)0.025耐熱温度(℃)(短時間)260 / (連続使用時)180引張強度(N/10mm)63総厚(mm)0.066ケースなし
カプトン(R)テープ 650Sシリーズ
寺岡製作所¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から翌々日出荷基材PI(ポリイミド)テープ長さ(m)20粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200難燃性UL510合格品特性難燃性
ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH
寺田¥8,298~税込¥9,128~1箱(10巻)当日出荷から11日以内出荷汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面色クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)6.57入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
インサルテックチューブ TOMBO NO.8403
ニチアス¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷かさ高加工したガラスヤーンを円筒状に編組みしたチューブです。柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れます。用途電線の耐熱被覆、自動車の燃料管およびケーブルの断熱、焼鈍被覆用などの断熱材、パッキン。材質ガラスヤーン長さ(m)30全長(m)30
超高分子量ポリエチレンテープ5417
3M(スリーエム)¥8,798~税込¥9,678~1巻当日出荷基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 帯電防止機能があるため帯電防止用途でもご使用頂けます。 静電気の発生も防止します。用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。 帯電防止用途に。
超高分子量ポリエチレンテープ5425
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781巻当日出荷基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。 きわめて摩擦係数が低い材料で、摩耗に強く滑りやすさが持続します。用途製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に。トラスコ品番256-5589アズワン品番65-1955-88
耐熱アルミ箔テープ 433
3M(スリーエム)¥27,980税込¥30,7781巻当日出荷アルミの持つ特性をそのまま活かしたテープです。 約310℃の耐熱性と優れた熱伝導性を持ちます。 耐久性、耐薬品性に優れています。用途メッキマスキングに。 放熱用テープとして。 シール用途に。トラスコ品番256-5588アズワン品番65-1952-06
導電性片面アルミ箔テープ
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 価格と導電性のバランスを追求した商品です 凹凸面への貼り込みが可能です アルミ色なので板金への貼り込みが目立たちません用途広い面積で使用する電磁波シールドやグラウンディング(アース)の強化に。板金などと色を近づけたい場所に。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.08
ガラステープ
コクゴ¥5,698~税込¥6,268~1個(30m)7日以内出荷アスベストリボンの代替としてグラスファーバーを嵩高加工して製織した厚手タイプのクロステープです。※上水、医薬、食品、半導体等の特に汚染を嫌う流体には使用できません。最高使用圧力2MPa(20kgf/cm2)最高使用温度(℃)260許容PV値(MPa・m/s)16.5
帯電防止ポリエステルフィルム粘着テープ
コクゴ¥4,398~税込¥4,838~1巻(50m)当日出荷から3日以内出荷帯電防止処理を施したポリエステルフィルムに、再剥離可能な帯電防止タイプアクリル系粘着剤を塗布したテープです。用途半導体ディスクのクリーンルーム工程中での固定用テープとして。(プラスチック芯使用)。プラスチックトレイやシールドドックの固定用に。静電気を嫌う各種部品や工程時の固定及び仮止め用に。
滑り助長テープ 5421
3M(スリーエム)¥63,980税込¥70,3781巻当日出荷フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。 くり返しの衝撃に特に強い材料です。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。用途OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止、自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止、耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2660色白質量(g)720引張強度51N/10mm再剥離可
50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。用途酸洗いにも最適。エスコ品番EA944MT-50C組織平織
25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
エスコ¥9,390税込¥10,3291個翌日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-36耐熱温度(℃)300(使用環境による)
50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
エスコ¥8,820税込¥9,7021個当日出荷保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。エスコ品番EA944MH-33耐熱温度(℃)300(使用環境による)
55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥5,680税込¥6,2481個当日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約55
25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥4,840税込¥5,3241個当日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
19mmx10m ガラスクロステープ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個当日出荷用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用
【オーダー】 ガラスクロステープ(シリコン糊) #69
3M(スリーエム)¥1,203税込¥1,3231巻3日以内出荷耐引裂き性や耐摩耗性に優れたガラス布を基材に使用した難燃性電気絶縁テープです。 粘着剤としてシリコーンを適切に配合することで、粘着剤内部強度と優れた接着力のバランスを実現し、かつ非常に優れた耐熱性を実現しています。規格UL規格 難燃性UL510 (File E17385)、CTI性能レベル:Group I(600V以上)、CSA規格(ファイル番号LR93411):2層 180℃以下、MIL-I-19166C粘着力(N/cm)4.4伸び(%)5絶縁抵抗(MΩ)4.8×104耐熱温度(℃)200主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)3電食係数0.9引張強度(N/10mm)314サービス分類オーダー・加工
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M
中興化成工業¥7,598~税込¥8,358~1巻ほか当日出荷超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M
中興化成工業¥5,398~税込¥5,938~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M
中興化成工業¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
導電性銅箔ガスケットテープ 3245 シートタイプ
3M(スリーエム)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷表面がエンボス構造なので、筐体間の嵌合部分に優れたシールド効果を発揮します 低く、且つ安定した接触抵抗 熱エージング環境下でも優れた粘着性を示す。 UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途携帯電話の筐体間の嵌合部分の電磁シールド ノートパソコンやパソコンなどの筐体間の嵌合部分の電磁シールド カーナビゲーションの筐体の嵌合部分のグラウンドの強化及び電磁シールディングサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電粒子含有)粘着力(N/cm)5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.001粘着剤厚さ(mm)銅色/0.17
導電性テープ 1345 シートタイプ (スズメッキエンボス銅箔)
3M(スリーエム)¥3,698~税込¥4,068~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます。導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます。耐腐食性に優れます。ハンダ付けが可能です。用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。太陽電池の集電用途に。材質基材:スズメッキエンボス銅箔、粘着剤:アクリル系導電性色シルバー質量(g)30規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
ポリイミド電気絶縁テープNo.92
3M(スリーエム)¥8,498~税込¥9,348~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷高い耐熱性です。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。熱硬化させることでより強固に接着します。用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。はんだメッキのマスキング用途に。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)53定格温度(℃)180特性耐熱性、難燃性
PTFE電気絶縁テープNo.63
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐溶剤性に優れます。銅を腐食しない粘着剤を使用しています。用途耐溶剤性・耐薬品性が必要な部分の絶縁に。コイルやキャパシタなどの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)色淡茶色粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/10mm)35
導電性強粘着テープ ICテープ
アキレス¥78,980税込¥86,8781箱(40巻)ほか6日以内出荷から8日以内出荷優れた導電性・透明性を有しています。用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。仕様切断にはカッターが必要色スモーク半透明テープ長さ(m)50引張強度40N/10mmテープ厚さ(mm)0.069粘着力4.0N/10mm(対ステンレス)特性導電性
磁気ガード(銅箔/160×210mm)
サンハヤト¥899税込¥9891枚3日以内出荷貼るだけでノイズ影響を低減できる粘着銅箔シート 本製品は導電性、熱伝導性及び加工性に優れた電解銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 銅が持つ高い電磁波シールド特性を活かし、電子機器、電子部品など様々な用途で使用できます。 電解銅箔を使用しており、電磁波シールド性加工性に優れています。 広い範囲の被着体に優れた粘着性を示します。 セパレータ付きですので二次加工ができます。 銅箔面ははんだ付けが可能です。材質銅箔寸法(mm)170×280×2(包装を含む、約)質量(g)26(包装を含む)本体寸法(mm)0.07×160×210(※セパレータを除く)入数1枚RoHS指令(10物質対応)対応












































![幅銅箔テープ 50mm×30M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588680-251222-02.jpg)