絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1・2・3・5・10・15・20・25・30・32.9・33・40・50・54.8・55・66・100・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・中興化成工業・作新工業・イシマル産業・タカチ電機工業・コクゴ・寺田・アズワン・マクセル・ニチアス・エアロフレックス・日新EM・星和電機(SEIWA)・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
406件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリイミド粘着テープ(シリコーン系粘着剤)基材厚25μ 日東電工(旧:Permacel)

    ポリイミド粘着テープ(シリコーン系粘着剤)基材厚25μ

    日東電工(旧:Permacel)
    29,980税込32,978
    1箱(20巻)
    30日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。難燃性に優れています。
    用途電子部品の電気絶縁用。耐熱マスキング用。トラスコ品番421-8357材質基材:ポリイミドフィルム幅(mm)20厚さ(mm)0.025褐色長さ(m)0.06使用温度範囲(℃)-60~180粘着力(N/10mm)2.4引張強度(N/10mm)76.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
  • カプトン粘着テープ 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ

    寺岡製作所
    26,980税込29,678
    1箱(8巻)ほか
    10日以内出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要材質基材:カプトン[[(R)]]フィルム、粘着剤:シリコーン系茶褐色テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05伸び(%)50粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)122.6引張強度(N/10mm)49.04粘着力(N/25mm)5.39RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)7最大テープ外径(Φmm)155管サイズ(mm)プラ芯76
  • PENフィルム粘着テープ No.635F1 寺岡製作所

    PENフィルム粘着テープ No.635F1

    寺岡製作所
    7,298税込8,028
    1箱(22巻)
    11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。UL規格認定品です。
    用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁に。トランスの外層、内層絶縁に。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番703-3287材質基材:PENフィルム、粘着剤:アクリル系ナチュラルテープ幅(mm)10適合規格UL510 Flame retardantテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)5.4引張強度(N/25mm)148.2引張強度(N/10mm)59.3粘着力(N/25mm)13.48RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)7.2
  • ガラステープ 粘着性 19巾 東京富士商会

    ガラステープ 粘着性 19巾

    東京富士商会
    5,998税込6,598
    1巻
    4日以内出荷
    サイズ19mm巾×20m
  • 耐火マイカテープ灰19×5m 東京富士商会

    耐火マイカテープ灰19×5m

    東京富士商会
    1,998税込2,198
    1巻
    欠品中
    サイズ19mm巾×5m
  • ガラステープ 粘着性 25巾 東京富士商会

    ガラステープ 粘着性 25巾

    東京富士商会
    6,798税込7,478
    1巻
    4日以内出荷
    サイズ25mm巾×20m
  • ORIENT AL TAPE オリエント

    ORIENT AL TAPE

    オリエント
    37,980税込41,778
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    JIS H4160 の成分規格を満たしております。また、公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】のダクト用テープに適合していることを証明。します。
    用途ダクトや配管の保護に。幅(mm)50長さ(m)50厚さ(μm)【アルミ箔】50伸び(%)9ボールタックNo.30粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)37.5テープ厚さ(μm)80保持力【ズレ長さ】0mm【落下】24時間
  • 電磁波障害防止テープ エスコ

    電磁波障害防止テープ

    エスコ
    3,340税込3,674
    1巻
    翌々日出荷
    極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープで、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。EMC対策品、RoHS対応品。
    用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等のシールドに材質錫メッキ軟銅線幅(mm)10長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)銅線:0.12
  • 粘着テープ (ガラスクロス) エスコ

    粘着テープ (ガラスクロス)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1巻
    翌々日出荷
    機械的強度に優れ、綿やアセテートクロスに比べ約3倍の強度があります(メーカー比)。180℃で長時間加熱しても電気特性は安定しています。UL-510FRを取得しています。寸法安定性が良好で、他のプラスチックに比べ、熱・湿度による影響が非常に少ないです。
    用途耐熱トランスの層間・外装絶縁用途、部品の外層用途、コイルの結束や外層絶縁用途に材質ガラスクロス厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着剤シリコーン系引張強度(N/mm)600~620/19伸び(%)5電食係数0.96引きはがし粘着力(N/19mm)6.7破壊電圧(kV)3.5
  • アルミテープツヤあり UNIT(ユニット)

    アルミテープツヤあり

    UNIT(ユニット)
    4,898税込5,388
    1巻
    翌々日出荷
    屋外での使用にも最適です。優れた耐水・耐候性です。
    用途水廻りや洗い流し場等のステンレスつなぎ部の養生や空調ダクト工事補修用として最適です。厚さ(mm)0.09アルミ(艶あり)摘要粘着付(セパレーター台紙付)長さ(m)50
  • 耐熱アルミテープ ニトムズ

    耐熱アルミテープ

    ニトムズ
    47,980税込52,778
    1箱(40個)
    3日以内出荷
    高温に耐えるアルミ補修テープです。軟質アルミを使用しているので、凹凸や曲面状の部分によくなじみます。
    用途ポット式ストーブの煙突の補修に。温風ダクトの補修、補強に。トラスコ品番104-2765材質軟質アルミニウム、シリコーン系粘着剤幅(mm)38厚さ(mm)0.12長さ(m)4粘着力(N/10mm)12
  • ポリイミドテープ 12mm×33m 住友

    ポリイミドテープ 12mm×33m

    住友
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性:連続260℃、断続370℃ UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809) メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。 剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。
    用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング 2.その他耐熱性が必要とされるマスキング 3.耐熱被覆や耐熱保護など幅(mm)12長さ(m)33基材ポリイミドフィルム内容ポリイミドテープ粘着剤シリコーン系
  • 綿テープ イシマル産業

    綿テープ

    イシマル産業
    3,998税込4,398
    1セット(5巻)ほか
    3日以内出荷
    電気絶縁用 綿テープ
    厚さ(mm)0.18長さ(m)30伸度(%)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 365

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1巻
    101日以内出荷
    1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
    用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。長さ(m)54.8テープ幅(mm)279基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 3965 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ 3965

    3M(スリーエム)
    619,800税込681,780
    1巻
    5日以内出荷
    3M(TM) 超高分子量ポリエチレンテープ 3965は、超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。
    用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)610×30テープ厚さ(mm)0.28粘着剤アクリル系
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 5420 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ 5420

    3M(スリーエム)
    419,800税込461,780
    1巻
    5日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
    用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)610×30テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 5425 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ 5425

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1巻
    欠品中
    超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
    用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)254×32.9テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
  • 3M ウルトラテープ 5421 3M(スリーエム)

    3M ウルトラテープ 5421

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1箱(2巻)ほか
    5日以内出荷から64日以内出荷
    耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
    用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止。印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止。潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長。自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止。耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド。その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。ホワイト基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.18粘着剤ゴム系
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 5417 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ 5417

    3M(スリーエム)
    429,800税込472,780
    1巻
    50日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着・帯電防止タイプです。製品ラインアップは5410(0.28mm厚)、5417(0.12mm厚)
    用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ブラック基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)400×30テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 5410 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ 5410

    3M(スリーエム)
    379,800税込417,780
    1巻
    5日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着・帯電防止タイプです。製品ラインアップは5410(0.28mm厚)、5417(0.12mm厚)
    用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ブラック基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)300×30テープ厚さ(mm)0.28粘着剤アクリル系
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 3966W 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ 3966W

    3M(スリーエム)
    349,800税込384,780
    1巻
    5日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
    用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)300×30テープ厚さ(mm)0.4粘着剤アクリル系
  • ポリエステルテープ 853 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 853

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1箱(36巻)ほか
    76日以内出荷
    3M(TM) ポリエステルテープ 853は、ポリエステル基材にアクリル粘着剤を塗布したテープです。耐溶剤性に優れ、航空機での保護やマスキングに適しています。
    用途・ジェットエンジン燃料、油圧作動油、潤滑油に対する耐性を必要とする重要なラベルの保護。・FARの可燃性評価を必要とする航空宇宙用途。・湿気の侵入から重要エリアをシーリング基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系
  • ポリエステルテープ 850 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 850

    3M(スリーエム)
    149,800税込164,780
    1巻ほか
    36日以内出荷
    3M(TM) ポリエステルテープ 850 は、基材は薄く、強度が高く、摩耗に強いため、スプライスに適しています。強力な粘着剤を使用しており、しっかりと保持されます。また、-50℃から150℃までの広い温度範囲に対応します。
    用途・化学物質の侵入に対するシーリングと保護。・読み取れることが重要なラベルの保護。・航空宇宙産業のさまざまな仕様に適合。・コアの開始とスプライス基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • ポリエステルテープ 8495 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 8495

    3M(スリーエム)
    37,980税込41,778
    1箱(16巻)ほか
    51日以内出荷から53日以内出荷
    剥離プロセス用テープです。初期接着力に優れます。
    用途保護フィルム剥離やFPCの打ち抜き後のカス除去基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系
  • ガラスクロステープ 365 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ 365

    3M(スリーエム)
    449,800税込494,780
    1箱(12巻)
    101日以内出荷
    1基材がガラスクロスのため、耐熱性・耐溶剤性に優れています。 高温下でも収縮・腐蝕が起こらず、また不燃性です。 。2このテープの連続使用温度は120℃以下ですが、150℃でも数週間、200℃でも数時間使用可能です。120℃以上ではテープがわずかに変色することがあります。 。3米軍規格MIL-T-4053Bに合格します。
    用途1強靭な引張強さと耐熱性を必要とするスプライスまたは絶縁関係の用途。 。2シーリングビーズとかバッキングストリップに替わる溶接のバックアップストリップ用。 。3ステンレス製高温エアーダクトの特に耐蝕性が必要なラッピングの用途。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロス寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×54.8テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系
  • 3M ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)

    3M ガラスクロステープ 361

    3M(スリーエム)
    429,800税込472,780
    1箱(48巻)ほか
    8日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。基材の引張強度は強靭です。耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。ダクトシールなど耐熱固定用に。
    用途溶接・研磨時の周辺マスキング。仕様切断にはカッターが必要基材ガラスクロステープ厚さ(mm)0.19粘着剤シリコーン系
  • ポリエステルテープ 3305 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 3305

    3M(スリーエム)
    199,800税込219,780
    1箱(2巻)ほか
    51日以内出荷から59日以内出荷
    初期接着力にすぐれ、ポリオレフィン系被着体に対して良好な接着力を発揮します。
    用途表面保護テープの剥離、シール。基材PETテープ長さ(m)100粘着剤ゴム系
  • ボンディングテープ 584 3M(スリーエム)

    ボンディングテープ 584

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1箱(12巻)
    8日以内出荷
    熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
    用途ホットスタンプ時の版固定厚さ(mm)0.05ブラウンテープ幅(mm)75基材ABSテープ長さ(m)30粘着剤合成ゴム系主な用途固定・仮止め用特性柔軟、耐熱、耐溶剤
  • ボンディングテープ Y-582A 3M(スリーエム)

    ボンディングテープ Y-582A

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(2巻)
    8日以内出荷
    室温でも適度の粘着性があり、仮固定や位置決めが容易にできます。
    用途金属同士の接着、金属板のスプライステープ幅(mm)200基材ABSテープ長さ(m)33粘着剤エポキシ樹脂系
  • 耐熱ポリイミドテープ 5434 3M(スリーエム)

    耐熱ポリイミドテープ 5434

    3M(スリーエム)
    89,980税込98,978
    1箱(16巻)ほか
    8日以内出荷から38日以内出荷
    シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
    用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。アンバー基材PIテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.053粘着剤シリコーン系基材厚さ(mm)0.025特性耐熱、はがせる、耐薬品
  • ボンディングテープ 583 3M(スリーエム)

    ボンディングテープ 583

    3M(スリーエム)
    95,980税込105,578
    1巻
    55日以内出荷
    熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
    用途ネームプレートの貼り付けテープ幅(mm)400基材ABSテープ長さ(m)54.8粘着剤ニトリルフェノール樹脂系
  • 耐熱ポリイミドテープ 5419 3M(スリーエム)

    耐熱ポリイミドテープ 5419

    3M(スリーエム)
    379,800税込417,780
    1巻
    96日以内出荷
    シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
    用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。テープ幅(mm)304基材PIテープ長さ(m)32.9粘着剤シリコーン系
  • 【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC 3M(スリーエム)

    【オーダー】3M アルミ箔両面導電性テープ AL-25DC

    3M(スリーエム)
    5,036税込5,540
    1巻
    4日以内出荷
    AL-25DCは、アルミ箔の両面に、導電性粘着剤を塗布した両面導電性テープです。 ・厚さ方向及び面方向の高い導電性を有します ・除電ブラシのグラウンディング用途でご利用頂けます ・接触抵抗が低く安定している ・低い接触抵抗と優れた接着力で除電 ブラシのグラウンディングを強化
    用途除電ブラシのグラウンディング用途厚さ(mm)0.085シルバー容量1巻長さ(m)40主成分アクリル系サービス分類オーダー・加工
  • ”超耐熱アルミ箔粘着テープ” マクセルスリオンテック

    ”超耐熱アルミ箔粘着テープ”

    マクセルスリオンテック
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱性能のアルミテープです。簡単にはがせる剥離フィルムを使用し、作業性に優れています。
    用途高温の配管、ダクト用目地シール。排気筒、自動車マフラーの補修。トラスコ品番600-5749材質基材:アルミ箔、粘着剤:シリコーン系幅(mm)300厚さ(mm)0.1シルバー長さ(m)20使用温度範囲(℃)-30~300連続使用温度(℃)180粘着力(N/10mm)7つやなし
  • テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ tesa(テサ/テサテープ)

    テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,998税込3,298
    1巻
    6日以内出荷
    <特長>。・耐熱性(最高260℃)。・UL510と同等レベルの難燃性。・高い耐薬品性と絶縁耐力。・マスキング用途で糊残り無く剥がせる
    用途<用途>。・粉体塗装や亜鉛メッキなどの高温マスキングにお使いいただけます。・はんだ付けマスキングに適します。・ワイヤーやケーブルの巻き付け等、絶縁用途にもお使いいただけます。基材ポリイミド粘着剤シリコーン系テープ厚さ(μm)62引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

    作新工業
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

    作新工業
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”

    作新工業
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

    作新工業
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • ワニスガラスクロステープ 日東シンコー

    ワニスガラスクロステープ

    日東シンコー
    139,800税込153,780
    1箱(50巻)
    23日以内出荷
    ワニスガラスクロステープは電気絶縁クロス(非粘着品)の1つでガラス布にワニスを含浸させた製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
電子・基板用テープ