絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
特長
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1・2・3・5・10・15・20・25・30・32.9・33・40・50・54.8・55・66・100・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・中興化成工業・作新工業・イシマル産業・タカチ電機工業・コクゴ・寺田・アズワン・マクセル・ニチアス・エアロフレックス・日新EM・星和電機(SEIWA)・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
406件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリイミドテープ No.6500 マクセル

    ポリイミドテープ No.6500

    マクセル
    24,980税込27,478
    1ケース(12巻)ほか
    30日以内出荷
    高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。
    用途耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用 端末コイルの仮止め用表面処理剥離処理伸度(%)40タック(ボールNo.)25主な用途電気絶縁用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2]引張強度(N/25mm)150保持力(ズレmm)40℃/0.1特性耐熱性、難燃性再生材使用使用
  • 断熱ガラスクロス(高温用)1m×20m 吉野

    断熱ガラスクロス(高温用)1m×20m

    吉野
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
    用途保温・保冷工事用フトンカバー。トラスコ品番389-4592質量(kg)22織り方朱子織りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性アルミ箔両面テープ 寺岡製作所

    導電性アルミ箔両面テープ

    寺岡製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。アズワン品番6-6928-01
  • ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130H 寺田

    ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130H

    寺田
    8,298税込9,128
    1箱(33m×10巻)
    9日以内出荷
    汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。YT-130AHの後継品番です。YT-130H はテープの引き出し性の向上を目的としてテープ背面へのワックス成分のコーティングを施しております。
    用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン
    5,098税込5,608
    1本
    翌々日出荷
    絶縁性・耐熱性に優れ、高温になる電気製品の絶縁・保護に適しています。変圧器及びPCBマスキング用、航空部品、電動車、特殊電子部品の絶縁に適しています。
    材質基材/PI(ポリイミド)フィルム、粘着剤/シリコン系、芯/ポリプロピレン引張強度5kgf/cm難燃性UL510伸長率(%)63絶縁抵抗1.0×10^13耐電圧(V)6000
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(60巻)ほか
    14日以内出荷
    ポリエステルフィルムを基材に使用した仮止め用のテープです。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しているため、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。
    用途電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに。厚さ(mm)0.08長さ(m)50基材ポリエステル伸び(%)100引張強度(N/25mm)215粘着力(N/25mm)9、重ね貼り:6.5巻戻し力(N/25mm)2.7保持力(mm/60分)0.2
  • ポリイミドテープ アズワン

    ポリイミドテープ

    アズワン
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    絶縁性・耐熱性に優れ、高温になる電気製品の絶縁・保護に適しています。変圧器及びPCBマスキング用、航空部品、電動車、特殊電子部品の絶縁に適しています。
    仕様※RoHS2 (EU)2015/863 対応(2025ねん8月時点)材質基材/PI(ポリイミド)フィルム、粘着剤/シリコン系、芯/ポリプロピレン引張強度5f/c耐熱温度(℃)205(3hr)粘着力593 (2.7N/10)難燃性UL510アズワン品番2-2273-09伸長率(%)63%,絶縁抵抗1.0×10^13耐電圧(V)6000
  • 導電性アルミ箔両面粘着テープ”No.791” 寺岡製作所

    導電性アルミ箔両面粘着テープ”No.791”

    寺岡製作所
    12,980税込14,278
    1巻
    11日以内出荷
    貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだアルミ箔を使用しています。
    用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。トラスコ品番364-4655材質基材:アルミ箔、粘着剤:導電性アクリル系ブラックテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)5.88RoHS指令(10物質対応)対応管サイズ(mm)76
  • 低VOC製品 アセテートクロス粘着テープ 寺岡製作所

    低VOC製品 アセテートクロス粘着テープ

    寺岡製作所
    1,698税込1,868
    1巻ほか
    11日以内出荷
    自背面への粘着力が高いため、端末はがれが発生しにくいです。
    用途家電・自動車の電線の結束、自動車部品の固定に。材質基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)20厚さ(mm)0.23長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低VOCアセテートクロス粘着テープ 寺岡製作所

    低VOCアセテートクロス粘着テープ

    寺岡製作所
    8,198税込9,018
    1箱(6巻)
    11日以内出荷
    環境に配慮したVOC低減品です。
    用途ワイヤーハーネスの結束。各種部品の絶縁、固定。トラスコ品番724-9199材質基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)10テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.21粘着力(N/10mm)5.6引張強度(N/25mm)173引張強度(N/10mm)69.2粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応管サイズ(mm)3インチ
  • ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S” 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ”No.631S”

    寺岡製作所
    7,598税込8,358
    1箱(8巻)
    11日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。
    用途トランスの内層・外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番703-6410材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)50適合規格UL温度定格130℃テープ長さ(m)30芯径(mm)35テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.24粘着力(N/25mm)12.26絶縁破壊強度(kV/mm)6
  • ポリエステルフィルム粘着テープ” 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ”

    寺岡製作所
    39,980税込43,978
    1箱(100巻)
    10日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。トラスコ品番261-3937材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系クリアテープ幅(mm)12テープ長さ(m)20紙管内径(mm)35テープ厚さ(mm)0.15引張強度(N/25mm)343粘着力(N/25mm)23.29RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ

    寺岡製作所
    49,980税込54,978
    1箱(100巻)ほか
    10日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。仕様テープカット条件:カッター必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系クリア使用温度範囲(℃)130テープ幅(mm)12テープ長さ(m)30紙管内径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーメックス粘着テープ NO.560S 寺岡製作所

    ノーメックス粘着テープ NO.560S

    寺岡製作所
    8,398税込9,238
    1箱(7巻)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    各種部品の耐熱、絶縁に適しています。突き刺し強度にも優れており、金属のエッジ対策としても使用可能です。
    用途耐熱部品の絶縁、固定用に。材質基材:ノーメックスペーパー、粘着剤:アクリル系テープ長さ(m)50
  • ノーメックス R 粘着テープ No.5610 #2 寺岡製作所

    ノーメックス R 粘着テープ No.5610 #2

    寺岡製作所
    7,298税込8,028
    1箱(2巻)
    11日以内出荷
    突き刺しに対する強度に優れています。UL規格認定品です。
    用途金属のエッジ部分の保護に。トラスコ品番703-3302材質基材:ノーメックス(R)ペーパー、粘着剤:シリコーン系ナチュラルテープ幅(mm)15適合規格UL510 Flame retardantテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/25mm)105.4引張強度(N/10mm)42.2粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)2.5
  • ノンハロゲン難燃性 アセテートクロス粘着テープ 寺岡製作所

    ノンハロゲン難燃性 アセテートクロス粘着テープ

    寺岡製作所
    1,498税込1,648
    1巻ほか
    11日以内出荷
    手切れ性良好、巻き付け特性良好です。ハーネス結束性に優れています。
    材質基材:アセテートクロス、粘着剤:アクリル系粘着剤幅(mm)20厚さ(mm)0.22長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)71RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイタックテープ 寺岡製作所

    タイタックテープ

    寺岡製作所
    99,980税込109,978
    1箱(200巻)
    3日以内出荷
    自己融着性(東京電力仕様6Y-23)に優れています。自己融着性のあるテープで電気絶縁用や電線の結束、保護、更には鉄管、配管等の防食、保護用として使用できます。
    用途ハーネス用。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番134-5489材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系ブラックテープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5伸び(%)450粘着力(N/10mm)14.67引張強度(N/25mm)49引張強度(N/10mm)19.6粘着力(N/20mm)(重ね合わせ方)29.42粘着力(N/25mm)36.73RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)112管サイズ(mm)35
  • スプライシングテープ NO.642 寺岡製作所

    スプライシングテープ NO.642

    寺岡製作所
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    11日以内出荷
    保持力に優れ、ずれにくいです。
    用途剥離紙のつなぎ用。基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライシングテープ 寺岡製作所

    スプライシングテープ

    寺岡製作所
    32,980税込36,278
    1箱(10巻)
    24日以内出荷
    保持力に優れ、ずれにくいです。ズレにくいです。
    用途剥離紙のつなぎ用。トラスコ品番261-3982材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)6.86
  • サーキットテープNO.647 寺岡製作所

    サーキットテープNO.647

    寺岡製作所
    2,398税込2,638
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、耐化学薬品性に優れています。粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。
    用途プリント基板端子部メッキマスキング用、シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定として。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系引張強度(N/25mm)94.1
  • サーキットテープNO.647 寺岡製作所

    サーキットテープNO.647

    寺岡製作所
    2,598税込2,858
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、耐化学薬品性に優れています。粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。
    用途プリント基板端子部メッキマスキング用、シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定として。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系テープ長さ(m)60引張強度(N/25mm)94.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラステープ 寺岡製作所

    ガラステープ

    寺岡製作所
    2,298税込2,528
    1巻
    11日以内出荷
    機械的強度に優れています。熱硬化性があります(完全には固まりません)。
    用途エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要トラスコ品番134-6985材質基材:ガラスクロス、粘着剤:ゴム系テープ幅(mm)19テープ長さ(m)30紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)5粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)612.9引張強度(N/10mm)245.16粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)3最大テープ外径(Φmm)116
  • ガラスクロス粘着テープNO.540S 寺岡製作所

    ガラスクロス粘着テープNO.540S

    寺岡製作所
    8,798税込9,678
    1箱(2巻)ほか
    10日以内出荷から11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、強度に優れます。ガラスクロスをベースに耐熱シリコーン系粘着剤を塗布したテープです.。柔軟性があり、耐熱性、絶縁性、強度に優れていますので、各種被着体への耐熱絶縁などに最適です。
    用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護に。材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.18伸び(%)5粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)612.9粘着力(N/25mm)8.58RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン粘着テープNO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープNO.650S

    寺岡製作所
    2,398税込2,638
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、耐ハンダ性に優れています。高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
    用途高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。部品の耐熱工程搬送用に。仕様●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要トラスコ品番568-2019材質基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:シリコーン系茶褐色使用温度範囲(℃)200テープ幅(mm)7テープ長さ(m)20紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.05伸び(%)50粘着力(N/10mm)2.16引張強度(N/25mm)122.6引張強度(N/10mm)49.04粘着力(N/25mm)5.39RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン R 粘着テープ No.653F 寺岡製作所

    カプトン R 粘着テープ No.653F

    寺岡製作所
    9,998税込10,998
    1箱(2巻)
    11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。UL規格認定品です。
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定に。仕様テープカット条件:カッターが必要トラスコ品番703-4917材質基材:カプトン(R)フィルム、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)10適合規格UL510 Flame retardantテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.057粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)157.5引張強度(N/10mm)63粘着力(N/25mm)9.58RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)8
  • アセテートクロス粘着テープ 寺岡製作所

    アセテートクロス粘着テープ

    寺岡製作所
    7,798税込8,578
    1箱(10巻)ほか
    10日以内出荷から24日以内出荷
    高い電気絶縁性、柔軟性に優れ凹凸部分になじみやすいです。作業性が良好です。難燃性に優れています。UL規格認定品です。
    用途ワイヤーハーネスの結束、各種絶縁用途に。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系テープ長さ(m)30紙管内径(mm)76テープ厚さ(mm)0.25粘着力(N/10mm)3.43引張強度(N/25mm)156.9引張強度(N/10mm)62.76粘着力(N/25mm)8.58テープ長さ(mm)30
  • PE粘着テープNO.631S #25transparent 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S #25transparent

    寺岡製作所
    7,498税込8,248
    1箱(30巻)ほか
    11日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.2粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプカッターが必要
  • PE粘着テープNO.631S transparent 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S transparent

    寺岡製作所
    759税込835
    1巻
    11日以内出荷
    トラスコ品番601-1873引張強度(N/25mm)95.6粘着力(N/25mm)12.26
  • PE粘着テープNO.631S 寺岡製作所

    PE粘着テープNO.631S

    寺岡製作所
    529税込582
    1巻
    11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。UL規格認定品です。
    トラスコ品番261-3969透明テープ幅(mm)35テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系、ポリエステルフィルム粘着力(N/10mm)4.904引張強度(N/25mm)95.6引張強度(N/10mm)38.24粘着力(N/25mm)12.26最大テープ外径(Φmm)35
  • PE粘着テープ 寺岡製作所

    PE粘着テープ

    寺岡製作所
    42,980税込47,278
    1箱(200巻)
    10日以内出荷
    粘着力に優れ、コイルに巻いても端末剥がれを起こしにくいです。絶縁性に優れています。A温度定格130℃です。切断にはカッターが必要です。
    用途トランスの内層、外層絶縁耐熱が必要な電子部品の固定、電線などのハーネスに。トラスコ品番261-3986材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.05クリア長さ(m)30引張強度(N/25mm)95.6粘着力(N/25mm)12.26RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE両面テープ 寺岡製作所

    PE両面テープ

    寺岡製作所
    32,980税込36,278
    1箱(12巻)
    10日以内出荷
    液晶画面での遮光が必要な箇所及び再剥離が必要な工程に最適です。
    用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定に。トラスコ品番261-3933材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系ブラックテープ幅(mm)20テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.085粘着力●I面(内側)(N/mm):16/25●II面(外側)(N/mm):4/25引張強度(mm)47.3/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×12×20 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×12×20

    寺岡製作所
    3,898税込4,288
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)
    幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)12×20×0.025
  • カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×20×20 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×20×20

    寺岡製作所
    6,498税込7,148
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)
    幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)20×20×0.025
  • カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×15×20 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ 650S-P 0.025×15×20

    寺岡製作所
    4,798税込5,278
    1巻
    4日以内出荷
    耐熱性、機械的強度に優れています。高温で長時間連続使用されても電気特性に変化はありません。難燃性、温度定格(200℃)についてはUL規格を受けています。芯から粉じんを発しないのでクリーンルームでの使用が可能です。※厚さはフィルム厚。(総厚は0.050mmです)
    幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)15×20×0.025
  • アルミガラスクロステープ マクセルスリオンテック

    アルミガラスクロステープ

    マクセルスリオンテック
    73,980税込81,378
    1箱(54巻)
    3日以内出荷
    アルミガラスクロス基材に初期接着性、低温性に優れた合成ゴム系の粘着剤を塗布したテープです。
    用途保温材目地シール用。防炎・防火マットのジョイント部目地シール用トラスコ品番136-6290材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.21シルバー長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ 50mm×50mm マクセルスリオンテック

    アルミテープ 50mm×50mm

    マクセルスリオンテック
    52,980税込58,278
    1箱(24巻)
    4日以内出荷
    0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です。
    用途空調ダクト・保温材目地シール用。材質基材:アルミ箔、粘着剤:合成樹脂系幅(mm)50厚さ(mm)0.08シルバー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~110粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)33.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水アルミテープ(ブチル) ニトムズ

    防水アルミテープ(ブチル)

    ニトムズ
    53,980税込59,378
    1箱(100巻)
    3日以内出荷
    屋外の防水補修に。アルミ箔にPETラミネートをしているので耐候性に優れる
    用途屋外補修に。トラスコ品番135-9612材質ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔、ゴム系粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2粘着力(N/10mm)25.1粘着力(N/25mm)25.1
  • アルミテープ 951 ニチバン

    アルミテープ 951

    ニチバン
    9,998税込10,998
    1箱(6巻×1巻)
    3日以内出荷
    水、錆に強く、耐久性に優れています
    用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用などトラスコ品番133-9304材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.091長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.52引張強度(N/10mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高分子量ポリエチレンテープ 5360T 3M(スリーエム)

    超高分子量ポリエチレンテープ 5360T

    3M(スリーエム)
    419,800税込461,780
    1巻
    51日以内出荷
    超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です。潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りやすさが持続します。強接着タイプです。製品ラインアップは5360T(0.05mm厚)、5420(0.09mm厚)、5425(0.12mm厚)、5430(0.18mm厚)、3965(0.28mm厚)、3966W(0.40mm厚)
    用途・コンベアーのガイドレール。・塗装ブースのライナー。・タンクや瓶のライナー。・引き出しやキャビネットのスライド。・ストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護ホワイト基材ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)350×50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • ポリエステルテープ 9394 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 9394

    3M(スリーエム)
    109,800税込120,780
    1巻
    53日以内出荷
    1 耐溶剤性に優れています。(耐溶剤性は溶剤,使用条件により異なります) 。2 耐熱性に優れております。(耐熱性は使用条件により異なります)。3 使用後、テープを剥離してもほとんど糊残りがありません。
    用途1 フィルムなどのスプライス。 。2 シール。3 部品の固定。4 部品の保護基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×50テープ厚さ(mm)0.067粘着剤アクリル系
電子・基板用テープ
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
10ページ目: 電子・基板用テープ 【通販モノタロウ】