絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- 栃木屋(14)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- シブタニ(6)
- イマオコーポレーション(4)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- ホシモト(4)
- エスコ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- diffuL(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

掘込引手 WB-901390
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。仕様埋込・掘込取手材質ガラス繊維強化ポリアミド色ブラック高さ(mm)3質量(g)44取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)19
アート引手 AT-70型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワンタッチで取り付けできます。材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
ステンレス揚蓋取手
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パネル面からの突起が少ないデザインです。用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)700推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出ハンドルHA-RU型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
アルミ押出ハンドルHA-FR型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
アルミ押出ハンドルHA-BE型
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
アルミ押出ハンドルHA-SQS型
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQB型があります。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
樹脂製引手
ジョー・プリンス竹下¥129~税込¥142~1個7日以内出荷ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
小型埋込取手
栃木屋¥149税込¥1641個7日以内出荷指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。用途小型筐体扉等材質AES色黒自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
ステンレス鋼製半回転引手
LAMP(スガツネ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。用途制御盤、配電盤、点検口など付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 埋込み取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,641税込¥1,8051個4日以内出荷開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります用途キャビネット・計測機器付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ)材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス掘込取手
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ステンレス製の掘込取手です。用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等材質SUS304、SUS表面処理ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
掘込取手
栃木屋¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合したステンレス製の掘込取手です。ヘアライン仕上げ品と黒色半艶塗装品、ナット取付タイプとねじ止めタイプをご用意しております。用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、裏取付型/ナット固定タイプRoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0701(セクション6.9.1)
ステンレス大型埋込取手
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合したステンレス製の埋込取手です。広く深い開口部で、握りやすく操作しやすい形状です。用途半導体製造装置・厨房機器・計測機器・大型扉・コンテナ等RoHS指令(10物質対応)対応
(100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6582材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-0207材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6544材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番224-5643材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手HH-DN型
LAMP(スガツネ工業)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷小型の金属製埋込取手です。 従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。 板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。材質亜鉛合金(ZDC)仕上ホワイトブロンズめっき
アルミ押出ハンドルHA-SQB型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。 本製品とトータルコーディネートできるHA-SQS型があります。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)41耐荷重(N)400
埋込取手 HH型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
樹脂掘込取手
栃木屋¥839税込¥9231個4日以内出荷SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ABS色アイボリー難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)127
掘込引手(屋内仕様)
シブタニ¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。用途建築設備、機械など付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込)材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
掘込引手
シブタニ¥549税込¥6041個4日以内出荷取付けが容易です。用途車両、機械など材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)色ブラック寸法H(mm)35寸法A(mm)120寸法F(mm)47寸法D(mm)30寸法E(mm)96寸法B(mm)92寸法C(mm)58寸法I(mm)106寸法J(mm)39寸法G(mm)6寸法K(mm)R19.5製品質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
角型ハンドル HL裏ビス
MK(丸喜金属本社)¥849~税込¥934~1個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途家具、機械設備などの取手として付属品ねじ:トラス小ネジM3x28仕様裏ビスタイプセット内容トラス小ネジ(M3×28mm)材質ステンレス(SUS303)寸法H(mm)23
ステンレス ホールド引手
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個翌々日出荷付属品鉄一番ねじ 2.0×16トラスコ品番114-1643材質ステンレス(NSSC180)幅(mm)48高さ(mm)220質量(g)57奥行(mm)13寸法(縦×横)(mm)切欠寸法:200×37
船底引手
ジョー・プリンス竹下¥459税込¥5051個6日以内出荷スタッド付きの引手です。 裏側からのナット止で取り付けが簡単です。用途各種キャビネット引戸用材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)40仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ式ステンレス掘込取手
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。用途キャビネット・ラック・計測機器等材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUSRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)270
埋込取手UTZ型 亜鉛合金製
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷本品は手掛かりがあります。用途キャビネットに付属品十字穴付トラス小ねじM4×8スペーサー材質亜鉛合金高さ(mm)10質量(g)105種類取手・引手長さL(mm)130取付け方法めねじ取付ピッチ(mm)116寸法(縦×横×奥行)(mm)130×50×26取付穴深さ(mm)16
埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番376-9925材質ポリ塩化ビニール(PVC)色クリア高さ(mm)5質量(g)100種類取手・引手規格SEMI長さL(mm)130取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33ピッチP(mm)110耐荷重(N)460取付穴深さ(mm)28
埋込取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。用途カバー、キャビネットに。付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)材質ステンレス(SCS14)高さ(mm)4質量(g)110種類取手・引手長さL(mm)114取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96取付穴深さ(mm)15
埋込取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。用途カバー、キャビネットに付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)トラスコ品番376-9895材質ステンレス(SUS304)色ブラック高さ(mm)4質量(g)90種類取手・引手長さL(mm)114適合板厚(mm)2以下仕上鏡面研磨取付け方法めねじ寸法(縦×横×奥行)(mm)114×41×19ピッチP(mm)96最大適合板厚(mm)2取付穴深さ(mm)15







![ワンタッチ引手 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80322770-240705-02.jpg)