FA現場のお役立ち情報
103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • EFPHW エルゴプルハンドル イマオコーポレーション

    EFPHW エルゴプルハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    埋め込み式のため、ハンドルの出っ張りが少なく、取付けも簡単です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • EFPH-SC エルゴプルハンドル イマオコーポレーション

    EFPH-SC エルゴプルハンドル

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    タッピンネジ(呼び径2.9-9.5L)2本で取付けができます。また、取付箇所は専用のカバーで簡単に被う事ができます。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TR2 トレイハンドル イマオコーポレーション

    TR2 トレイハンドル

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    はめ込み式のため、取付けが簡単です。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    パネルサイズ(mm)132.5許容荷重(N)500
  • TR1 トレイハンドル イマオコーポレーション

    TR1 トレイハンドル

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。 グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    許容荷重(N/ペア)500
  • 埋込取手 5103型 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 5103型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケット HH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×12(木取付用)材質亜鉛合金種類取手・引手仕上ホワイトブロンズめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込ハンドル 213-0703.03 LAMP(スガツネ工業)

    埋込ハンドル 213-0703.03

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで取り付けできます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型掘込ハンドル 213-91型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-91型

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    本体が薄いため、取付場所を選びません。振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    仕様ロック機構付材質亜鉛合金質量(g)510RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型掘込ハンドル 213-90型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型掘込ハンドル 213-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    本体が薄いため、取付場所を選びません。振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
    仕様ロック機構なし材質亜鉛合金質量(g)498RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型堀込取手 WB-901389 LAMP(スガツネ工業)

    大型堀込取手 WB-901389

    LAMP(スガツネ工業)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
    用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など仕様埋込・掘込取手材質鋼(樹脂コーティング)ブラック高さ(mm)5.5質量(g)378仕上樹脂コーティング取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)30
  • チタン製堀込取手 HH-AS2-TI LAMP(スガツネ工業)

    チタン製堀込取手 HH-AS2-TI

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
    仕様埋込・掘込取手材質チタン合金高さ(mm)2.8質量(g)30仕上ブラスト取付け方法おねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)11.7
  • ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型

    LAMP(スガツネ工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
    用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など付属品十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)材質(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨種類取手・引手グリップ径(Φmm)27.2仕上鏡面研磨取付け方法丸穴取付穴深さ(mm)81.4
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-KS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-KS型

    LAMP(スガツネ工業)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
    付属品スペーサー木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型

    LAMP(スガツネ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。本品は手掛かりがあります。
    付属品固定金具板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
  • アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 板金用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 板金用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
    用途板金用付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)仕様埋込・掘込取手材質ステンレス鋼(SUS430)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型

    LAMP(スガツネ工業)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。線と面を基調とした美しいデザインです。本品は手掛かりがあります。特注寸法もご用意できます。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金高さ(mm)5.1材質(本体)アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理種類ハンドル仕上シルバーアルマイトマット処理材質(キャップ)亜鉛合金/クロームめっき取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)14.5
  • ステンレス鋼製埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    オール金属製で導電性があるため、電磁波シールド性が求められる機器に最適です。SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0600)。板金に取り付ける際は、別売のスペーサーをご使用ください。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン高さ(mm)5規格SEMI仕上ヘアライン仕上
  • ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製全回転引手

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
    用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
    付属品板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)、ABS樹脂/鏡面研磨、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込取手(取付金具) 栃木屋

    埋込取手(取付金具)

    栃木屋
    259税込285
    1個
    14日以内出荷
    取付面から突出量が少ない(約2mm)取手です。
    用途計測機・制御装置・事務機器等材質/処理(取手金具)SPCC/UcRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 埋込取手

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
    付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4仕上表面プレート:ヘアーライン裏カバー:ヘアーライン材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製堀込取手 DFHH diffuL

    ステンレス鋼製堀込取手 DFHH

    diffuL
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂堀込取手 栃木屋

    樹脂堀込取手

    栃木屋
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
    用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質合成樹脂タイププッシュイン取付型規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    419税込461
    1個
    8日以内出荷
    SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用
    用途半導体製造装置材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
埋込取手・掘込取手