絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • -(2)
  • (並目)M5(1)
  • (並目)M6(2)
  • (並目)M8(4)
  • (並目)M10(2)
  • (並目)M12(2)
  • (並目)M16(1)
  • M3(1)
  • M4(19)
  • M5(45)
  • M6(83)
  • M8(107)
  • M12(65)
  • M16(19)
  • M20(2)
取付長(mm)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 17(7)
  • 17.5(2)
  • 18(13)
  • 20(17)
  • 22(2)
  • 23(5)
  • 25(5)
  • 26(2)
  • 28(5)
  • 30(16)
  • 38(5)
  • 40(18)
  • 48(5)
  • 50(12)
  • 58(5)
  • 60(2)
材質(取付部)
  • アルミ(6)
  • スチール(14)
  • ステンレス(40)
  • 鋳鉄(3)
  • 黄銅(真鍮)(17)
取付部
  • おねじ(20)
  • おねじ(段付)(16)
  • めねじ(39)
  • めねじ(段付)(8)
材質(本体)
  • アルミ(6)
  • スチール(1)
  • ステンレス(12)
  • 樹脂(52)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
  • イマオコーポレーション(23)
  • 三星産業貿易(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • エスコ(7)
  • MIYOSHI(小西製作所)(7)
  • コノエ(4)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・三星産業貿易・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・MIYOSHI(小西製作所)・コノエ・TRUSCO・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
(並目)M8(4)
(並目)M12(2)
M4(19)
M5(45)
M6(83)
M8(107)
M10
M12(65)
M16(19)
M20(2)
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • ノブスターN オレンジ コノエ

    ノブスターN オレンジ

    コノエ(20件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • ノブスターN 黒 コノエ

    ノブスターN 黒

    コノエ(26件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色
  • スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ貫通)

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スーパーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
  • ノブスターN 白 コノエ

    ノブスターN 白

    コノエ(6件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色
  • ファイブロブノブナット TRUSCO

    ファイブロブノブナット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
  • フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:黒色)

    三星産業貿易(8件のレビュー)
    819税込901
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
  • コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ

    コノエ 手で回せるノブ ノブスターN

    コノエ
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
    用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
  • スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
  • KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KSH ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • タップドノブ TLK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドノブ TLK

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • スターノブ(めねじ) STK-N MIYOSHI(小西製作所)

    スターノブ(めねじ) STK-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:白色)

    三星産業貿易(7件のレビュー)
    879税込967
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
  • ハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • ノブスターキャップ M10 オレンジ ノーブランド

    ノブスターキャップ M10 オレンジ

    ノーブランド
    27税込30
    1個
    当日出荷
    オレンジ種類多角形ねじの呼びM10
  • スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KAH アルミハンドルノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨材質(取付部)アルミニウム合金
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スターノブ 樹脂ボールチェーン付き イマオコーポレーション

    スターノブ 樹脂ボールチェーン付き

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • TLK タップドロブノブ イマオコーポレーション

    TLK タップドロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    549税込604
    1個
    18日以内出荷
    形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
  • ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    18日以内出荷から20日以内出荷
    品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
    ねじ規格並目
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    619税込681
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • スター ノブ イマオコーポレーション

    スター ノブ

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
  • ステンレスノブファスナー(M10タップ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスノブファスナー(M10タップ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
    用途食品機械・医療機器材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)960種類多角形寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)17寸法L2(mm)17寸法P(mm)1.5寸法L3(mm)15寸法d(Φmm)-取付部めねじねじの呼びM10表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)15寸法M10タキゲンコード4567材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
  • スターノブ(めねじ貫通) STK-NT MIYOSHI(小西製作所)

    スターノブ(めねじ貫通) STK-NT

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • スター・グリップ、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    539税込593
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック) イマオコーポレーション

    スターフィッシュノブ(オネジ、ブラック)

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    汚れの目詰まりがないフラット形状です。頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    トラスコ品番805-8952材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、オネジ:SUS303ねじ径M10×1.5ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)31
  • ステンレスウィングノブ イマオコーポレーション

    ステンレスウィングノブ

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-6034材質ステンレススチール(SCS13A) バフ研磨ねじ径M10×1.5外径(Φmm)50ノブ高さ(mm)34ねじ深さ(mm)15
  • トライアングルノブ VD-TRIK イマオコーポレーション

    トライアングルノブ VD-TRIK

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー材質(取付部)SUS304
スターノブ(ファイブノブ)