絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • -(2)
  • M3(1)
  • M4(19)
  • M5(46)
  • M8(111)
  • M10(94)
  • M12(67)
  • M16(20)
  • M20(2)
取付長(mm)
  • 8(1)
  • 8.5(2)
  • 9(5)
  • 10(22)
  • 12(16)
  • 14(5)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 18(8)
  • 20(23)
  • 23(5)
  • 25(9)
  • 28(5)
  • 30(13)
  • 32(1)
  • 35(8)
  • 38(5)
  • 40(8)
  • 45(4)
  • 50(4)
材質(取付部)
  • スチール(14)
  • ステンレス(40)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(14)
取付部
  • おねじ(31)
  • おねじ(段付)(13)
  • めねじ(25)
  • めねじ(段付)(5)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(64)
  • 鋳鉄(2)
ブランド
  • 三星産業貿易(25)
  • イマオコーポレーション(21)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
  • MIYOSHI(小西製作所)(7)
  • エスコ(4)
  • コノエ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • TRUSCO(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
三星産業貿易・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・TAKIGEN(タキゲン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M3(1)
M4(19)
M5(46)
M6
M8(111)
M10(94)
M12(67)
M16(20)
M20(2)
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • ノブスターN オレンジ コノエ

    ノブスターN オレンジ

    コノエ(20件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • ノブスターN 黒 コノエ

    ノブスターN 黒

    コノエ(26件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色
  • スーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スーパーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
  • スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ貫通)

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • ノブスターN 白 コノエ

    ノブスターN 白

    コノエ(6件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色
  • ファイブロブノブナット TRUSCO

    ファイブロブノブナット

    TRUSCO(10件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
  • フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:黒色)

    三星産業貿易(8件のレビュー)
    449税込494
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
  • 菊形ノブボルト エスコ

    菊形ノブボルト

    エスコ(17件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1セット(7個)ほか
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
  • コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ

    コノエ 手で回せるノブ ノブスターN

    コノエ
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷
    星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
    用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
  • タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
  • タップドノブ TLK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドノブ TLK

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • スターノブ(めねじ) STK-N MIYOSHI(小西製作所)

    スターノブ(めねじ) STK-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • タップドブラインドノブ BTK-L MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • フィットノブ(本体:白色) 三星産業貿易

    フィットノブ(本体:白色)

    三星産業貿易(7件のレビュー)
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
    適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    299税込329
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部おねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • タップドブラインドノブ BTK MIYOSHI(小西製作所)

    タップドブラインドノブ BTK

    MIYOSHI(小西製作所)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易

    Gタイプノブボルト(G-1) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    三星産業貿易
    8,698税込9,568
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)22寸法B(mm)9寸法C(mm)14取付部おねじ寸法A(Φmm)35
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • ハンドノブ SUS製 イマオコーポレーション

    ハンドノブ SUS製

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質本体:SCS13(SUS304相当) 電解研磨、オネジ:SUS303
  • SFK スターフィッシュノブ イマオコーポレーション

    SFK スターフィッシュノブ

    イマオコーポレーション
    279税込307
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
  • STK スターノブ イマオコーポレーション

    STK スターノブ

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • ハンド ノブ SUS製 イマオコーポレーション

    ハンド ノブ SUS製

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨材質(オネジ)SUS303
  • スターノブ 樹脂ボールチェーン付き イマオコーポレーション

    スターノブ 樹脂ボールチェーン付き

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ボールチェーン:ポリアセタール材質(本体)ポリプロピレン種類五角形色(本体)つや消しブラック
  • TLK タップドロブノブ イマオコーポレーション

    TLK タップドロブノブ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    289税込318
    1個
    18日以内出荷
    形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
  • ピックドノブ イマオコーポレーション

    ピックドノブ

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-8289材質フェノール樹脂 ブラックねじ径M6×1.0外径(Φmm)25ノブ高さ(mm)19ねじ深さ(mm)10
  • グリル ノブ イマオコーポレーション

    グリル ノブ

    イマオコーポレーション
    389税込428
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(キャップ)ポリプロピレン材質(ノブ)ポリプロピレン色(ノブ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • タップド ブラインド ノブ イマオコーポレーション

    タップド ブラインド ノブ

    イマオコーポレーション
    629税込692
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック
  • スター ノブ イマオコーポレーション

    スター ノブ

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
  • M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
  • スターノブ(めねじ貫通) STK-NT MIYOSHI(小西製作所)

    スターノブ(めねじ貫通) STK-NT

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易

    Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    三星産業貿易
    6,298税込6,928
    1箱(60個)ほか
    翌々日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16取付部おねじ寸法A(Φmm)42
  • BTK タップドブラインドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    BTK タップドブラインドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形取付部おねじ(段付)
  • スター・グリップ、プラスティック/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    スター・グリップ、プラスティック/黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    279税込307
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)黒(RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
  • 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    18日以内出荷
    ・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。 ・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。 ・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。
スターノブ(ファイブノブ)