絞り込み
ねじの呼び
- M5
- -(1)
- M3(4)
- M4(4)
- M6(37)
- M8(42)
- M10(35)
- M12(16)
- M16(3)
取付長(mm)
- 8.5(2)
- 9(1)
- 10(7)
- 12(1)
- 15(3)
- 16(2)
- 20(6)
- 25(3)
- 30(1)
材質(取付部)
- スチール(7)
- ステンレス(9)
- 黄銅(真鍮)(4)
材質(本体)
- スチール(2)
- 樹脂(16)
取付部
- おねじ(9)
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(8)
ブランド
- 三星産業貿易(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
三星産業貿易・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M3(4)
M4(4)
M5
M6(37)
M8(42)
M10(35)
M12(16)
M16(3)

スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
スリーロブノブナット
TRUSCO(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×30
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0353材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)30材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×25
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0352材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×20
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0351材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×15
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0350材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×12
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0349材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)12材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×10
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0348材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブナット Φ25 M5
三星産業貿易¥149,800税込¥164,7801セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0382材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
KYTS 三角ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ