絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M3(4)
- M4(4)
- M5(6)
- M6(11)
- M8(12)
- M10(11)
- M12(6)
- M16(1)
取付長(mm)
- 9(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 13(2)
- 15(3)
- 16(4)
- 18(2)
- 20(5)
- 22(1)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(3)
- 50(2)
材質(取付部)
- スチール(4)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付部
- おねじ(2)
- おねじ(段付)(1)
- めねじ(4)
- リーマ穴(1)
材質(本体)
- スチール(1)
- 樹脂(6)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 三星産業貿易(43)
- イマオコーポレーション(17)
- 大阪魂(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- TRUSCO(2)
- コノエ(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M3(4)
M4(4)
M5(6)
M6(11)
M8(12)
M10(11)
M12(6)
M16(1)

KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,498~税込¥3,848~1個5日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨ねじ規格並目寸法s(mm)5
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
KYTS 三角ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303