絞り込み
ねじの呼び
- M3(5)
- M4(9)
- M5(12)
- M6(11)
- M8(10)
- M10(4)
取付長(mm)
- 5(2)
- 6(5)
- 8(3)
- 9(2)
- 10(7)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(6)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(8)
- 23(1)
- 25(6)
- 30(2)
- 40(4)
- 50(1)
取付部
- おねじ(段付)(8)
- めねじ(1)
- めねじ(段付)(3)
- リーマ穴(1)
材質(取付部)
- スチール(10)
- ステンレス(7)
材質(本体)
- 樹脂(13)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(6)
- エスコ(3)
- 栃木屋(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M4(9)
M5(12)
M6(11)
M8(10)
M10(4)

KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)カバー寸法(mm)0.8以上としてください材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7ねじ規格並目色(本体)WH
KRR ディンプルノブ(リーマ穴)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥479~税込¥527~1個翌々日出荷色(ノブ)つや消し黒、(ハブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ハブ)四三酸化鉄皮膜取付部リーマ穴材質(ハブ)SS400材質(取付部)スティール
KLM・KLF ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
KDM ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン6質量(g)3種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)取付長(mm)6材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961個3日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形寸法D(Φmm)20表面処理(ねじ部)三価クロメート処理寸法d(Φmm)15寸法s(mm)4取付部おねじ(段付)寸法Lm(mm)16ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。取付長(mm)16材質(取付部)(スティール)SWCH10R商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から5日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)(スティール)SWCH10R