絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M4(1)
- M5(9)
- M6(8)
- M10(5)
- M12(3)
- M16(3)
取付部
- おねじ(4)
- おねじ(段付)(1)
- めねじ(8)
- 精度穴(1)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 樹脂(8)
取付長(mm)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
材質(取付部)
- アルミ(1)
- スチール(3)
- ステンレス(3)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- イマオコーポレーション(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(9)
M6(8)
M8
M10(5)
M12(3)
M16(3)

HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
マッシュルームノブ(めねじ) MKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
マッシュルームノブ(おねじ) MK
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から9日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
ピックドノブ
イマオコーポレーション¥569税込¥6261個当日出荷任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ALHK アルミハンドノブ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
きのこノブ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥919税込¥1,0111個18日以内出荷色(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
きのこノブ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥869税込¥9561個18日以内出荷色(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅