絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • M4(1)
  • M5(12)
  • M6(12)
  • M10(5)
  • M12(3)
  • M16(2)
取付部
  • おねじ(4)
  • おねじ(段付)(1)
  • めねじ(8)
  • 精度穴(1)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(8)
取付長(mm)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 22(1)
  • 27(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質(取付部)
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • イマオコーポレーション(6)
  • ラクテム(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
イマオコーポレーション・ラクテム・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M5(12)
M6(12)
M8
M10(5)
M12(3)
M16(2)
  • KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KMM・KMF マッシュルームノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    (ハブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形
  • PKN ピックドノブ イマオコーポレーション

    PKN ピックドノブ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所)

    マッシュルームノブ(めねじ) MKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所)

    マッシュルームノブ(おねじ) MK

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • EK エンプラノブ イマオコーポレーション

    EK エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類六角形
  • ピックドノブ イマオコーポレーション

    ピックドノブ

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    当日出荷
    任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • マッシュルームノブボルト ステンレス ラクテム

    マッシュルームノブボルト ステンレス

    ラクテム
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルトです。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【ノブ本体】フェノール樹脂(黒)、【ノブ金具】真鍮、【ネジ部】SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 イマオコーポレーション

    マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様

    イマオコーポレーション
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
    材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
  • マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付 ラクテム

    マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付

    ラクテム
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【ノブ本体】フェノール樹脂(黒)、【ノブ金具】真鍮、【ネジ部】SUS304相当、【ネジ先端部】C3604ねじ山種類メートル並目
  • マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付 ラクテム

    マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付

    ラクテム
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【ノブ本体】フェノール樹脂(黒)、【ノブ金具】真鍮、【ネジ部】SUS304相当、【ネジ先端部】POM(白)ねじ山種類メートル並目
  • マッシュルームノブナット ラクテム

    マッシュルームノブナット

    ラクテム
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型の樹脂ノブナットです。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【ノブ本体】フェノール樹脂(黒)、【ノブ金具】真鍮ねじ山種類メートル並目
  • ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーション

    ALHK アルミハンドノブ

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • きのこノブ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    きのこノブ/オネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    919税込1,011
    1個
    18日以内出荷
    (きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • きのこノブ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    きのこノブ/メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    869税込956
    1個
    18日以内出荷
    (きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
マッシュルームノブ