絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M12(3)
取付部
- おねじ(1)
- めねじ(1)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(1)
取付長(mm)
- 22
- 9(5)
- 10(17)
- 12(12)
- 14(5)
- 15(13)
- 16(11)
- 17(4)
- 18(5)
- 19(4)
- 20(14)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(10)
- 28(4)
- 30(19)
- 35(4)
- 40(13)
- 45(3)
- 50(11)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ラクテム(1)
MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
M12(3)

六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付
ラクテム¥399税込¥4391個5日以内出荷手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)