絞り込み
ねじの呼び
- M8
- -(2)
- M3(2)
- M4(7)
- M5(21)
- M6(34)
- M10(30)
- M12(17)
- M16(8)
取付部
- おねじ(6)
- おねじ(段付)(10)
- めねじ(15)
- めねじ(段付)(4)
- 圧入形(1)
材質(本体)
- スチール(2)
- ステンレス(7)
- 樹脂(27)
- 鋳鉄(1)
取付長(mm)
- 6(1)
- 9(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(8)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(6)
- 16(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(9)
- 25(4)
- 30(12)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(10)
- 45(1)
- 50(9)
材質(取付部)
- その他(2)
- スチール(9)
- ステンレス(15)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- 栃木屋(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 三星産業貿易(3)
- ラクテム(3)
- ノーブランド(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 大阪魂(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・栃木屋・イマオコーポレーション・三星産業貿易・ラクテム・ノーブランド・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M3(2)
M4(7)
M5(21)
M6(34)
M8
M10(30)
M12(17)
M16(8)

六角樹脂ノブ(めねじ)
ノーブランド(12件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
エンプラノブ(タップ穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(24個)当日出荷から翌々日出荷強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。材質(本体)フェノール材質(取付部)SUS取付部おねじ種類三角形表面処理三価ホワイト
六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付
ラクテム¥422~税込¥464~1個5日以内出荷手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
プラスティックミニノブ スラストパッド付
NBK(鍋屋バイテック会社)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付部おねじ(段付)色(ノブ)黒種類丸形
スモールノブ SKF
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200材質(取付部)鋳鉄FC200取付部めねじ(段付)種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
六角ノブナット
ラクテム¥279税込¥3071個5日以内出荷手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
メタルスーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。寸法Lh(mm)15材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304
エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
六角樹脂ノブ(おねじ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類多角形
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2個)当日出荷材質(本体)ABS樹脂材質(取付部)真鍮取付長(mm)10取付部めねじ種類五角形表面処理真鍮低カドミ
プラスティックミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥779~税込¥857~1個4日以内出荷樹脂製のミニノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA材質(取付部)SUS303取付部おねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
ミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)S取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥879~税込¥967~1個4日以内出荷から8日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)B取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷樹脂製のミニノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ ノブ(スターフィッシュ型)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から7日以内出荷ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類五角形色(本体)つや消しブラック
スモールノブ SKL
MIYOSHI(小西製作所)¥299税込¥3291個3日以内出荷ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)20取付部おねじ(段付)質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
エンプラノブ(おねじ) PK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥639税込¥7031個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)色(ねじ部)黒色種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)