絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • -(2)
  • M3(2)
  • M4(7)
  • M5(21)
  • M6(34)
  • M10(29)
  • M12(17)
  • M16(8)
取付部
  • おねじ(6)
  • おねじ(段付)(10)
  • めねじ(14)
  • めねじ(段付)(4)
  • 圧入形(1)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(26)
  • 鋳鉄(1)
取付長(mm)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(8)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(9)
  • 25(4)
  • 30(12)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 40(10)
  • 45(1)
  • 50(9)
材質(取付部)
  • その他(2)
  • スチール(9)
  • ステンレス(15)
  • 鋳鉄(2)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • 栃木屋(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • 三星産業貿易(3)
  • ラクテム(3)
  • ノーブランド(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • 大阪魂(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・栃木屋・イマオコーポレーション・三星産業貿易・ラクテム・ノーブランド・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M3(2)
M4(7)
M5(21)
M6(34)
M8
M10(29)
M12(17)
M16(8)
  • 六角ノブボルト ラクテム

    六角ノブボルト

    ラクテム(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 六角樹脂ノブ(めねじ) ノーブランド

    六角樹脂ノブ(めねじ)

    ノーブランド(12件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品) 大阪魂

    サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品)

    大阪魂
    609税込670
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質(本体)デルリン500種類丸形取付部圧入形
  • ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易

    ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    三星産業貿易(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(24個)
    当日出荷から翌々日出荷
    強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
    材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価ホワイト取付部おねじ材質(取付部)SUS
  • 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム

    六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付

    ラクテム
    422税込464
    1個
    5日以内出荷
    手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
  • プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックミニノブ スラストパッド付

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22
  • エンプラノブ(タップ穴) PK MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ(タップ穴) PK

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    (ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
  • ハンドノブ(タップ穴) Z-T MIYOSHI(小西製作所)

    ハンドノブ(タップ穴) Z-T

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
  • スモールノブ SKF MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ SKF

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ色(本体)黒色ねじの呼びM8取付長(mm)6寸法MM8×P1.25材質(取付部)鋼材SUM435
  • ステンレス製ハンドノブ ZS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製ハンドノブ ZS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
  • ステンレス製ハンドノブ ZS-T MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製ハンドノブ ZS-T

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
  • エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • KGF シックスロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KGF シックスロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • 六角ノブナット ラクテム

    六角ノブナット

    ラクテム
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
  • プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
  • ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(パック品) 三星産業貿易

    ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(パック品)

    三星産業貿易(1件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
  • メタルスーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルスーパーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304寸法Lh(mm)15
  • 六角樹脂ノブ(おねじ) ノーブランド

    六角樹脂ノブ(おねじ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部おねじ材質(取付部)SS400
  • ミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    879税込967
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
  • プラスティックミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類丸形取付部おねじ
  • クランプ ノブ(スターフィッシュ型) イマオコーポレーション

    クランプ ノブ(スターフィッシュ型)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類五角形取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUS303
  • KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KK・KKT 六角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)FC200
  • エンプラノブ イマオコーポレーション

    エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリアミド種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)寸法EM8×1.25色(本体)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)SS400
  • 3カ-W グリップボルトG2 大阪魂

    3カ-W グリップボルトG2

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    G2寸法H(mm)17寸法D(mm)42寸法D1(mm)37.5寸法D2(mm)26寸法H1(mm)7
  • メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
  • プラスティックミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • スモールノブ SKL MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ SKL

    MIYOSHI(小西製作所)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色ねじの呼びM8取付長(mm)20寸法MM8×P1.25材質(取付部)鋼材SUM435
  • エンプラノブ(おねじ) PK-L MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラノブ(おねじ) PK-L

    MIYOSHI(小西製作所)
    639税込703
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    (ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
  • ノブナット 黒 三星産業貿易

    ノブナット 黒

    三星産業貿易(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ材質(取付部)真鍮
  • ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,998税込3,298
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
シックスロブノブ