絞り込み
ねじの呼び
  • -(1)
  • M5(5)
  • M6(11)
  • M8(10)
  • M10(7)
  • M12(3)
  • M16(1)
取付部
  • おねじ(1)
  • おねじ(段付)(3)
  • その他(1)
  • めねじ(5)
材質(本体)
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(6)
取付長(mm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
材質(取付部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • イマオコーポレーション(12)
  • 大阪魂(7)
  • 栃木屋(4)
  • ノーブランド(3)
  • 三星産業貿易(3)
  • ラクテム(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(1)
M5(5)
M6(11)
M8(10)
M10(7)
M12(3)
M16(1)
  • プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックミニノブ スラストパッド付

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
  • KGF シックスロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KGF シックスロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • プラ薄型ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ薄型ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    (ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
  • プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックミニノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
  • メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • メタルスーパーノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルスーパーノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304寸法Lh(mm)15
  • メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    種類丸形取付部おねじ
  • ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(ゴムジャケット)TPE(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(磁石)ニッケルメッキ、(ホルダ)ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム材質(ホルダー)SPCC相当
  • KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KK・KKT 六角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)FC200
  • メタルスーパーノブ専用治具 NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルスーパーノブ専用治具

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    市販の六角ボルトと組み合わせて、おねじノブができます。使用する六角ボルトにより、ねじ長さを自由に選択できます。 ノブ・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご利用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    材質(ノブ側)ポリアセタール(白)、(ハブ側)SUS304、(磁石)ネオジム
  • メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • コントロールノブ用インデックスプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    コントロールノブ用インデックスプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303
  • インジケータ用アルミコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータ用アルミコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(ハブカバー)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理
シックスロブノブ