絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M5(5)
- M6(11)
- M8(11)
- M10(7)
- M12(3)
- M16(1)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(3)
- その他(1)
- めねじ(5)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(2)
- ステンレス(4)
- 樹脂(6)
取付長(mm)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(3)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
材質(取付部)
- スチール(2)
- ステンレス(5)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- イマオコーポレーション(14)
- 大阪魂(7)
- 栃木屋(4)
- ノーブランド(3)
- 三星産業貿易(3)
- ラクテム(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- TRUSCO(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M5(5)
M6(11)
M8(11)
M10(7)
M12(3)
M16(1)

プラスティックミニノブ スラストパッド付
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUSXM7
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
メタルスーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷から5日以内出荷ノブ本体・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご使用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ノブ本体)アルミニウム合金/アルマイト処理、(ハブ)SUS304寸法Lh(mm)15
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ゴムジャケット)TPE色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(磁石)ニッケルメッキ、(ホルダ)ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム材質(ホルダー)SPCC相当
メタルスーパーノブ専用治具
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷市販の六角ボルトと組み合わせて、おねじノブができます。使用する六角ボルトにより、ねじ長さを自由に選択できます。 ノブ・ハブは金属製。異物混入対策で、金属検出器を使用している装置・機器への用途に適しています。 組み立てには専用治具[[KSKA-W]]をご利用ください。治具は樹脂製で、ノブ本体を傷つけません。 六角ボルトを組みつけておねじノブの状態の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。材質(ノブ側)ポリアセタール(白)、(ハブ側)SUS304、(磁石)ネオジム
メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から18日以内出荷ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨ねじ規格並目
インジケータ用アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(ハブカバー)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形表面処理(ノブ)アルマイト処理