絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(2)
取付長(mm)
- 22
- 5(5)
- 6(17)
- 8(24)
- 10(34)
- 12(19)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(26)
- 16(3)
- 20(42)
- 21(3)
- 25(27)
- 26(3)
- 27(4)
- 30(23)
- 35(19)
- 40(15)
- 45(8)
- 50(13)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付部
- おねじ(2)
- おねじ(段付)(2)
材質(取付部)
- スチール(1)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノーブランド(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・TAKIGEN(タキゲン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5(2)

ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス表面処理クローム取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
脱落防止ねじ DBN型
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から6日以内出荷パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。用途配電盤、制御機器、分電盤など色ブラック材質(本体)ポリアセタール種類丸形取付部おねじ(段付)最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応