53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部めねじ種類十字形表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類多角形
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付部めねじ(段付)種類多角形
  • 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
  • KJW・KJR 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KJW・KJR 十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    489税込538
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    種類多角形
  • KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KJM・KJF プラスティック十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    種類多角形
  • CK・CKT 十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    CK・CKT 十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)FC200種類多角形色(本体)表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
  • BK バーノブ イマオコーポレーション

    BK バーノブ

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    バーを使用する事で強力な締付ができます。
    材質(本体)FCD450取付部めねじ種類特殊形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • M8x35mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x35mm 雄ねじノブ

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、d:17
  • M5x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M5x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M5×16、D:25、H:19、d:13
  • M10x50mm 雄ねじノブ エスコ

    M10x50mm 雄ねじノブ

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:33、D:25
  • 十字ノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    十字ノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
  • クロスノブ CK MIYOSHI(小西製作所)

    クロスノブ CK

    MIYOSHI(小西製作所)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形色(本体)黒色表面処理(本体)焼付塗装材質(取付部)鋳鉄FC200
  • ALCK アルミクロスノブ イマオコーポレーション

    ALCK アルミクロスノブ

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • CK クロスノブ イマオコーポレーション

    CK クロスノブ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200種類十字形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装材質(取付部)FC200
  • クロスノブ イマオコーポレーション

    クロスノブ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    手になじむ十字型のノブです。
    材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部精度穴種類十字形
  • クロスノブ CK CK80T イマオコーポレーション

    クロスノブ CK CK80T

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)490タイプフェノール樹脂製D80S28D135めねじサイズLf:30、M:6×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスノブ CK CK80C イマオコーポレーション

    クロスノブ CK CK80C

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)550タイプフェノール樹脂製D80S28D135下穴径(Φmm)Lf:10RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスノブ CK CK40T イマオコーポレーション

    クロスノブ CK CK40T

    イマオコーポレーション
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H25質量(g)70タイプフェノール樹脂製D40S13D118めねじサイズLf:14、M:8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ十字ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    79税込87特価
    1個
    当日出荷
    2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
    (ノブ)赤材質(本体)ナイロン6質量(g)10種類多角形寸法d(mm)11寸法D(mm)25寸法s(mm)6取付部めねじ(段付)寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
  • ステンレスクロスノブ CK-SUS イマオコーポレーション

    ステンレスクロスノブ CK-SUS

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    質量(g)109材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨取付長(mm)21
  • M12x50mm 雄ねじノブ エスコ

    M12x50mm 雄ねじノブ

    エスコ
    830税込913
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×50、D:63、H:37、d:22
  • M12x30mm 雄ねじノブ エスコ

    M12x30mm 雄ねじノブ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×30、D:63、H:37、d:22
  • M10x50mm 雄ねじノブ エスコ

    M10x50mm 雄ねじノブ

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:32、d:19
  • M8x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
  • M8x55mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x55mm 雄ねじノブ

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
  • M6x25mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x25mm 雄ねじノブ

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×25、D:40、H:27、d:17
  • M6x30mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x30mm 雄ねじノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×30、D:32、H:23、d:15
  • M6x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
  • M6x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
  • M6x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:19、d:13
  • M6x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:19、d:13
  • M5x10mm 雄ねじノブ エスコ

    M5x10mm 雄ねじノブ

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M5×10、D:25、H:19、d:13
  • M12x50mm 雄ねじノブ エスコ

    M12x50mm 雄ねじノブ

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×50、D:60、H:37、D:27
  • M12x40mm 雄ねじノブ エスコ

    M12x40mm 雄ねじノブ

    エスコ
    1,040税込1,144
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×40、D:60、H:37、D:27
  • M12x30mm 雄ねじノブ エスコ

    M12x30mm 雄ねじノブ

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M12×30、D:60、H:37、D:27
  • M10x50mm 雄ねじノブ エスコ

    M10x50mm 雄ねじノブ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:60、H:37、D:27
  • M8x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
クロスノブ特集
おすすめ人気ランキング
クロスノブ(十字ノブ)