絞り込み
取付長(mm)
ブランド
エスコ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
「ねじの呼び」から絞り込む

クロスノブ
イマオコーポレーション¥559~税込¥615~1個当日出荷から翌々日出荷手になじむ十字型のノブです。材質(本体)FC200材質(取付部)FC200取付部めねじ種類十字形表面処理(本体)粉体焼付塗装
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個10日以内出荷から18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
CK・CKT 十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
BK バーノブ
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から9日以内出荷バーを使用する事で強力な締付ができます。材質(本体)FCD450取付部めねじ種類特殊形色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799~税込¥879~1個12日以内出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
ALCK アルミクロスノブ
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
クロスノブ CK CK80T
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)490タイプフェノール樹脂製D80S28D135めねじサイズLf:30、M:6×2RoHS指令(10物質対応)対応
クロスノブ CK CK80C
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)550タイプフェノール樹脂製D80S28D135下穴径(Φmm)Lf:10RoHS指令(10物質対応)対応
クロスノブ CK CK40T
イマオコーポレーション¥529税込¥5821個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H25質量(g)70タイプフェノール樹脂製D40S13D118めねじサイズLf:14、M:8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
プラ十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥79税込¥871個当日出荷2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤色(ノブ)赤材質(本体)ナイロン6質量(g)10種類多角形寸法d(mm)11寸法D(mm)25寸法s(mm)6取付部めねじ(段付)寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
ステンレスクロスノブ CK-SUS
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から3日以内出荷質量(g)109材質(ノブ)ステンレススチール(SCS13A)、バフ研磨取付長(mm)21