絞り込み
ねじの呼び
- M5
- -(4)
- (並目)M5(2)
- (並目)M6(5)
- (並目)M8(6)
- (並目)M10(7)
- (並目)M12(6)
- (並目)M16(2)
- (並目)M20(1)
- M4(1)
- M6(21)
- M8(33)
- M10(36)
- M12(35)
- M16(18)
- M20(4)
- M24(1)
取付長(mm)
- 9(2)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(2)
材質(本体)
- 樹脂(7)
取付部
- おねじ(2)
- おねじ(段付)(1)
- めねじ(2)
- めねじ(段付)(2)
材質(取付部)
- スチール(3)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
(並目)M6(5)
(並目)M8(6)
(並目)M10(7)
(並目)M12(6)
M5
M6(21)
M8(33)
M10(36)
M12(35)
M16(18)

パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個10日以内出荷から18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
プラ十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥79税込¥871個当日出荷2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤色(ノブ)赤材質(本体)ナイロン6質量(g)10種類多角形寸法d(mm)11寸法D(mm)25寸法s(mm)6取付部めねじ(段付)寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥749税込¥8241個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥249~税込¥274~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥219税込¥2411個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(グリップ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール