絞り込み
ねじの呼び
- M4(4)
- M6(1)
材質(本体)
- ステンレス(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付部
- おねじ(3)
- めねじ(2)
取付長(mm)
- 7
- 2(5)
- 4(22)
- 5(5)
- 6(107)
- 8(103)
- 10(166)
- 12(140)
- 14(13)
- 15(128)
- 16(34)
- 17(6)
- 18(97)
- 20(163)
- 25(139)
- 30(115)
- 35(43)
- 40(28)
- 45(8)
- 50(13)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- 廣杉計器(2)
- ラクテム(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
廣杉計器・ラクテム・TAKIGEN(タキゲン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(4)
M6(1)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥669税込¥7361個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BDねじ山種類メートル並目
ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥669税込¥7361個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個4日以内出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)22.5種類丸形取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7寸法MM6タキゲンコード4237
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400Cシリーズ
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)