絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M2.6(18)
- M3(71)
- M4(91)
- M5(92)
- M6(97)
- M8(44)
- M10(31)
材質(本体)
- 樹脂(4)
取付部
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(1)
- めねじ(段付)(1)
取付長(mm)
- 20(1)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(2)
- 70(1)
材質(取付部)
- スチール(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
イマオコーポレーション・TRUSCO・MIYOSHI(小西製作所)
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(18)
M3(71)
M4(91)
M5(92)
M6(97)
M8(44)
M10(31)
M12

シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B