絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M2.6(18)
- M3(68)
- M5(84)
- M6(87)
- M8(37)
- M10(26)
- M12(6)
材質(本体)
- スチール(14)
- ステンレス(23)
- 樹脂(3)
- 黄銅(真鍮)(41)
取付部
- おねじ(19)
- おねじ(段付)(35)
- その他(3)
- めねじ(14)
- めねじ(段付)(4)
取付長(mm)
- 2(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(27)
- 7(4)
- 8(32)
- 9.5(4)
- 10(49)
- 11(2)
- 12(38)
- 13(1)
- 14(4)
- 15(34)
- 16(15)
- 17(1)
- 18(31)
- 20(34)
- 25(32)
- 30(23)
- 35(5)
材質(取付部)
- スチール(13)
- ステンレス(18)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(41)
ブランド
- 廣杉計器(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- エスコ(6)
- ラクテム(6)
- 大阪魂(6)
- TRUSCO(5)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ノーブランド(2)
- 栃木屋(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- イマオコーポレーション(1)
廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・ラクテム・大阪魂・TRUSCO・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・栃木屋・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(18)
M3(68)
M4
M5(84)
M6(87)
M8(37)
M10(26)
M12(6)

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ローレットつまみノブ ロング
ノーブランド(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットつまみノブ ショート
ノーブランド(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)
廣杉計器(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットノブ(ステンレスブラック)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)黒材質(取付部)(ステンレス)SUS303
足長ローレットつまみ
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
GH グリルノブ(回転グリップ付き)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥849税込¥9341個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
ローレットノブ(雄ねじ)
栃木屋¥579~税込¥637~1個4日以内出荷から9日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS
ラクテム¥389税込¥4281個5日以内出荷持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,688税込¥1,8571袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)ポリカーボネート(PC)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ポリカーボネート(PC)
小型ローレットつまみ BRT-NC型
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷から3日以内出荷ローレットつまみのめねじタイプです。用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥449~税込¥494~1個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥449~税込¥494~1個5日以内出荷小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(本体)SUS304相当ねじ山種類メートル並目
M4x16mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA948BB-36A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個当日出荷エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
ローレットノブ(雌ねじ)
栃木屋¥519~税込¥571~1個4日以内出荷から6日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400GCシリーズ
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPU-400W,B,Rシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)ポリカーボネート(PC)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥669~税込¥736~1個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BDねじ山種類メートル並目
ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥669~税込¥736~1個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目