絞り込み
取付長(mm)
ブランド
- 廣杉計器(165)
- エスコ(71)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- TRUSCO(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- ラクテム(6)
- 大阪魂(6)
- イマオコーポレーション(5)
- NewHikari(4)
- RS PRO(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ノーブランド(2)
- 栃木屋(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
廣杉計器・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・TAKIGEN(タキゲン)・ラクテム・大阪魂・イマオコーポレーション・NewHikari・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・ノーブランド・栃木屋・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)
「ねじの呼び」から絞り込む

鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
鍋屋バイテック会社 ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589~税込¥648~1個5日以内出荷・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・kNMS(SUS303製)とKNML(SUS316相当)を区別するため、KNMLは座面部に溝加工を施しています。
ローレットノブ 段付SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥589~税込¥648~1個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に真鍮パッドがついております。真鍮パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BDねじ山種類メートル並目
ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥589~税込¥648~1個5日以内出荷段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目
ローレットねじ 段付 鉄クローム
NewHikari¥349~税込¥384~1個3日以内出荷手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。同用途の蝶ねじ・ユリヤねじ等と比べて意匠性に優れています。ローレット加工により、扱いやすい。(まわしやすい)。スチール家具、機械装置などの調整部分に。
小径ローレットノブ 段付めねじ SUS
ラクテム¥179~税込¥197~1個5日以内出荷持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
つまみねじ ローレットねじ RS PRO 丸形ローレット M5 x 10mm ナイロン
RS PRO¥8,198税込¥9,0181袋(100個)7日以内出荷仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M5材質 = ナイロン表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
つまみねじ ローレットねじ RS PRO 丸形ローレット M4 x 25mm ナイロン
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(100個)7日以内出荷仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 25mmねじサイズ(メートル法) = M4材質 = ナイロン表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
つまみねじ ローレットねじ RS PRO 丸形ローレット M4 x 10mm ナイロン
RS PRO¥5,898税込¥6,4881袋(100個)7日以内出荷仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M4材質 = ナイロン表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
つまみねじ ローレットねじ RS PRO 丸形ローレット M3 x 10mm ナイロン
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3材質 = ナイロン表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス
TRUSCO¥379~税込¥417~1個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個4日以内出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)22.5種類丸形取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7寸法MM6タキゲンコード4237
ステンレス ローレットつまみ(ねじ部M6×L10)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,140税込¥1,2541個5日以内出荷用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10タキゲンコード4616材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
小型ローレットつまみ(M8雄ねじL=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。材質(本体)ABS樹脂質量(g)21種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)標準色アイボリーねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード3313材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)![24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625934-170331-02.jpg)
24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-9材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-8材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303








































![24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625934-170331-02.jpg)
![24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625916-170331-02.jpg)
![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)