絞り込み
軸穴径(Φmm)
ハンドル呼び径(Φmm)
ブランド
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む

小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷から9日以内出荷種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
フォールディング ハンドル Eタイプ
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷ハンドルは、スプリングの力で収納ポジションに戻ります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)質量(g)127材質(ピン)SUS303材質(スプリング)SUS302色(本体)つや消しブラック
ソリッド ハンドル車(回り止め穴付)
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。タイプ握りなし種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)
イマオコーポレーション¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷から12日以内出荷オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツースポーク表面処理(本体)電解研磨
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類2スポーク表面処理(本体)バフ研磨
角リム型エンプラハンドル車 YN
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6種類ソリッド材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(キャップ)アルミニウム
角リム型エンプラハンドル車 Y-N
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6種類ソリッド材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(キャップ)アルミニウム
ウェイトスポークセーフティーハンドル車 WSSH
MIYOSHI(小西製作所)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷種類平スポーク材質(グリップ)SER-10折りたたみメネジタイプ材質(ハンドル車)鋳鉄FC200・黒色チヂミ焼付塗装寸法G80
ツインスポークハンドル車 TW-F
MIYOSHI(小西製作所)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
ツインスポークハンドル車 TW
MIYOSHI(小西製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
スリーアームハンドル TRA
MIYOSHI(小西製作所)¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜種類3アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ツインスポークハンドル車 NTW
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ツインスポーク使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
ダイアルハンドル車 MDHW-N
MIYOSHI(小西製作所)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22種類ダイアル材質(ノブ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
フォーアームハンドル FA
MIYOSHI(小西製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類4アーム寸法d(mm)10(H9)寸法S(mm)33材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法l(mm)38寸法d2(mm)34寸法l1(mm)3寸法S1(mm)16寸法D86寸法G54材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ寸法L41寸法d135
フォーアームハンドル FA
MIYOSHI(小西製作所)¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜種類4アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
エンプラディスクハンドル車 EDH-F
MIYOSHI(小西製作所)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ディスク材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
エンプラディスクハンドル車 EDH-R
MIYOSHI(小西製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP種類ディスク材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
アルミニウム安全ハンドル車 ASH
MIYOSHI(小西製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート種類ソリッド材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
デジタル ダイアル ハンドル車
イマオコーポレーション¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。種類ダイアル下穴径(Φmm)7寸法d(Φmm)26(最大)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(インサート)亜鉛メッキ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
DHW ディスク型ダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ディスクキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
PDH エンプラダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル
イマオコーポレーション¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類2アーム・4アーム寸法H(Φmm)16寸法C(Φmm)86寸法E(Φmm)35寸法G(Φmm)10(H9)