絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

L型特装車ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,464~税込¥1,610~1個当日出荷から7日以内出荷国土交通省の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正に対応しR2.5の曲面に改良しました。 従来品、A-100-1、2と取付け寸法に互換性があります。用途車両・コンテナ用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個欠品中ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵No.G200(同一)
オーブン用密閉リフトハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,522税込¥7,1741個4日以内出荷付属品取付け座・ビスセット材質(レバー部)ポリアミド(PA6)材質(ベース)亜鉛合金(ZDC)レバー色黒最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース:クロムめっき(MZCr)
ステンレス L型ハンドル(L=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,711税込¥4,0821個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)85最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00783
ステンレス ラインハンドル(L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,835税込¥5,3191個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L(mm)60寸法D(Φmm)28寸法P(mm)12寸法H1(mm)25寸法H2(mm)5寸法W1(mm)16寸法W2(mm)8寸法H3(mm)6寸法H4(mm)19寸法H5(mm)1.5最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00723
ステンレス ラインハンドル(L=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,285税込¥5,8141個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)140寸法L(mm)80寸法D(Φmm)34寸法P(mm)13寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10寸法H3(mm)6寸法H4(mm)21寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)2表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00722
ステンレス ラインハンドル(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)38寸法P(mm)15寸法H1(mm)36寸法H2(mm)7寸法W1(mm)22寸法W2(mm)12寸法H3(mm)7寸法H4(mm)22寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00721
ステンレス 角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,015~税込¥6,617~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨
押ボタンハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,711税込¥4,0821個4日以内出荷従来品A-155のスタイルを一新しました。 錠前部は防塵カバーで保護されています。 カバーをスライドさせてキーを挿入します。用途特装車・バス・リフトドア・振動機器付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード01140
インジケーター付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から6日以内出荷従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。 従来品との取付互換性があります。 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)
J型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
A 型ドライバーハンドル
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉区分設備・機械質量(g)39仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
カンチレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷許容荷重(N)1000色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)アルマイト表面処理・梨地仕上げ
緊急脱出用ハンドル 200-4701
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。材質亜鉛合金色レッド
止め金
TAKIGEN(タキゲン)¥269税込¥2961個4日以内出荷用途A-106 L型ハンドル材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
二重ロックL型防水ハンドル
ホシモト¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。左右兼用設計用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)559表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
オーブン用密閉リフトハンドル(トリガー付)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,579税込¥8,3371個4日以内出荷材質レバー/ポリアミド(PA6・黒色)、ベース/亜鉛合金(ZDC)質量(g)560最大適合板厚(mm)5表面仕上げベース/クロムめっき(MZCr)
インジケーター付防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,700税込¥20,5701個4日以内出荷材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)615最大適合板厚(mm)7.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4666
防水ハンドル(ステンレスタイプ)
シブタニ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。用途分電盤・配電盤、キュービクルなど付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨ねじ径M22RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
二重ロックL型防水ハンドル
ホシモト¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷自然回転を防止!二重ロックでセキュリティがUPします。 持ち手の操作がスムーズで取扱いやすくなっています。 南京錠を施錠することによって二重で施錠できます。 自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。 ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。 左右兼用設計。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤など材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス L型インナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥13,310税込¥14,6411個4日以内出荷から5日以内出荷左右兼用型用途インナーハンドルとして材質ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げヘアラインバフ研磨
ステンレス スタッド防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥19,267税込¥21,1941個4日以内出荷止め金の取付け位置が調整できます。 クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ 左右兼用型用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)620表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵0200寸法MM26タキゲンコード04213
ステンレス 角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,700~税込¥20,570~1個4日以内出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 取付け寸法はA-1140-1と同一です。 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型用途キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)490最大適合板厚(mm)9表面仕上げヘアライン仕上鍵2002
ダブルシックルハンドル(両面ハンドル)
TAKIGEN(タキゲン)¥12,041税込¥13,2451個当日出荷から4日以内出荷アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 アルミニウム製で軽量です。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア付属品受座・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)25~30表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵違い
防水ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,724税込¥6,2961個5日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-133-1-TAK60) 施錠位置と回転軸が離れているため破壊強度に優れています。 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)615標準色シルバーメタリック最大適合板厚(mm)6表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵TAK60・0200タキゲンコード01711
ステンレス L型ハンドル(L=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,936税込¥4,3301個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)65最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00784
ステンレス トリガー付防水レバーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥18,134~税込¥19,947~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス L型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥8,104税込¥8,9141個5日以内出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード04396
小型クレモン錠
TAKIGEN(タキゲン)¥14,065~税込¥15,472~1個4日以内出荷から5日以内出荷ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ 右用・左用用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉標準色グレー
ワンタッチレバーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,255税込¥3,5811個5日以内出荷ワンタッチで閉扉できます。 取付けが容易です。 ワンプッシュで軽く操作できます。用途キャビネット・保管庫・通信機器・制御機器などの軽量扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)330材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、受金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01211
シリコーンコーティングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,164~税込¥10,080~1個4日以内出荷から5日以内出荷シリコーンコーティングで耐食性に優れています。 防水タイプ 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。) A-140とパネル穴明けに互換性があります。用途屋外キュービクル・振動機器付属品大ナット・ビスセット・キー2本
A-34用ゴムキャップ
TAKIGEN(タキゲン)¥125税込¥1381個4日以内出荷防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型付属品キー2本、大ナット、ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵200タキゲンコード04489