絞り込み
ハネ径(cm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOPLAND(18)
- タイムリー(16)
- CRECOTE(9)
- YAMAZEN(山善)(8)
- ライフオンプロダクツ(7)
- TEKNOS(6)
- リンレイ(3)
- エナジーギア(3)
- オーム電機(2)
- カシムラ(2)
- メテックス(2)
- おおたけ(2)
- TAIGASHOJI(大河商事)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エレコム(1)
- ツインバード(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TOPLAND・タイムリー・CRECOTE・YAMAZEN(山善)・ライフオンプロダクツ・TEKNOS・リンレイ・エナジーギア・オーム電機・カシムラ・メテックス・おおたけ・TAIGASHOJI(大河商事)・アイリスオーヤマ・エレコム・ツインバード・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・リズム(旧:リズム時計工業)・ブランドをもっと見る
「電源」から絞り込む

HOME&CAR 3WAY コードレスファン
TOPLAND¥2,990税込¥3,2891台当日出荷付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書色ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
BIGFANシリーズ BIGFAN専用小型三脚
タイムリー¥279税込¥3071個当日出荷別売のBIGFANを希望の高さや角度で使うための専用三脚です。 伸縮タイプの足のため高さ5センチ、角度180度調整可能です。 1/4インチネジを搭載しています。 ※本製品を使用するためには専用ファンガードをファン本体に装着いただく必要がございます。 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) BF-GUARD80 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) BF-GUARD120質量(g)49鉄製外形寸法(mm)24×147(収納時)
扇風機 コードレス クリップ扇風機 卓上 壁掛け USB
TOPLAND¥2,798税込¥3,0781台5日以内出荷卓上・クリップ・壁掛の3WAYで設置可能!ほどよいサイズの扇風機電源。ピンポイント送風:360°お好みの角度で使用可能。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン2000mAh内臓)。◇羽根経:11cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。 ◇角度調整:上下左右に360°(手動)。◇クリップ保持範囲:約40mmまで用途どこでもFANTASTIC デスクファン コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト アウトドア付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)320ハネ径(cm)11風量3段階(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×7.2×18.2
コードレス アウトドアファン
TOPLAND(2件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891台当日出荷バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6m色ブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
卓上扇風機
コイズミ(小泉成器)¥2,980税込¥3,2781台6日以内出荷USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可
オーム電機(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます付属品保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
USBデスクファン
プラスマイナスゼロ¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用
オーム電機¥1,979税込¥2,1771個翌々日出荷省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環。マグネットでピタッと取り付け。USB電源。4枚羽根。風向調整付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400
卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン
TOPLAND¥3,500税込¥3,8501台5日以内出荷マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ
タイムリー¥889税込¥9781個当日出荷別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。質量(g)180耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
DCフルリモコン卓上扇風機
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。色ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)8~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×470風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー4時間切首振り有り
扇風機 5枚羽 P2000 折りたたみ コードレス 首振り 伸縮式 リモコン USB充電 タイマー付き 高さ調節 コンパクト 収納
CRECOTE¥13,900税込¥15,2901台5日以内出荷【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。付属品USBケーブル、リモコン刃数5色白風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)充電電圧(V)DC 5/3~4A充電時間(時間)約5~7収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120稼働時間(時間)6~50伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
どこでもFAN ホーム&カー
TOPLAND(2件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891台当日出荷3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)色ブラック電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78羽根寸法(cm)9上下角度調整○切タイマー○
ソーラーパワーファン
アピックス¥15,980税込¥17,5781台当日出荷太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。付属品ACアダプター、USBケーブル色コスモグレー電源充電式本体質量(kg)約1.8定格出力USB-A:DC5V 1A連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315風量調整4段階(Lo/Mid/Hi/Turbo)内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh防滴構造IPX4(防沫形)相当定格入力USB-C:DC5V 2A
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル
タイムリー¥879税込¥9671個当日出荷DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル
タイムリー(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)質量(g)305外形寸法(mm)129×129×53電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850消費電流(A)約0.26~約0.32ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)最大風量(CFM)57~70.35商品タイプ扇風機
多機能充電式扇風機
SELECTED BY MARINTEC¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証幅(mm)270型式MMF-01質量(kg)約1.4高さ(mm)210奥行(mm)100消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1羽根枚数3入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210機能左右首振り機能:あり保証期間1年間風量調整4段階設置方式卓上バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色給電方式充電式左右首振あり上下角度調整あり切タイマーあり色(羽根)ブラック
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用)
タイムリー¥199税込¥2191個当日出荷別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)108×108×5.5
扇風機 アウトドアファン USB 防災 ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス
TOPLAND¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷ライト機能付きの大風量のコードレス扇風機。日常にも、アウトドアにも、災害時にも。◇電源:3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)(大容量8000mAhのリチウム電池内臓)。◇羽根径:18cm。◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)。◇角度調整:上下に90°(手動)用途コードレス デスクファン アウトドア レジャー キャンプ DCモーター USB ライト付き 防災付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル色グリーン電源3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)ハネ径(cm)18モーターACモーター風量4段階(弱・中・強・ターボ)ハネ枚数5
レトロミニ扇風機 卓上用
ヒラカワ¥2,498税込¥2,7481台7日以内出荷レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。用途暑さ対策に。材質本体/スチール・ABS樹脂・PP質量(g)(約)310※1個あたり(電池は除く)電源USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)USB:(約)1連続使用弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時)保証期間6ヶ月本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)15×13×20
FAN with RGBイルミネーション デスクファン
TOPLAND¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷RGBイルミネーション搭載の卓上扇風機。業界初、幻想的で不思議な奥行きを演出するインフィニティミラー。10パターンのイルミネーション機能を搭載。サウンドエフェクト機能付き(消音機能あり)用途デスクファンとして。ゲーミングデスクなどに。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター イルミネーション ゲーマー USB-C 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂色ブラック質量(g)320消費電力(W)約1~10電源USB電源(DC 5V/1.8A)風量3段階調節(弱・中・強+リズム風)ファン径(cm)10(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×11×17.8角度調節上90度/下10度(手動)
USB ミニ扇風機
Performance Tool¥3,398税込¥3,7381台当日出荷コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機色ブラック
ターボクリップファン スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個5日以内出荷狭い場所でもクリップで挟んで設置できると人気のファンが、ターボを搭載し大風量になって新登場。左右上下の風向調節と4段階風量切替が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。寸法(mm)144×145×180色ブルーグレー質量(g)450消費電力(W)8.5電源DC5V 2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750機能【オートオフ】約7時間風量調整4段階(弱/中/強/ターボ)充電時間(時間)6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 3000mAh風向上下合計155°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(ターボ)~11(弱)
ウルトラソーラーファン
メテックス¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ソーラー充電+大容量蓄電池の、コンパクトでコードレス、携帯・移動簡単な強力ファン。USB端子・タイプCケーブル付だから、TypeC充電や携帯電話等、外部機器への給電も可能。軽量コンパクト パワフル 強力循環式扇風機。電源の無いアウトドア、室内でも場所を選ばず快適。風量・ライト・タイマー 全て 3段階調整。1万mAh大容量バッテリー。最大約21時間運転・タイプC充電・コンパクト収納。本体とソーラーパネルを外し、別々に使用可能用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。付属品タイプCケーブル(長さ1.2m)、収納ポーチ材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)(約)1.7電力(W)ソーラーパネル:(約)10連続使用時間(時間)(約)5~21 LEDライト:約25~67定格入力電流(A)タイプC DC5V / 3、 9V / 2、12V / 1.5電池リチウムイオンポリマーバッテリー (10000mAh/37Wh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×8×29(収納時)充電時間(時間)3入力時:4~5/ 2入力時:6~8/ 1入力時:12~15/ 太陽光充電10~14定格出力電流タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5Aモデル10インチ(25cm)寸法(幅W×高さH)(cm)ソーラーパネル:(約)24.5×23
扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階
TOPLAND¥2,698税込¥2,9681台5日以内出荷日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN。防水仕様で濡れても安心。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)。◇羽根経:5cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)用途クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)110ハネ径(cm)5風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.2×10.5
ウルトラソーラーファンコンパクト
メテックス¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷もしもの時にも「送風」「照明」「蓄電」を備えた、どこにでも持ち運べる多機能ポータブルファン用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。付属品TypeCケーブル材質ABS、リチウムイオンバッテリー(10000mAh)色ホワイト質量(g)860長さ(cm)25.5×19×6連続使用時間(時間)約5~30/LED照明:10~105/ 懐中電灯:約28充電時間約7~10時間タイマー設定1,2,3,4時間
パワフルファン<ボックス>
リンレイ¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。質量(kg)本体:15.7電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)45 / プラスチック製羽根枚数4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820モーターACモーター風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10風量調整3段速度調整ロータリー式スイッチ首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
ミスト冷風扇 1200mAh
CRECOTE¥3,898税込¥4,2881台5日以内出荷ミスト冷風扇はキツネの耳がついた、かわいいデザインのポータブルミスト冷風扇でミストと風のダブル効果で快適な涼しさを提供します。自宅、寝室、オフィス、アウトドアなどで、暑い季節に心地よい涼しさを楽しんでください。ボトルに水を入れてミストを発生させることができるポータブルスポットクーラーです。さらに氷水を入れることで冷却効果がアップし、快適な涼しさを提供します。USB-Cポートを使用して簡単に充電できます。3つの風速モードから、お好みの風量を選ぶことができます。用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品USBケーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×125×157
ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階
YAMAZEN(山善)¥9,098税込¥10,0081台4日以内出荷持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h
BIGFAN92U-MOBILY USB扇風機 ブラック
タイムリー(2件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能サイズ高115×幅113×厚37mm保証期間3ヵ月インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ扇風機
BIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチ
タイムリー¥389税込¥4281個当日出荷別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。全長(mm)270質量(g)13寸法(長さL×幅W)(mm)スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15コネクタmicroUSB(メス)-microUSB(オス)
BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用)
タイムリー(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の140mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。質量(g)43鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)183×183×5.5
アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階
TOPLAND¥3,998税込¥4,3981台5日以内出荷タテでもヨコでも使えるハンドル付!自然なアースカラーと個性的なデザインのコードレス扇風機。◇電源:2電源タイプ(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池3000mAh内臓)。◇羽根経:12cm。◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)。◇角度調整:上下90°(手動)用途コードレスネイチャーFAN 扇風機 USB 換気 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)490ハネ径(cm)12風量4段階(弱・中・強・ターボ)ハネ枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×7.9×25.8
EG USBミニ扇風機 クランプ取付
エナジーギア¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷USB-A型電源のクランプ取付の扇風機です。クランプで挟むだけの簡単取付。3段階の風量調節が可能です。ボールジョイントで上下左右に角度調整が出来ます。面ファスナー付両面テープで電源スイッチをお好みの場所に取付出来ます。用途夏季商品材質ABS幅(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)145電源USB5Vケーブル長(m)3
USBミニ扇風機 エアコン取り付け
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷【エアコンフィンに取り付けるUSB電源の扇風機】。エアコンクリップで挟むだけの簡単取り付け。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。付属品面ファスナー付き両面テープ(1セット)消費電力(W)0.95(風量弱時)~3.15(風量強時)電源USB 5V USB Type-Aケーブル長(m)約1.2(本体~電源スイッチ:約30cm/電源スイッチ~USB端子:約90cm)本体質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W106×D115×H106
卓上扇風機7500mAh GF12 幅150×奥行75×高さ175
CRECOTE¥6,298税込¥6,9281台5日以内出荷デスクワークの快適さを追求した、多機能クリップ式ファンが登場!コンパクトサイズながら、クリップ、壁掛け、卓上、手持ちと4通りの使い方ができる優れもの。デスクの場所を取らずに設置でき、休憩中に持ち運んで涼んだり、壁に掛けて広範囲に風を送ったりと、どんなシーンにもフィットします。さらに、2段階のライト機能も搭載しているので、手元を照らしたい時や、少し明かりが欲しい時にも活躍。USBケーブル付属で充電も簡単。あなたのワークスペースを、もっと快適に、もっとおしゃれに彩ります。用途デスクワークをもっと快適に!4WAYで使える多機能ファンで、あなたの「困った」を解決します。付属品USBケーブル、バックルクリップ、壁掛け用両面テープ付ブラケット電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×175機能サイドボタン:2段階ライト入力/出力5V-2Aバッテリー容量(mAh)7500
カラビナ付きハンディファン
ライフオンプロダクツ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷から8日以内出荷付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風有
RS PRO デスクファン
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷RS PRO USB Miniデスクファン RS PRO USB miniファン(デスクトップ用)このファンは、暑くて風通しの悪い環境に最適です。個人用途向けで、冷風により涼しく快適に過ごせます。ファンには、PC、ラップトップ、携帯バッテリ充電器、USB電源アダプタなどのUSBソケットから電力を供給できます。この小型USB冷却ファンは、オフィスや家庭での使用に適した非常に効果的なパーソナルファンで、動作音が小さいため仕事や学習の邪魔になりません。 RS PROには、さまざまなスタイルとサイズのポータブル冷却ファンがあり、お客様のご要望に合わせて、ヘビーデューティ、台座型、フロアタイプなど、各種のファンを取り揃えています。 特長と利点: USB給電冷却ファン 大風力 超静音設計 最小限の騒音 冷却及びエアフローの維持 角度調節式オン オフ金属製ラップトップPC USB冷却ファン デスクトップ用ファン 4インチUSB mini金属製ファン 4インチアルミニウムブレード、直径100 mm ファンガード径: 135 mm 電源プラグ: USB オン オフスイッチ式 シンプルで操作が簡単 消費電力: 2.0+/-0.25 動作電圧: V dc 2700 rpm (回転数/分) ポータブル 軽量で移動が簡単 代表的な用途 冷却ファンは、次のようなさまざまな用途で使用できます。 オフィス 教育用 小売り レジャー 家庭 安全性ガイドライン ファンが回転しているときに、指、鉛筆、その他の物をグリルに差し込まないでください。 バスルームやシャワールームなど、湿気の多い場所にファンを設置しないでください。ファンに液体が入った場合に感電の危険があります。仕様ブレード間隔 = 100mmファンタイプ = デスク速度の数 = 1プラグタイプ = USB電源電圧 = 5 V dc幅 = 135mmシリーズ = RS PRORoHS指令(10物質対応)対応
扇風機 ハンディファン ミニ
CRECOTE¥3,490税込¥3,8391台5日以内出荷涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。【手持ち、卓上いろいろ使える】。手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。【かわいいデザイン】。BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。【2つの風モード】。ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。【携帯性に優れる】。軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。用途首、額、頬、手首などの冷却に。付属品USBケーブル入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x60x192バッテリー容量(mAh)1200