絞り込み
外径(Φmm)
- 17.5(1)
- 125(2)
- 153(2)
- 180(2)
- 200(2)
- 204(1)
- 205(1)
- 255(1)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- コンクリート(3)
- ステンレス(1)
- スレート(1)
- セラミックス(1)
- タイル(2)
- ブロック(3)
- モルタル(2)
- レンガ(3)
- 瓦(2)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(1)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
- 22(2)
- 22.23(1)
- 25.4(6)
- 30.5(1)
刃厚(mm)
- 2.4
- 1(6)
- 1.4(7)
- 1.8(19)
- 2(31)
- 2.2(19)
- 3(13)
- 3.5(6)
- 4(8)
- 4.5(22)
- 5(14)
- 5.5(9)
- 6(17)
- 7(7)
- 8(7)
- 10(18)
- 12(6)
- 13(6)
- 15(14)
- 20(6)
- 刃厚(mm)をもっと見る
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ミニター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。

ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781枚翌日出荷から4日以内出荷セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。ハンドタイプ エンジンカッター向け。_x000D_。チップ接合もレーザー溶接で安全。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。用途コンクリート・コンクリート二次製品・ブロックの切断にチップ高さ(mm)7
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥5,098~税込¥5,608~1枚翌日出荷ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
レーザーコスモ石材用
三京ダイヤモンド工業¥14,980税込¥16,4781枚8日以内出荷ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ用途石材の切断刃厚T(mm)2.4適合材石材チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
X-LOCKダイヤモンドホイール
BOSCH(ボッシュ)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。 振動を抑える刃のデザインです。 X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業適合本体X-LOCK外径(Φmm)125適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ取付穴径(Φmm)22.23
ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781枚翌日出荷レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 。焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 。切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 。波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断にチップ高さ(mm)10
切断王 ウェーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,398税込¥10,3381枚翌々日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりを目指す方に最適なウエーブタイプです。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。仕様ウェーブタイプ材質鋼材刃厚(mm)2.4付属リング穴径(Φmm)252220外径(mm)153内径(mm)25.4チップ高さ(mm)7.5
ミニモ 電着ダイヤモンドホイール #120
ミニター¥6,598税込¥7,2581本当日出荷ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく、切れ味に優れています。 マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの工具です。 マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅適合被削材種セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アニミニウム、銅
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール