絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.7・0.8・1・1.0・1.0~1.2・1.2・2・2.3・2.5・2.7・3・4・4.0・4.5
ブランド
- レヂトン(7)
- ダイヤテック(DIATECH)(6)
- 平和テクニカ(5)
- SK11(5)
- サンフレックス(3)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ノートン(サンゴバン)(2)
- Lifework(ライフワーク)(2)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
- アキュラ(2)
- H&H(1)
- 新ダイワ(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- PROZONE(1)
- マキタ(1)
- ハスクバーナ(1)
- サンピース(1)
レヂトン・ダイヤテック(DIATECH)・平和テクニカ・SK11・サンフレックス・NORITAKE(ノリタケ)・ヤナセ(柳瀬)・ノートン(サンゴバン)・Lifework(ライフワーク)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・アキュラ・H&H・新ダイワ・高速電機(富士製砥)・PROZONE・マキタ・ハスクバーナ・サンピース
「外径(Φmm)」から絞り込む

切断砥石PRO 石材用
SK11(2件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途石材、ガラス粒度36厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)105砥粒GC適合材石材、ガラス
切断砥石 コンクリート・石材
レヂトン¥249税込¥2741枚当日出荷コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。用途コンクリート・石材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 楽斬 Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)3日以内出荷AGCC-RG専用の切断砥石です。用途小径材、薄板などの一般金属の軽切断作業質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
切断砥石 GC150H
平和テクニカ¥20,980~税込¥23,078~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
切断砥石 石材
SK11¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
エンジンカッター用切断砥石 非金属用
サンピース¥7,898~税込¥8,688~1箱(5枚)翌日出荷粒度24厚さ(mm)4.0硬度BF砥粒GC結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
超うす型切断砥石 石材用
PROZONE(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
切断砥石レンガ用 1枚
レヂトン¥209税込¥2301枚当日出荷レンガ切断専用品です。レンガ切断安価汎用品です。用途レンガ切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:C36M材質炭化珪素、ガラス、樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100x2.2x15最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石 タイル・レンガ用
レヂトン¥249税込¥2741枚当日出荷タイル・レンガ用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。用途タイル・レンガの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
マルチセブン 1枚
レヂトン¥269税込¥2961枚当日出荷1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
MAX100 GC
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5枚)6日以内出荷エンジンカッター専用強切断砥石用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
MAX100 A
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5枚)5日以内出荷から6日以内出荷エンジンカッター専用強切断砥石用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
切断砥石 GC150P
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)6日以内出荷ベビーS-2型専用の切断砥石。用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
切断砥石 GC100P
平和テクニカ¥26,980税込¥29,6781箱(25枚)当日出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度100厚さ(mm)0.8砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)205内径(mm)25.4
楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴
ヤナセ(柳瀬)¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷AGCC-RG専用のカッターです。用途プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
ドレッシングスティック アルミナ白色
アキュラ¥4,298税込¥4,7281個15日以内出荷メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はアルミナです。
ドレッシングスティック SiC黒色
アキュラ¥6,998税込¥7,6981個15日以内出荷メタルボンドの切断砥石の切れを取り戻します。目詰まりして切れなくたったダイヤモンド切断砥石、CBN切断砥石のドレッシング用です。材質はSiCです。
レヂノイド砥石(非金属用)
新ダイワ¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)3日以内出荷BMC230専用のレジノイド砥石(非金属用)です。用途コンクリート、鋳鉄の切断等に厚さ(mm)2.5砥材レジノイド砥石外径(Φmm)230適合材コンクリート、鋳鉄取付穴径(Φmm)22.23
精密切断機用 フリーカット
NORITAKE(ノリタケ)¥25,980~税込¥28,578~1箱(25枚)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
切断砥石 AC100J
平和テクニカ¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)6日以内出荷から12日以内出荷非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。粒度100砥粒AC(アランダム&カーボランダム)結合剤B結合度J
薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン
レヂトン¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
極薄型切断砥石 石屋さん
Lifework(ライフワーク)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個翌々日出荷建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など 補強ネット2枚入り粒度46砥材GCXタイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2
切断砥石 ジュニアランナー(石材用)
Lifework(ライフワーク)(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか翌日出荷から3日以内出荷美しい切断面 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属 特殊シルバーフィルム貼り粒度46砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
非金属用切断砥石 チョッパー
ノートン(サンゴバン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
【専用タイプ】ALC用
レヂトン¥62,980税込¥69,2781箱(20枚)4日以内出荷C砥材使用の切断砥石。用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材穴径(Φmm)25.4外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4粒度、硬度C24M最高使用周速度(m/s)64適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
切断砥石(非鉄用)38Φ 5枚入
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681箱(5枚)6日以内出荷砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)1穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)38許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
切断砥石(非鉄用)22Φ 5枚入
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)5日以内出荷砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。用途ガラス、樹脂、石等の非鉄金属の切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)1.5入数(枚)5外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合切断材ガラス、樹脂、石等の非鉄金属
切断砥石 100Φ(非鉄用)銀ラベル
サンフレックス¥499税込¥5491枚8日以内出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途各種非金属の切断厚さ(mm)2.7砥材C材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合切断材各種非金属