絞り込み
粒度・番手
- 3000
- 46(20)
- 80(37)
- 120(120)
- 140(27)
- 150(32)
- 180(77)
- 200(26)
- 220(96)
- 240(64)
- 300(29)
- 320(70)
- 400(166)
- 500(20)
- 600(138)
- 800(103)
- 1000(164)
- 1200(62)
- 1500(24)
- 2000(23)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(5)
- ステンレス(12)
- セラミックス(10)
- 樹脂(4)
- 超硬合金(7)
- 鉄(13)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(10)
- SK11(6)
- ミニター(4)
- 大和製砥所(3)
- アイウッド(2)
- エスコ(1)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- サンタイガー(1)
- ジーベックテクノロジー(1)
- 進勇商事(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- 松永トイシ(1)
- 三河産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。

XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
一般刃物砥石 中・仕上コンビ
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000/3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
エビ印 剛研 曲線刃用砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。用途剪定鋏、曲線刃研ぎに寸法(mm)133×28×20研磨対象剪定鋏、曲線刃
金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
一般刃物用砥石 仕上げ用
SK11(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。より優れた切れ味を求めるときに使用する仕上げ研ぎ用です。荒研ぎ・中研ぎを終えた後に使用することで、より優れた切れ味にすることが出来ます。用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
ダイヤモンド砥石 レジン
SK11(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷早く研げるダイヤモンド砥石。用途家庭用庖丁から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(庖丁・カンナ・ナイフ・のみなど)材質(台)アルミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×75×15砥石寸法(mm)厚さ約1(グリーン)
研ぎ一番 3000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ご家庭の包丁をより優れた切れ味にします。家庭用の仕上砥石です。用途家庭用仕上げ砥石。仕様台付材質砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS粒度3000砥石サイズ(mm)185×65×15
超仕上砥石 焼結 手持ちダイヤ
アイウッド(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷ダイヤモンド超仕上げ砥石。職人の仕上がりと実現。究極の仕上げ研ぎが可能です。寸法(mm)20×70×10
エビ印 微粒/DX パパ砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷両面ハンディ砥石。手を汚さず素早く研げます用途各種刃物の研ぎに材質アルミナ質研磨材 柄材:ABS樹脂粒度#3000/#1000寸法(mm)64×28×16質量(g)90研磨対象各種刃物
エビ印 ダイヤモンド角砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。用途各種刃物の研ぎに材質ダイヤモンド砥粒寸法(mm)210×75×16研磨対象各種刃物
家庭用台付砥石 仕上げ用
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。仕様仕上げ研ぎ用粒度3000砥材溶融アルミナ質砥石寸法(mm)175×55×16
かんたんとぎジョーズ
NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス粒度#3000砥材溶融アルミナ質質量(g)460砥石サイズ(mm)185×65×15
研師 3面砥石
SK11¥10,980税込¥12,0781個当日出荷荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品です。刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択できます。 水をつけながらの作業を楽に行うため、専用の研ぎ桶がセットになっています。 砥石のセッティングは、クリップ式で簡単になっています。用途刃研ぎ。粒度220/1000/3000
クリスタル砥石(漆器研磨用)
三河産業¥13,980税込¥15,3781箱(24個)当日出荷から6日以内出荷研磨面に深い傷を残さず、精密な仕上げ面が得られます。 クリスタル砥石特有のPVF結合剤が、砥粒の切刃自生作用を活発化し切れ味抜群です。 砥石の連続気孔組織が目詰りを防ぎます。 砥石内外部の結合度にバラツキが無く、終始安定した仕上げ面が得られます。 漆器の下地研ぎから超仕上げ研ぎまで、従来の天然炭、天然砥石、研磨布紙に替わって使用できます。 塗装面のバリ、引っ掻きキズに当てて擦ります。用途漆器面の補修用として・自動車の塗装面補修用として適合材漆器
エビ印 超セラミック砥石 台付
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌日出荷人造砥石の限界を超えた抜群のとぎ味です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材寸法(mm)210×70×25研磨対象各種刃物
油砥石朝日虎白
松永トイシ¥2,098税込¥2,3081本当日出荷砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。用途仕上げ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。付属品無しトラスコ品番204-6389セット内容無し材質砥石:A(アランダム)長さ(mm)100幅(mm)25粒度3000(#)厚さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥13,971~税込¥15,368~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
ポリッシングストーン
ミニター¥9,398税込¥10,3381セット(2個)当日出荷から翌々日出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)13砥粒WA+GC適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
フィニッシュストーン
ミニター¥18,980~税込¥20,878~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。長さ(mm)150砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ナイフストーン 仕上げ
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷より優れた切れ味に、仕上げ用です。仕上研ぎ用です。使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。用途ナイフや鋏などを研ぐ小刃物用砥石。仕様台付・収納ケース入り材質砥材:溶融アルミナ質粒度3000(仕上)砥石サイズ(mm)185mm×45mm×13
高級仕上砥石
エスコ¥7,550税込¥8,3051個翌日出荷滑らかな研ぎ味の本職用仕上砥石。修正用名倉砥付き。【使用方法】・ご使用になる前に2分間ほど砥石を水の中に浸け、砥石に十分水を含ませてから研ぎ始めてください。・刃物と砥石を安定させて研いでください。・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。・片刃の包丁は表面を主に研いでください。・研ぎあがると刃先の裏側に”かえり”ができますので裏側を2~3回軽く研いで”かえり”をとれば研ぎ上がりです。付属品木台仕様仕上質量(g)約900砥粒アルミナ系砥石寸法(mm)205×73×23
KGS テラムダイヤパッド オレンジ90x55 3000#
ノートン(サンゴバン)¥4,598税込¥5,0581個61日以内出荷高級な人工ダイヤモンドをふんだんに使った砥石です。 スピーディーな作業で且つ高耐久性を誇ります。 粒度のチョイスは製品の色で簡単に分かります。 番手は60番のグリーンから3000番のオレンジまで全7色あります。 矢印型のダイヤレイヤーがインターロッキング状に組み合わされたパターンです。 耐久性、研削性、放熱性に優れ、精度の高い、均一な研削面を得ることが出来ます。用途ガラス、石材、鋼材、複合材の研削研磨、塗装剥がし、刃物の刃先シャープニングまで様々な用途に対応トラスコ品番852-4843材質ダイヤモンド、レジンボンド、ナイロン、ポリウレタン粒度3000質量(g)15
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#3000 6×13mm
ミニター¥15,980税込¥17,5781袋(5個)9日以内出荷トラスコ品番852-9301幅(mm)13粒度3000厚さ(mm)6全長(mm)100質量(g)63対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#3000 3×6mm
ミニター¥11,980税込¥13,1781袋(5個)当日出荷トラスコ品番852-9294幅(mm)6粒度3000厚さ(mm)3全長(mm)100質量(g)23対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ダイヤモンド角砥石 研太郎(ケンタロウ)
三京ダイヤモンド工業(5件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm)適合材超硬製品RoHS指令(10物質対応)対応