絞り込み
適用畳数
- 6(2)
- 8(7)
- 10(4)
- 12(5)
- 14(2)
調光の可否
- ×(17)
- ○(18)
光色
- キャンドル色(3)
- 昼光色(15)
- 昼白色(13)
- 温白色(8)
- 白色(1)
- 電球色(34)
光束(Lm)
- 1000未満(13)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(6)
- 4000~5000未満(8)
- 5000~6000未満(3)
- 6000~7000未満(1)
調色の可否
- ×(1)
- ○(11)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(28)
- 90以上(8)
80~90未満・90以上
器具・セット
- セット品(12)
セット品
色温度(K)
- 3000~5000未満(11)
- 5000~6500未満(22)
- 6500以上(12)
- ~3000未満(25)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
- 100(28)
100
消費電力(W)
- 5未満(9)
- 5~10未満(13)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(14)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(2)
- 80~90未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- ODELIC(オーデリック)(284)
- Panasonic(パナソニック)(269)
- コイズミ照明(103)
- 三菱電機(76)
- オーム電機(53)
- アイリスオーヤマ(52)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝(22)
- 東芝ライテック(21)
- タキズミ(TAKIZUMI)(21)
- 東京メタル(19)
- JAPPY(18)
- ドウシシャ(16)
- HotaluX(ホタルクス)(15)
- 栄興電器(13)
- 山田照明(12)
- BRID(11)
- エスコ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「適用畳数」から絞り込む
6(2)
8(7)
10(4)
12(5)
14(2)

ブラケット/ときめき
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
人感センサー付きコンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥9,198税込¥10,1181台6日以内出荷内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。人感センサー搭載で、人の動きを検知して照明が付きます。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径350×高さ120質量(kg)1.2消費電力(W)17.8ランプ人感センサー搭載LEDエネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1光源寿命40000点灯保持時間5~180秒光色昼光色(6500K)定格光束(Lm)1800演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
間接光付シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。間接照明の機能が付いたシーリングライトです。鋼板を用いたすっきりとしたデザインで、内面のシャンパンゴールド色が、華やかさと温かみのある雰囲気を演出します。用途居室や寝室の印象を変える照明です。時間帯やシーンに合わせて点灯を切り替えて、雰囲気をお楽しみいただけます。色温度(K)2700~6500光色昼白色~電球色点灯方法全点灯/下点灯/上点灯/保安灯調光率(%)5~100調光の可否○調色の可否○
ファン/パーツ/DCモーターファン ブラック/シーリングファン ブラック
DAIKO(大光電機)¥1,798~税込¥1,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(32°まで)適合DP-40332・40333専用材質鋼管 黒塗装直径(Φmm)20色(本体)黒
LED小型シーリング
DAIKO(大光電機)¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。質量(kg)0.3色プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80消費電力(W)6.5光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)器具:460RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)
DAIKO(大光電機)¥5,898税込¥6,4881台5日以内出荷材質本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット)寸法(mm)出:120取付A03/B01/E08電圧(V)AC100消費電力(W)4.6寸法(Φ×高さH)(mm)120×120光源白熱灯60W相当色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光源寿命40000時間容量(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)375エコロジー商品省エネ
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
シーリング/洋風丸形 調色/~10畳
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色LED寿命(時間)40000調光の可否可調色の可否可
LED小型シーリング
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。質量(kg)0.2色プラスチック:白直径(Φmm)90高さ(mm)140消費電力(W)4.9光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光束(Lm)器具:485RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
心地いいあかり 14畳用
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。 全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。 下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。仕様プルレススイッチ付適合~14畳質量(kg)5.0高さ(mm)170消費電力(W)58適合範囲~14畳色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~光源色電球色、昼白色点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光)LED寿命(時間)40000光色電球色+昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数14畳スイッチ種類リモコン、壁スイッチLED交換不可
コンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径350×高さ120質量(kg)1.1取付クイック取付式消費電力(W)16.9ランプLEDエネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.5光源寿命40000光色昼光色(6500K)定格光束(Lm)1800演色性(Ra)93
導光板コンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷LEDを導光板制御することで光ムラのないフラットで美しい面発光を実現。素材本来の色味や質感の再現性がたかい高演色Ra93LEDです。その他LED交換不可材質ポリカーボネート白、ポリカーボネート乳白(マット)寸法(mm)直径160×高さ58質量(kg)0.4消費電力(W)5.7ランプLED5.7Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.2光源寿命40000光色昼光色(6500K)~電球色(2700K)定格光束(Lm)560演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
8畳用調光調色LEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷間接光とシーリングが一体化し、天井までひろがる明かりでリラックス感のある空間演出が可能です。調光調色機能搭載でお好みやシーンに合わせた灯りで使用可能です。仕様設置:引き掛けシーリングその他タイマー機能、プルレススイッチ、リモコン付き、調光器併用不可、社交天井不可材質カバー:アクリル乳白(マット)、本体:鋼板黒塗装(内面真鍮色塗装)寸法(mm)直径545×高さ184質量(kg)3.8消費電力(W)48エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.3光源寿命40000光色電球色(2700K)~昼光色(6500K)調光方式10段階+保安灯定格光束(Lm)5200適用畳数~8畳演色性(Ra)83
シーリングダウンライト 本体
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷美しい筒型小径のフォルムに電源を内蔵、高精度の止水構造と重耐塩仕様を実現したシーリングダウンライト仕様防雨・防湿形、重耐塩仕様カバーガラス透明(消し)材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)1色ステンカラー高さ(mm)140径(Φmm)Φ100消費電力(W)5.7仕上【コーン】アルミ鏡面保護等級IP65ランプ別売ランプ寿命30000時間皮相電力(VA)8配光角度(°)11適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51調光方式調光LED交換可能カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。材質プラスチック・布色布ナチュラル色温度(K)2700~6500光色昼白色~電球色調光率(%)5~100調光の可否○調色の可否○
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間長さ(mm)540幅(mm)540高さ(mm)14電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4容量(VA)35光束(Lm)3450LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間長さ(mm)516幅(mm)516高さ(mm)127電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2容量(VA)38LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5容量(VA)38光束(Lm)4400LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.2容量(VA)35光束(Lm)3850LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時ランプLED・電源内蔵色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
ブラケット/和風/シーリング/小型・他
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷仕様傾斜天井使用可能材質本体:白木/カバー:アクリル 乳白/カバー:和紙入アクリル長さ(mm)120幅(mm)120タイプ密閉型奥行(mm)80電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.6容量(VA)11光束(Lm)620LED寿命(時間)40000調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面取付調光の可否可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト
DAIKO(大光電機)¥1,498~税込¥1,648~1台5日以内出荷適合DP-38028E専用材質鋼管 白塗装直径(Φmm)20器具・セットセット品色(本体)白
ファン/パーツ/シーリングファンCH シルバー
DAIKO(大光電機)¥1,498~税込¥1,648~1台5日以内出荷適合DP-38029E専用材質鋼管 シルバー塗装直径(Φmm)20色(本体)シルバー
ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファン
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(32°まで)適合DP-38024・38085専用材質鋼管 白塗装直径(Φmm)20器具・セットセット品色(本体)白
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷仕様LED交換可材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:和紙 白(屑入)電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100ランプランプ付LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源白熱灯60W相当
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他
DAIKO(大光電機)¥2,998~税込¥3,298~1台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプランプ付調光の可否否
シーリング/洋風丸形/~8畳
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83適用畳数~8畳
シーリング/洋風丸形/~10畳
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷電圧(V)AC100ランプLED内蔵LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~10畳