絞り込み
調光の可否
調色の可否
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
器具・セット
セット品・器具のみ
色温度(K)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・~3000未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・120~240・125・200~242
明るさタイプ(Lm)
400・458・600・780・810・815・830・950・1200・1900・3200・3300・4000・4100・4200・4299・5000・5200・5499・5800・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
ブランド
CIRCULIGHT・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・JAPPY・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・YAMAZEN(山善)・アイリスオーヤマ・エスコ・オーム電機・コイズミ照明・スワン電器・ドウシシャ・三菱電機・山田照明・東京メタル・東芝・東芝ライテック・栄興電器・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: シーリングライト

1,054件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適用畳数」から絞り込む
  • 調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ ENDO(遠藤照明)

    調光調色シーリングライト リングセード間接光タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    62日以内出荷
    明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
    付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)3取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプリングセード間接光タイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ579×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
  • 調光調色シーリングライト カバーセードタイプ ENDO(遠藤照明)

    調光調色シーリングライト カバーセードタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    4日以内出荷
    明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
    付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.4取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイプカバーセードタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×102演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
  • 調光調色シーリングライト プレーンタイプ ENDO(遠藤照明)

    調光調色シーリングライト プレーンタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    4日以内出荷
    明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
    付属品LEDモジュール材質セード:乳白マットアクリル質量(kg)2.2取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能タイププレーンタイプ電源内蔵定格電圧(V)100色温度(K)3000~6500LED寿命(時間)40000色調電球色~昼光色リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)径(mm)×高さ(mm)Φ550×100演色指数(Ra)85調光率(%)15~100LED交換不可
  • シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    62日以内出荷
    岩の裂け目から突き出た結晶のようなデザインとゴールドのプリズム樹脂素材が、見る角度のより虹色に光りユニークな表情を作りだし、今までにない新鮮なトレンドを感じさせます。
    仕様ハンドメイド材質(セード)樹脂(プリズム・ゴールド)質量(kg)2.2消費電力(W)32.8定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ600×225調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷
    透明な素材と光の反射が織りなす絶妙なバランスが、自然光のような優しさを演出します。形状はまるで空に浮かぶ雲のようであり、明かりを灯すと雲の隙間から差し込む光のような柔らかさを感じさせます。
    仕様ハンドメイド材質(セード)樹脂(プリズム・透明)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • シーリングライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト AbitaExcel 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    62日以内出荷
    仕様ハンドメイド定格電圧(V)100仕上古味仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間
  • シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)

    シーリングライト ボルト吊専用型 器具本体

    ENDO(遠藤照明)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    62日以内出荷
    仕様ハンドメイド材質(セード)スカボガラス取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上古味仕上(ゴールド)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
  • 高天井用照明 軽量小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)

    高天井用照明 軽量小型シーリングライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)ワイヤー落下防止ワイヤー付グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 防眩・小型シーリングライト ENDO(遠藤照明)

    高天井用照明 防眩・小型シーリングライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラス2S適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のベースライト
    用途一般屋内専用取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ構造防塵パネル・耐震クラスS2保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間演色指数(Ra)82適正電圧(V)100-242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • 高天井照明 防舷・薄型シーリングライト ENDO(遠藤照明)

    高天井照明 防舷・薄型シーリングライト

    ENDO(遠藤照明)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。防舷仕様の薄型シーリングライト。まぶしさを抑えて快適な視環境。防舷パネルを標準仕様とすることで効率よく照度を確保しながら、不快なグレア(まぶしさ)を軽減します。細かい視作業や目視を伴う作業に最適です。
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ制御方式無線信号制御方式本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステム
  • 高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形 ENDO(遠藤照明)

    高天井照明 防舷・薄型シーリングライト 角形

    ENDO(遠藤照明)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ。耐震性能2.2G(クラスS2適合)の安全設計。高性能防舷パネル一体型のハイパワーベースライト。防舷仕様を標準とすることで、不快なグレア(まぶしさ)を軽減できます。無線コントロールシステムで最適な運用が可能
    用途一般屋内専用仕様LEDモジュール付、落下防止ワイヤー付取付ボルト取付専用電源内蔵タイプ本体メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP20色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命(LED)60000時間環境温度範囲(℃)5~35無線無線信号制御方式グリーン購入法適合演色指数(Ra)82適正電圧(V)100~242調光率(%)5~100耐震性2.2G調光の可否調光/非調光兼用型LED交換不可システム対応スマートレッズシステムエコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘

    ODELIC(オーデリック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    欠品中
    伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
    仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    4日以内出荷
    廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり 明るさも演出性もハイクラス並みです 高演色照明R15クラス2
    種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB幅(mm)Φ123質量(kg)0.3高さ(mm)118定格消費電力(W)5.2対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)389調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    4日以内出荷
    朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る生体リズムを整えるシーリングライト サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします 照度センサー付で室内の明るさを常に感知。設定された明るさに照明を自動でコンロトールします。 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)45材質(本体)ポリカーボネート(ホフホワイト色)取付方式簡易取付A色温度(K)2700~20000ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色光源寿命40000時間リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷
    プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時
    ランプLED・電源内蔵色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
  • 6畳用LEDシーリングライト 東京メタル

    6畳用LEDシーリングライト

    東京メタル
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    10日以内出荷
    おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
    材質樹脂・鉄質量(kg)1.1消費電力(W)33定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付寸法(Φ×mm)全体:460×110色温度(K)5000明るさ(Lm)3300光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光範囲10段階(リモコン)エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング昼光色 東芝

    LEDシーリング昼光色

    東芝
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    4日以内出荷
    ~8畳用でどのような空間にもあうシンプルなデザインのLEDシーリングライトです。リモコンによる調光が可能で全灯(100%)から約10%まで20段階で用途にあわせた明るさを調節できます。また、常夜灯の明るさも6段階に調光可能。安心の5年保証サービス付き(本体、LED器具の点灯装置のみ)
    付属品リモコン質量(kg)約1.36消費電力(W)39定格電圧(V)AC100全光束(Lm)4299寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×108光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)110.2RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.6適用畳数8畳エコロジー商品省エネ
  • LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LED小型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷
    玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    4日以内出荷
    電球色の小型シーリングライト。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可材質檜、ポリエステル強化和紙取付方式クイックD消費電力(W)6全光束(Lm)443電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゆらめく水面が日差しを浴びてきらめく姿をモチーフにしたデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
    仕様調光器の使用不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    4日以内出荷
    和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
    仕様調光器の使用不可取付方式クイックA/グローブ回転光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
  • LED和風シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LED和風シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    和の心をとり入れるシーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できる。虫が入りにくい設計。
    仕様調光器の使用不可材質白木、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷
    繊細な糸巻き風の柄が上品にきらめくナチュラルモダンデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
    仕様調光器の使用不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
  • LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LED小型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,888税込¥5,377
    1個
    欠品中
    玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色・乳白)消費電力(W)7.5全光束(Lm)520色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    人気の植物柄が優しく浮かび上がるナチュラルエレガントデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
    仕様調光器の使用不可材質フロストアクリル(模様入)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    穏やかに渦を巻いて流れるフォルムが美しい陰影を生み出す流麗なデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
    仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
    仕様調光器の使用不可材質木材(グレイッシュホワイト色古味)、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ブルー色の組み合わせが爽やかなステンドグラス調デザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
    仕様調光器の使用不可材質アクリル(スタンド調)、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
  • LED和風シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LED和風シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    和の心を取り入れた和風シーリングライト。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
    仕様調光器の使用不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%エコロジー商品省エネ
  • LED和風シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LED和風シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    和の心を取り入れた和風シーリングライト。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
    仕様調光器の使用不可材質白木、アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    繊細な模様に、クリアビーズをちりばめたフェミニン&カジュアルなデザイン。リモコンで明るさも色も自由に調節できる。虫が入りにくい設計。
    仕様調光器の使用不可材質アクリル(透明・乳白色プリント)、取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
  • LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機

    LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型

    三菱電機
    1台
    欠品中
    防雨型器具
    用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ 三菱電機

    LED照明器具 インテリア照明 シーリング 拡散光タイプ

    三菱電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    防雨型器具
    用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)160×115グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 【電球セット】4灯シーリングライト YAMAZEN(山善)

    【電球セット】4灯シーリングライト

    YAMAZEN(山善)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    翌々日出荷
    部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
    用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年セード寸法(mm)Φ84適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
  • 4灯シーリングライト クロス アイリスオーヤマ

    4灯シーリングライト クロス

    アイリスオーヤマ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    用途4灯シーリングライト クロス材質スチール、木色ブラウン質量(g)2100口金E26定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売定格電圧 AC V100(50/60Hz)
  • LEDシーリングライト SeriesM 調色 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト SeriesM 調色

    アイリスオーヤマ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌日出荷
    めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    用途LEDシーリングライト SeriesM 調色質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×530×145モード設定(おやすみモード)10分・30分定格平均寿命(時間)40000定格電圧 AC V100光色電球色~昼光色相当調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階演色指数(Ra)95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダウンシーリング Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    62日以内出荷
    本体とランプの組み合わせが可能。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のダウンシーリング。
    用途マンション専有部・共用部向け/屋内用質量(kg)0.3色プラスチック:ホワイト取付天井直付型高さ(mm)72種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)480クラス500光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    端正な格子デザイン。 数寄屋空間にも映えます。 専用付属リモコンで簡単に調光・調色。 全灯ボタン長押しで、さらに明るく。
    セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)484ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:110.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3550リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    60日以内出荷
    白木の横桟とダークな縦桟を組み合わせた繊細なデザイン。 モダンな雰囲気を空間に漂わせます。
    セット内容専用リモコン送信器材質木製(白木)質量(kg)2.5色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)115電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)498ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3600リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    60日以内出荷
    素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。 八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
    セット内容専用リモコン送信器材質木製(ダークブラウン仕上)質量(kg)2.4色下面アクリルパネル:乳白つや消し取付天井直付型高さ(mm)158電圧(V)100消費電力(W)昼光色:32スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700幅(Φmm)488ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:104.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、38.5W光束(Lm)昼光色:3350リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83適用畳数~8畳LED交換不可
シーリングライト